カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • バイク部品(34)
  • メカニカル部品(30)
  • トラック純正部品(26)
  • 食品・飲料(24)
  • 測定用品(23)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • カー用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 自転車部品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 防犯用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 医療(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lx20」の検索結果

607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 6 平ワッシャー(ステンレス製) エスコ

    M 6 平ワッシャー(ステンレス製)

    エスコ
    240税込264
    1袋(19枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-206
  • M 5 平ワッシャー(ステンレス製) エスコ

    M 5 平ワッシャー(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    240税込264
    1パック(20枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-205
  • M 4 平ワッシャー(ステンレス製/28枚) エスコ

    M 4 平ワッシャー(ステンレス製/28枚)

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-204
  • M 3 平ワッシャー(ステンレス製/64枚) エスコ

    M 3 平ワッシャー(ステンレス製/64枚)

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-203
  • ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
    用途安心・安全にデータの保存が可能付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbpsハードウェア暗号化対応
  • デジタル照度計 TRUSCO

    デジタル照度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
    用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。トラスコ品番402-7108材質ABS樹脂幅(mm)55質量(g)190奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)精度±(5%rdg+4digit)測定方式シリコンフォトダイオード分解能0.1Lx連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)測定範囲(Lux)0~200000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
  • M 8 平ワッシャー(ステンレス製/25枚) エスコ

    M 8 平ワッシャー(ステンレス製/25枚)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-208
  • M 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚) エスコ

    M 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)6内径(Φmm)2厚さ(mm)0.4エスコ品番EA949LX-202
  • ハンドルロック 中発販売

    ハンドルロック

    中発販売
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    車両盗難に対して視覚的に防犯効果が期待できるハンドルロック。 簡単取り付け。 CANインベーダー対策。 リレーアタック対策。 特殊専用キー合計3本付属。
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    2,208税込2,429
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • デジタル照度計 NSK

    デジタル照度計

    NSK
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    照度(Lux)と温度(℃)を同時に測定できるデジタル照度計です。最大200,000Luxまで対応し、屋外の強い日差しから室内の照明環境まで幅広く測定可能。オフィスや工場、学校、研究室、店舗などの環境チェックに最適です。HOLD機能で測定値を固定できるほか、MAX・MIN表示により測定中の最大値・最小値の確認も可能。最大12件までの測定値を記録できるため、比較や管理にも便利です。約500msの高速サンプリングでスムーズな測定ができ、視認性の高い液晶ディスプレイを採用。コンパクトで軽量設計のため持ち運びしやすく、現場作業や点検業務にも対応します。照明環境の見える化に役立つ実用的な測定機器です。
    用途照度、温度を簡易的に測定するデジタル照度計です。仕様サンプリングレート:約500(ms)材質●本体、カバー、台座:ABS●液晶:ガラス電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体寸法(mm)W80×H80×D30本体質量(g)85測定精度±3%rdg ±8dgt(10,000Lux未満)/±4%rdg ±10dgt(10,000Lux以上)分解能0.1(1,000Lux未満)/1(1,000Lux以上)温度測定範囲(℃)0~40精度(℃)温度:±2.5連続使用時間(時間)約60機能オートオフ:約1~15分(条件により変動)、HOLD/MAX/MIN/記録(最大12件)使用温湿度範囲0~40℃ 、 10~90%温度分解能(℃)0.1照度(Lux)0~200,000(0~200K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ねじ込み バンド無し90°エルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み バンド無し90°エルボ

    ナゴヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルナンバー 真鍮メッキ 光

    テーブルナンバー 真鍮メッキ

    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照度計 三和電気計器

    照度計

    三和電気計器
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9mm) 狭い場所や微小面積の照度も測定可能 胸ポケットに収納できる小型サイズ 4039カウント、バーグラフ表示付 CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用 測定範囲:0.1lx~403.9klx データホールド オートパワーセーブ機能(約15分)
    付属品取扱説明書種別照度計コード長さ(m)伸長0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×84×10許容差保証温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61326測定範囲(Lux)0.1~403.9k受光素子比視感度近似SiフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック

    カナフジ電工
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    水平にX型分岐させる場合に使用します。
    仕様分岐:X型
  • アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック

    カナフジ電工
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    水平にX型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:X型
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
  • ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック

    カナフジ電工
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    水平にX型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:X型
  • 1LEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA)

    1LEDライト20lx

    サギサカ(SAGISAKA)
    3,688税込4,057
    1個
    4日以内出荷
    USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
    セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI)光源高輝度白色LED×1明るさ(Lx)約20ライト種類LED充電時間(時間)約5光度(cd)約2000
  • 卓上型20局用選局ユニット アイホン

    卓上型20局用選局ユニット

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状卓上・壁付両用備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
  • ボード型20局用選局ユニット アイホン

    ボード型20局用選局ユニット

    アイホン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
  • 糸LOX(糸ロックス) リサイクル 5000本/箱 トスカバノック

    糸LOX(糸ロックス) リサイクル 5000本/箱

    トスカバノック
    26,980税込29,678
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行え、しなやかな糸が、商品に高級感を与えます。 環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。
    材質(樹脂部)リサイクルPP混材質(糸)リサイクルポリエステル
  • デルタPノルトロックXシリーズW 大阪魂

    デルタPノルトロックXシリーズW

    大阪魂
    1,267税込1,394
    1個
    翌々日出荷
  • デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計

    カスタム(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
    付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 微偏位張力検出器 三菱電機

    微偏位張力検出器

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け
  • マイクロカットシュレッダー フェローズ

    マイクロカットシュレッダー

    フェローズ
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    紙詰まりや急なオーバーヒートによるイライラから解放されます。LEDインジケーターが、色変化によって快適なシュレッダー作業をサポートします。
  • [EA823LX-232~238用]6.35mm軸ホールソー用アーバー エスコ

    [EA823LX-232~238用]6.35mm軸ホールソー用アーバー

    エスコ
    1,310税込1,441
    1セット
    翌日出荷
    仕様対応ホールソーサイズ:32~38mm材質スチール
  • ヌメ革頑丈ツールケース2段スリム 鳶壱

    ヌメ革頑丈ツールケース2段スリム

    鳶壱
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    従来の2段差しをスリム化。使用するにつれ傷みやすい箇所を、ヌメ革2枚合わせとリベットで頑丈に補強。
    用途モンキー、ラチェットレンチなど材質牛ヌメ革高さ(mm)【収納部】145ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)235×75
  • [六角軸]ハイスホールソーセット エスコ

    [六角軸]ハイスホールソーセット

    エスコ
    14,500税込15,950
    1セット
    翌日出荷
    ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
    有効長(mm)44サイズ(mm)22・25・30・32・35シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
  • 上面カットLEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA)

    上面カットLEDライト20lx

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    2,388税込2,627
    1個
    4日以内出荷
    対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
    セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応光源高輝度白色LED×1使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI)明るさ(Lx)約20ライト種類LED光度(cd)約2000
  • 有圧換気扇 取付枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 取付枠

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 糸LOX(糸ロックス) 5000本/箱 トスカバノック

    糸LOX(糸ロックス) 5000本/箱

    トスカバノック
    29,980税込32,978
    1箱(5000本)
    5日以内出荷
    材質(糸)ポリエステル
  • 次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX タクミナ

    次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX

    タクミナ
    799,800税込879,780
    1個
    3日以内出荷
    【確実・安心!】 注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・ 万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。 【高性能!】 DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。 広範囲において高精密な制御が可能です。 【カンタン!】 トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。 設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。 【フレキシブル!】 様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。
    最大電流(A)AC100V時:0.7、AC200V時:0.4周囲湿度(%RH)85以下設置場所屋内周囲温度(℃)0~40
  • 黒床革頑丈ツールケース2段スリム 鳶壱

    黒床革頑丈ツールケース2段スリム

    鳶壱
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    従来の2段差しをスリム化。使用するにつれ傷みやすい箇所を、黒革2枚合わせとリベットで頑丈に補強。
    用途モンキー、ラチェットレンチなど材質牛床革黒(漆黒)高さ(mm)【収納部】145ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)235×75
  • TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 TACレックスΦ125・150・200は、TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。
    材質ポリエチレン柔軟性あり
  • 床革頑丈ツールケース2段スリム 鳶壱

    床革頑丈ツールケース2段スリム

    鳶壱
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    従来の2段差しをスリム化。使用するにつれ傷みやすい箇所を、黒革2枚合わせとリベットで頑丈に補強。
    用途モンキー、ラチェットレンチなど材質牛床革高さ(mm)【収納部】145ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)235×75
  • アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    49,673税込54,640
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)45表面処理ノンコート
  • エラストLOX(エラストロックス) トスカバノック

    エラストLOX(エラストロックス)

    トスカバノック
    27,980税込30,778
    1箱(2000本)
    5日以内出荷
    新しくエラストマー素材を採用することによって、透明感と伸縮性という新しい2つの機能をLOXに持たせました。 水やアクリル・ガラスなど連想させる「透明感」。 既存商品では色物が多いからこそ、「半透明」と相性の良い商品と組み合わせることで、商品のコンセプトや思いとの親和性を高めることができます。 従来のLOXシリーズには無い伸縮機能で、下げ札を吊り下げるだけでなく、軽く「束ねる」や「締め付ける」ことも可能で、用途や使う場面が広がります。 取り付けには「カチッ」というクリック感を感じることで嵌ったことが分かりやすいです。
    材質エラストマー
  • デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm

    KANON(中村製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01ベース長(mm)200器差(mm)0.02
  • 太糸LOX(太糸ロックス) トスカバノック

    太糸LOX(太糸ロックス)

    トスカバノック
    21,980税込24,178
    1箱(2000本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(cm)20種別No.20
...