カテゴリ
- パソコン/周辺機器(46)
- 空調・照明・電設資材(38)
- バイク部品(34)
- 制御機器(16)
- 測定用品(15)
- 自動車補修部品(11)
- カー用品(11)
- 食品・飲料(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 切削工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自転車部品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 防犯用品(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(24)
- 三菱電機(13)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(12)
- 日動工業(10)
- brembo(10)
- ESTERA(9)
- AFAM(アファム)(9)
- エスコ(7)
- オーム電機(7)
- 北陽電機(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- トスカバノック(5)
- KSフィルター(5)
- アライドテレシス(5)
- ダイヤトレンド(5)
- ALLSHENG(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lx20」の検索結果

デジタル照度計
TRUSCO(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。トラスコ品番402-7108材質ABS樹脂幅(mm)55質量(g)190奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)精度±(5%rdg+4digit)測定方式シリコンフォトダイオード分解能0.1Lx連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)測定範囲(Lux)0~200000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
M 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚)
エスコ(2件のレビュー)¥240税込¥2641個当日出荷材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)6内径(Φmm)2厚さ(mm)0.4エスコ品番EA949LX-202
ハンドルロック
中発販売¥6,998税込¥7,6981個当日出荷車両盗難に対して視覚的に防犯効果が期待できるハンドルロック。 簡単取り付け。 CANインベーダー対策。 リレーアタック対策。 特殊専用キー合計3本付属。
デジタル照度計
NSK¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷照度(Lux)と温度(℃)を同時に測定できるデジタル照度計です。最大200,000Luxまで対応し、屋外の強い日差しから室内の照明環境まで幅広く測定可能。オフィスや工場、学校、研究室、店舗などの環境チェックに最適です。HOLD機能で測定値を固定できるほか、MAX・MIN表示により測定中の最大値・最小値の確認も可能。最大12件までの測定値を記録できるため、比較や管理にも便利です。約500msの高速サンプリングでスムーズな測定ができ、視認性の高い液晶ディスプレイを採用。コンパクトで軽量設計のため持ち運びしやすく、現場作業や点検業務にも対応します。照明環境の見える化に役立つ実用的な測定機器です。用途照度、温度を簡易的に測定するデジタル照度計です。仕様サンプリングレート:約500(ms)材質●本体、カバー、台座:ABS●液晶:ガラス電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体寸法(mm)W80×H80×D30本体質量(g)85測定精度±3%rdg ±8dgt(10,000Lux未満)/±4%rdg ±10dgt(10,000Lux以上)分解能0.1(1,000Lux未満)/1(1,000Lux以上)温度測定範囲(℃)0~40精度(℃)温度:±2.5連続使用時間(時間)約60機能オートオフ:約1~15分(条件により変動)、HOLD/MAX/MIN/記録(最大12件)使用温湿度範囲0~40℃ 、 10~90%温度分解能(℃)0.1照度(Lux)0~200,000(0~200K)RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルナンバー 真鍮メッキ
光¥649税込¥7141個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
照度計
三和電気計器¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から10日以内出荷本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9mm) 狭い場所や微小面積の照度も測定可能 胸ポケットに収納できる小型サイズ 4039カウント、バーグラフ表示付 CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用 測定範囲:0.1lx~403.9klx データホールド オートパワーセーブ機能(約15分)付属品取扱説明書種別照度計コード長さ(m)伸長0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×84×10許容差保証温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61326測定範囲(Lux)0.1~403.9k受光素子比視感度近似SiフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
卓上型20局用選局ユニット
アイホン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。材質自己消火性樹脂形状卓上・壁付両用備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
ボード型20局用選局ユニット
アイホン¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。材質自己消火性樹脂形状壁取付型備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
糸LOX(糸ロックス) リサイクル 5000本/箱
トスカバノック¥26,980税込¥29,6781箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行え、しなやかな糸が、商品に高級感を与えます。 環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。材質(樹脂部)リサイクルPP混材質(糸)リサイクルポリエステル
デジタル照度計
カスタム(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から45日以内出荷測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
ヌメ革頑丈ツールケース2段スリム
鳶壱¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷従来の2段差しをスリム化。使用するにつれ傷みやすい箇所を、ヌメ革2枚合わせとリベットで頑丈に補強。用途モンキー、ラチェットレンチなど材質牛ヌメ革高さ(mm)【収納部】145ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)235×75![[六角軸]ハイスホールソーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273168-251023-02.jpg)
[六角軸]ハイスホールソーセット
エスコ¥14,500税込¥15,9501セット翌日出荷ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。有効長(mm)44サイズ(mm)22・25・30・32・35シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX
タクミナ¥799,800~税込¥879,780~1個3日以内出荷【確実・安心!】 注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・ 万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。 【高性能!】 DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。 広範囲において高精密な制御が可能です。 【カンタン!】 トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。 設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。 【フレキシブル!】 様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。最大電流(A)AC100V時:0.7、AC200V時:0.4周囲湿度(%RH)85以下設置場所屋内周囲温度(℃)0~40
黒床革頑丈ツールケース2段スリム
鳶壱¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷従来の2段差しをスリム化。使用するにつれ傷みやすい箇所を、黒革2枚合わせとリベットで頑丈に補強。用途モンキー、ラチェットレンチなど材質牛床革色黒(漆黒)高さ(mm)【収納部】145ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)235×75
床革頑丈ツールケース2段スリム
鳶壱¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷従来の2段差しをスリム化。使用するにつれ傷みやすい箇所を、黒革2枚合わせとリベットで頑丈に補強。用途モンキー、ラチェットレンチなど材質牛床革高さ(mm)【収納部】145ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)235×75
アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃
LV ENDMILL¥49,673税込¥54,6401本4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)45表面処理ノンコート
エラストLOX(エラストロックス)
トスカバノック¥27,980税込¥30,7781箱(2000本)5日以内出荷新しくエラストマー素材を採用することによって、透明感と伸縮性という新しい2つの機能をLOXに持たせました。 水やアクリル・ガラスなど連想させる「透明感」。 既存商品では色物が多いからこそ、「半透明」と相性の良い商品と組み合わせることで、商品のコンセプトや思いとの親和性を高めることができます。 従来のLOXシリーズには無い伸縮機能で、下げ札を吊り下げるだけでなく、軽く「束ねる」や「締め付ける」ことも可能で、用途や使う場面が広がります。 取り付けには「カチッ」というクリック感を感じることで嵌ったことが分かりやすいです。材質エラストマー
デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm
KANON(中村製作所)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01ベース長(mm)200器差(mm)0.02
データロガー照度計
カスタム¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から45日以内出荷作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。用途室内、作業環境などの照度測定に分解能1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)温度表示-100℃~+1300℃温度分解能(℃)0.1
SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ)
ダイヤトレンド¥55,800~税込¥61,380~1個3日以内出荷SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応用途BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。光ファイバシングルモードコネクタ1芯LC通信速度1000Mbps動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥88,200~税込¥97,020~1台3日以内出荷IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥124,200~税込¥136,620~1台3日以内出荷IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポートポート(PoE給電)ポート1~8給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)材質(ケース)IP40 スチール動作温度範囲(℃)-25~70本体外形寸法(mm)W45×D94×H130接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
BIO 太糸LOX(バイオ 太糸ロックス)
トスカバノック¥29,980税込¥32,9781箱(2000本)5日以内出荷エコ(eco)に配慮した製品です。 糸には天然素材(綿/オーガニックコットン)を、樹脂には生分解性プラスチックを使用した環境にやさしい糸ロックスです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1132) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。種別No.20サイズ(cm)20色綿材質(糸)オーガニックコットン材質(樹脂部)生分解性プラスチック
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥77,400~税込¥85,140~1台3日以内出荷耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xポート数SFP:2ポートネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応




























![[六角軸]ハイスホールソーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273168-251023-02.jpg)