カテゴリ

  • バイク純正部品(24)
  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(17)
  • 機構部品(13)
  • 安全用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly-10」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型 マークテック磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型マークテック
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー種別磁粉液トラスコ品番120-4194容器エアゾール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型 マークテック磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型マークテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
種別磁粉液内容量(g)290×6本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量245mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型 マークテック磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型マークテック
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー種別磁粉液粒度10~15μm容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量235mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500mlマークテック
22,980税込25,278
1箱(4本)
6日以内出荷
種別磁粉液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4Lマークテック
36,980税込40,678
1缶(4L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0017容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LY10-C2-A1-10000 JAE(日本航空電子工業)LY10-C2-A1-10000JAE(日本航空電子工業)
59,598税込65,558
1セット(10000本)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC トラフィックコーン 3.5kg ブラスト興業PVC トラフィックコーン 3.5kgブラスト興業(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット(10本)
翌日出荷
重量があり、やわらかいコーン(PVC製)。 反射部分にはプリズム高輝度を採用。 耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。
用途交通規制質量(kg)3.5高さ(mm)710材質(本体)PVC種類スタンダードデザインライン
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)バイパワーリレー LY1omron(オムロン)(19件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から66日以内出荷
スタンダートポリ袋 日本サニパックスタンダートポリ袋日本サニパック
229税込252
1セット(100枚)
当日出荷
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 1801
ガスケット 7LY-46319-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 7LY-46319-10YAMAHA(ヤマハ)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
LY 座金 NBK(鍋屋バイテック会社)LY 座金NBK(鍋屋バイテック会社)
189税込208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプセット
M2 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/83枚) エスコM2 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/83枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-102
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボニッタ
479税込527
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
ケーブル コントロール 7LY-52633-10 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル コントロール 7LY-52633-10YAMAHA(ヤマハ)
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
M4 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/90枚) エスコM4 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/90枚)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-104
スクールライン 10mmヨコ罫ノート 日本ノートスクールライン 10mmヨコ罫ノート日本ノート
159税込175
1冊
4日以内出荷
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚10ヨコ罫・22行グリーン購入法適合製本糸綴じ色(表紙)アクアグリーンマーク認定
LY 座金(本体のみ) NBK(鍋屋バイテック会社)LY 座金(本体のみ)NBK(鍋屋バイテック会社)
119税込131
1個
翌々日出荷
タイプ座金本体のみ付属品ナット
M6 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/54枚) エスコM6 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/54枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-106
ベースシールドグローブ メンズフリー NICHIEI(日栄産業)ベースシールドグローブ メンズフリーNICHIEI(日栄産業)
2,998税込3,298
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
冬のアウトドア活動やスポーツを楽しむ際に、手を暖かく保ち、安心して使用できる頼れるアイテムです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。シンプルでスタイリッシュなデザインでありながら、機能性も兼ね備えています。多彩なカラーオプションがあり、自分のスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。
サイズメンズ フリー素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーン INAZUMA(イナズマ)堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーンINAZUMA(イナズマ)
589税込648
1袋(5束)
翌日出荷から5日以内出荷
色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。
寸法(m)約9材質ポリエステル/アクリル
カバー 1 7LY-51745-10 YAMAHA(ヤマハ)カバー 1 7LY-51745-10YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
M5 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/75枚) エスコM5 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/75枚)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-105
クイック継手 スイングエルボワイ コガネイクイック継手 スイングエルボワイコガネイ
8,798税込9,678特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボワイ
チューブコネクター(太径) Y型同径 アイシスチューブコネクター(太径) Y型同径アイシス
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
M3 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/112枚) エスコM3 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/112枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-103
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
ケーブル コントロール 2 7LY-52632-10 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル コントロール 2 7LY-52632-10YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源LED
ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
クイック継手 ユニオンエルボワイ コガネイクイック継手 ユニオンエルボワイコガネイ
5,598税込6,158
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンエルボワイ
アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
水平にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)
16税込18
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボニッタ
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ前澤化成工業
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
お徳用 堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーン INAZUMA(イナズマ)お徳用 堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーンINAZUMA(イナズマ)
4,998税込5,498
1箱(5束×10袋)
翌々日出荷から9日以内出荷
色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。
寸法(m)約9材質ポリエステル、アクリル
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
USB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C) L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USBType-C(TM)プラグ適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境簡易パッケージ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB2.0規格正規認証品
クウキアツヨウパッキン GLY 大阪魂クウキアツヨウパッキン GLY大阪魂
218,120税込239,932
1袋(100個)
3日以内出荷