海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。
透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。
丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
容量(L)45
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)650×800
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0019
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0018
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
一般汎用品用(高輝度)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0017
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0020
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)0.404
適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)149.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9
サービス分類オーダー・加工
仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9
コイル定格電圧(V)DC24
外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)
電圧(V)DC24
消費電力(W)0.9
定格電流(A)10
コイル抵抗(Ω)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)0.901
適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)333.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88
サービス分類オーダー・加工
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番120-4181
容器樹脂ボトル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
表面実装LEDをかさ上げすることができます。
表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。
角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
17日以内出荷
弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに
全長(mm)442
質量(g)1150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)0.725
適合キャップECP-2040-4、ECP-2040-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)268.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 1.12・ly 4.19
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)2.85
適合キャップECPR-6060-6、ECPR-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)1055.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 42.5・ly 42.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)1.27
表面処理アルマイト処理
適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)470.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.537
適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)569
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.626
適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)602
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード