カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニッセイ(13)
- PROTERIAL(プロテリアル)(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- ウシオ(UHT)(2)
- ウシオライティング(2)
- エレコム(1)
- ロジテック(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- ウシオユーテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lz10-03」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ MKB32
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)32
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ロータリクランプシリンダ MKB40
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クランプストローク(mm)10
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-10LZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
低圧化基本パッケージ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷省エアスピードコントローラと省電力コンパクト5ポートソレノイドバルブをセットにした手配品番を用意。取り付けるだけで省エネを実感。用途減圧弁機能付(AS-R)+急速給排気機能付(AS-Q)またはメータインスピードコントローラ+コンパクト5ポートソレノイドバルブ(JSY)RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7340R
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ管接続口径3/8 サブプレート付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3B10
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
バルブ付エアシリンダ CVJ3B
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。磁石内蔵有無(-) 磁石なし
バルブ付エアシリンダ CVJ3
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-230LZ
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)230
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-390LZ
SMC¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)390
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)32配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc