カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「lz12-04」の検索結果

エルボユニオン(PP)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,698税込¥8,4681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,698税込¥8,4681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
エルボユニオン(POM)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気接続ねじ種類R