カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m 9716」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • S/P イスズ 8971163810-M2 NAKANO

    S/P イスズ 8971163810-M2

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97116-384-0・8-97116-384適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971163810-M6 NAKANO

    S/P イスズ 8971163810-M6

    NAKANO
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97116-388・8-97116-388-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971163810-M5 NAKANO

    S/P イスズ 8971163810-M5

    NAKANO
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97116-387-0・8-97116-387適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971916370-M4 NAKANO

    S/P イスズ 8971916370-M4

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97191-642・8-97191-642-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971916370-M1 NAKANO

    S/P イスズ 8971916370-M1

    NAKANO
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97191-639-0・8-97191-639適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971163810-M4 NAKANO

    S/P イスズ 8971163810-M4

    NAKANO
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97116-386・8-97116-386-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971163810-M1 NAKANO

    S/P イスズ 8971163810-M1

    NAKANO
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97116-383・8-97116-383-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971163810-M3 NAKANO

    S/P イスズ 8971163810-M3

    NAKANO
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97116-385-0・8-97116-385適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971916370-M2 NAKANO

    S/P イスズ 8971916370-M2

    NAKANO
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97191-640・8-97191-640-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971916370-M3 NAKANO

    S/P イスズ 8971916370-M3

    NAKANO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97191-641-0・8-97191-641適合メーカーISUZU
  • RS Pro ケーブル 5m RS PRO

    RS Pro ケーブル 5m

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 5mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ANSI PVC熱電対ケーブル. ANSI PVC絶縁熱電体ケーブル、プラグ及びソケット付き。 熱電対延長タイプK & J、長さ2 m又は5 mを用意. 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 導線7 / 0.2 mm 絶縁定格-10 → 105 ℃ 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズ ユーエイキャスター

    キャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズ

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • CUSHION AS*B116M*    52400GK4971ZA ホンダ

    CUSHION AS*B116M* 52400GK4971ZA

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • FORK COMP.*B116M*    51100GK4971ZA ホンダ

    FORK COMP.*B116M* 51100GK4971ZA

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,DRIVE*B116M*   40520GK4971ZA ホンダ

    CASE,DRIVE*B116M* 40520GK4971ZA

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,DRIVE*B116M*   40510GK4971ZA ホンダ

    CASE,DRIVE*B116M* 40510GK4971ZA

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • ボックスASSY*NH168M* 44800GFM971ZB ホンダ

    ボックスASSY*NH168M* 44800GFM971ZB

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番44800-GFM-971ZB
  • カバー R.シート*B197M* 77160KWR000ZD ホンダ

    カバー R.シート*B197M* 77160KWR000ZD

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番77160-KWR-000ZD
  • LANケーブル  グレー [2m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION

    LANケーブル グレー [2m /カテゴリー7 /スタンダード]

    VENTION
    1,498税込1,648
    1式
    12日以内出荷
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),F971C105MAA KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),F971C105MAA

    KYOCERA AVX
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電解●静電容量: 1μF●電圧: 16V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●等価直列抵抗: 7.5Ω●長さ: 3.2mm●高さ: 1.6mm●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●シリーズ: F97●電解質の種類: ソリッド℃●誘電体材料: タンタル℃●AEC-Q200. タンタルコンデンサ、F97シリーズ(樹脂被覆チップ). AVX F97シリーズ高信頼性固体タンタル電解コンデンサは、信頼性が改善されています。このコンデンサは、AEC-Q200に適合する樹脂成形耐熱チップコンデンサで、車載電子部品(エンジンECU)や産業機器に最適です。また、耐湿性も備えており、静電容量範囲が0.33~150 μF、電圧範囲が6.3~35 Vで、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。. 用途. 車載電子部品(エンジンECU) 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 イスカル

    ミル2000 チップ 3M AXKT 2006

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    重切削加工用の高耐久チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)3/4"(19)SQ.
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
    仕様組立式材質アルミ最大使用荷重(kg)150
  • ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパームFS 544

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ソケット(差込角 19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクト用ソケット(差込角 19mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
    差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップCS-492型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
    直流電圧(V)400m/4/40/400/1000交流電圧(V)4/40/400/750直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)90高さ(mm)167質量(g)約330電源R6P(単3形) 1.5Vx2測定方式平均値方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧約1.5V内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルレバー混合栓(ショート) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ショート)

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • インサイドブラシ(ステンレス) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(ステンレス)

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-KPシリーズ

    椿本チエイン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 天然ゴム手袋(裏毛付) ダンロップ ホームプロダクツ

    天然ゴム手袋(裏毛付)

    ダンロップ ホームプロダクツ
    369税込406
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。しなやかにフィット、使いやすく用途の広い中厚手です。
    用途炊事。掃除。調理。作業厚さ(mm)0.35入数(双)1機能すべり止め:有全長(cm)33食品衛生法適合品
  • 銅チェーン 水本機械製作所

    銅チェーン

    水本機械製作所
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
  • ハンドタップ 上 イシハシ精工

    ハンドタップ 上

    イシハシ精工
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1