カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(7)
- 制御機器(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NAKANO(10)
- カクダイ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- RS PRO(2)
- イシハシ精工(1)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オークラ(1)
- グーリング(1)
- 酒井製作所(1)
- サンドビック(1)
- 三和電気計器(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 椿本チエイン(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m 9716」の検索結果

ハイタック両面接着テープ9716
3M(スリーエム)(59件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
RS Pro ケーブル 5m
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 5mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ANSI PVC熱電対ケーブル. ANSI PVC絶縁熱電体ケーブル、プラグ及びソケット付き。 熱電対延長タイプK & J、長さ2 m又は5 mを用意. 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 導線7 / 0.2 mm 絶縁定格-10 → 105 ℃ 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷重切削加工用の高耐久チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/4"(19)SQ.
ケミスターパームFS 544
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(差込角 19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップCS-492型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)4日以内出荷セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
デジタルマルチメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から10日以内出荷最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属直流電圧(V)400m/4/40/400/1000交流電圧(V)4/40/400/750直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)90高さ(mm)167質量(g)約330電源R6P(単3形) 1.5Vx2測定方式平均値方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧約1.5V内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
シングルレバー混合栓(ショート)
カクダイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
インサイドブラシ(ステンレス)
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
デジトルク(DTMタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
KYコイル
八興¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から翌々日出荷補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1255
TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781袋(100個)7日以内出荷
精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ
酒井製作所¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷から31日以内出荷高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)寸法A(mm)15
6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理
グーリング¥73,980税込¥81,3781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7








![LANケーブル グレー [2m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04648127-260915-02.jpg)