カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 縫製用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「m-01313」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用 モノタロウ

    スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用

    モノタロウ(103件のレビュー)
    179税込197
    1袋(3個)
    当日出荷
    固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
    用途自動車ボディのワックス洗車適合固形ワックス・半ネリワックス材質ポリウレタン寸法(mm)100×38適合用途ワックス洗車販売区分業務用
  • 1313M 丸型表示付ボルト(外開き) BEST(ベスト)[金物]

    1313M 丸型表示付ボルト(外開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
    用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)77.6材質(本体)ステンレス鋼SUS304タイプ丸型機能非常解錠:あり材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304材質(取手)POM樹脂適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2 パールヨット

    パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2

    パールヨット(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品
    長さ(m)2000番手120/2
  • 電動彫刻刀用刃 京セラインダストリアルツールズ

    電動彫刻刀用刃

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動彫刻刀用の替刃です
    用途木材の彫刻
  • CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン(静音形)

    東芝キヤリア
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数(P)4
  • WL61型 プラグ付水栓エルボ オンダ製作所

    WL61型 プラグ付水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
  • パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2 パールヨット

    パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2

    パールヨット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品。繊細な刺繍にご利用いただけます。
    長さ(m)3000番手75/2
  • CBWL7型 逆止弁ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL7型 逆止弁ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CB26型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB26型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所

    CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー オンダ製作所

    スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー

    オンダ製作所
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ オンダ製作所

    WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ

    オンダ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
  • CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBW3型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CB27型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB27型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • WJ46型 床取出しアダプター オンダ製作所

    WJ46型 床取出しアダプター

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・座の上側、下側どちらでも取付け可能です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
  • WJ73型 ヒーターガイド管対応配管アダプター オンダ製作所

    WJ73型 ヒーターガイド管対応配管アダプター

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・ヒーターガイド管対応の床立上げ用の継手です。・配管アダプターの座の穴にヒーターガイド管を通し、ヒーター線を床上まで引き伸ばして敷設できます。・居住スペース側からでもヒーターを挿通するとことができます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
  • WL70型 座付水栓エルボ 広座タイプ オンダ製作所

    WL70型 座付水栓エルボ 広座タイプ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・Φ32までの既設の穴を隠しながら、壁への取付けが可能。・広座でタイル等の割れやすい壁に最適。・スポットカバー、シンプルカバーに対応。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
  • WL62型 プラグ付水栓エルボ オンダ製作所

    WL62型 プラグ付水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、既設の配管を塞いで新設します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2、PJ1/2
  • WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式 オンダ製作所

    WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式

    オンダ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
  • CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター オンダ製作所

    CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1
  • CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ オンダ製作所

    CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1
  • WB28型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ ドライバー式 オンダ製作所

    WB28型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ ドライバー式

    オンダ製作所
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
  • WB29型 流量調整ボールバルブ 三方分岐 ドライバー式 オンダ製作所

    WB29型 流量調整ボールバルブ 三方分岐 ドライバー式

    オンダ製作所
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
  • WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58 オンダ製作所

    WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L2(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WL71型 座付おねじエルボ 広座タイプ オンダ製作所

    WL71型 座付おねじエルボ 広座タイプ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・フレキ管や止水栓との直結が可能。・広座でタイル等の割れやすい壁に最適。・本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)33寸法L2(mm)50使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズR1/2
  • CBL27型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBL27型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最小内径(Φmm)11最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBL26型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBL26型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所

    CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク65MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-65-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク65MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-65-Pシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。