カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「m-01313」の検索結果
![1313M 丸型表示付ボルト(外開き) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1313M 丸型表示付ボルト(外開き)
BEST(ベスト)[金物]¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)77.6材質(本体)ステンレス鋼SUS304タイプ丸型機能非常解錠:あり材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304材質(取手)POM樹脂適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2
パールヨット(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から11日以内出荷パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品長さ(m)2000番手120/2
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
WL61型 プラグ付水栓エルボ
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2
パールヨット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷から11日以内出荷パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品。繊細な刺繍にご利用いただけます。長さ(m)3000番手75/2
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CB26型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー
オンダ製作所¥389~税込¥428~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー
WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ
オンダ製作所¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WL71型 座付おねじエルボ 広座タイプ
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・フレキ管や止水栓との直結が可能。・広座でタイル等の割れやすい壁に最適。・本品のRねじはフレキ管接続可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)33寸法L2(mm)50使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズR1/2
CBW3型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CB27型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
WJ46型 床取出しアダプター
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・座の上側、下側どちらでも取付け可能です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WJ73型 ヒーターガイド管対応配管アダプター
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・ヒーターガイド管対応の床立上げ用の継手です。・配管アダプターの座の穴にヒーターガイド管を通し、ヒーター線を床上まで引き伸ばして敷設できます。・居住スペース側からでもヒーターを挿通するとことができます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
WL70型 座付水栓エルボ 広座タイプ
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・Φ32までの既設の穴を隠しながら、壁への取付けが可能。・広座でタイル等の割れやすい壁に最適。・スポットカバー、シンプルカバーに対応。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
WL62型 プラグ付水栓エルボ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、既設の配管を塞いで新設します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2、PJ1/2
WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式
オンダ製作所¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1
WB28型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ ドライバー式
オンダ製作所¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WB29型 流量調整ボールバルブ 三方分岐 ドライバー式
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L2(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1
CBL27型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)11最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター
オンダ製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBL26型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター
オンダ製作所¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4




![1313M 丸型表示付ボルト(外開き) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)