カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49,040)
  • 制御機器(24,283)
  • メカニカル部品(17,438)
  • 自動車純正部品(9,484)
  • パソコン/周辺機器(8,303)
  • 電気材料(7,916)
  • ねじ・ボルト・釘(7,543)
  • 農業機械(7,220)
  • 研磨材(6,010)
  • 測定用品(5,852)
  • 切削工具(5,316)
  • 科学研究・開発用品(5,245)
  • バイク純正部品(5,048)
  • 機構部品(4,439)
  • 物流用品(3,106)
  • 電動工具(2,971)
  • 配管・水廻り設備部材(2,535)
  • オフィス家具(2,512)
  • 建材・エクステリア(2,331)
  • 作業工具(2,311)
  • 空調・電設資材(2,008)
  • バイク部品(1,984)
  • 建築金物(1,814)
  • 家電(1,773)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,669)
  • 空圧工具(1,664)
  • 医療(1,600)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,563)
  • 船舶用品・漁業資材(1,537)
  • 農業・園芸資材(1,382)
  • 縫製用品(1,200)
  • 事務用品(1,176)
  • 店舗什器・備品(1,052)
  • 作業服(1,048)
  • 塗料(966)
  • 安全用品(865)
  • 清掃用品(862)
  • 照明(809)
  • 測量用品(土木/建設)(798)
  • 塗装・養生・内装用品(793)
  • 溶接用品(770)
  • 自動車補修部品(761)
  • 卓上消耗品(734)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(690)
  • 梱包用品(665)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(627)
  • 防犯用品(625)
  • 保管用品(600)
  • トラック純正部品(588)
  • 学童・教育用品(571)
  • テープ(558)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(540)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(537)
  • 厨房用品(522)
  • カー用品(485)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(468)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(468)
  • トラック輸送・安全用品(415)
  • 安全標識(364)
  • はんだ関連・静電気対策用品(361)
  • 介護用品(360)
  • 接着剤・補修材(356)
  • 防災用品(330)
  • 救急・衛生(314)
  • 測定関連サービス(299)
  • クリーンルーム用品(294)
  • 整備工具・収納(286)
  • 住設機器(284)
  • 安全保護具(241)
  • バッテリー・電装(239)
  • 自転車部品(228)
  • 手袋(225)
  • スプレー・オイル・グリス(223)
  • 自動車用オイル・ケミカル(209)
  • 洗車・清掃(196)
  • 洗剤・除去剤(168)
  • 日用品(166)
  • ヘルスケア(160)
  • トラック用品・パーツ(128)
  • マスク(119)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(118)
  • フォークリフト・産機・建機用品(115)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(91)
  • 鈑金・塗装(85)
  • 農具(67)
  • 安全靴・作業靴(66)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(65)
  • エンジン工具(62)
  • タイヤ・足回り(35)
  • ガレージ機器・整備設備(34)
  • 理美容(33)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 完成車(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 進物(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「m-1」の検索結果

219,976件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンコット (R) M-1 小津産業ベンコット (R) M-1小津産業
599税込659
1袋(150枚)
当日出荷
材質セルロース100%寸法(mm)150×150アズワン品番66-0022-84
M-1クリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)M-1クリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
669税込736
1本(840mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄使用温度範囲(℃)常温仕様逆さ噴射可タイプ中速乾適合機器機械部品、金属部品主な用途油汚れ、サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、中速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
カラーマグネットシート 1m×1m 下西製作所カラーマグネットシート 1m×1m下西製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
片面を利用して表示や宣伝用に最適です。
商品タイプ大判寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×0.9質量(kg)3タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ
超簡単網戸 M-1 GIKEN(川口技研)超簡単網戸 M-1GIKEN(川口技研)(11件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
カルサーワンM-1メンズ ブーツ 福山ゴム工業カルサーワンM-1メンズ ブーツ福山ゴム工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から4日以内出荷
超軽量発泡ブーツ
足幅3E機能軽量/防水・撥水靴タイプブーツ材質ラバー+EVA標準質量(g/片足)約300(L)材質(底部)ラバー+EVA材質(インソール)EVA
ECWS61M-1 SCSECWS61M-1SCS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカットシュレッダ 3330M-1 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ 3330M-1アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
仕様キャスター付質量(kg)13.8ホワイト電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600適合サイズB4ダストボックス容量(L)30細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600リバース機能
ハンディストレッチフィルム 100×250m 1巻 司化成ハンディストレッチフィルム 100×250m 1巻司化成
619税込681
1巻
当日出荷
小物のちょっとした梱包・結束に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.02長さ(m)250厚さ(μm)20コード41562192芯径(inch)1.5アズワン品番65-0372-12
コレダーライン M-1 タキヤコレダーライン M-1タキヤ
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 高い施工性と扱いやすさが特徴の中量用スタンダードモデルです。
レール長さ(m)3仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用シルバーシリーズコレダーライン
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)CKD
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
丸ゴム 3m 1本丸 サンコッコー丸ゴム 3m 1本丸サンコッコー
169税込186
1袋(3m)
当日出荷から6日以内出荷
さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。 スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。
長さ(m)3幅(mm)約1.5材質ポリエステル・天然ゴム
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻 酒井化学工業発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻酒井化学工業
1,998税込2,198
1巻
5日以内出荷
発砲クッションタイプの梱包材。壊れやすいものを発送する際の梱包材・緩衝材として。きめ細かな素材なのでデリケートなものの梱包用に。
材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)500×50コード41561263アズワン品番65-0372-11
レザーサンダル M-1 ナガイレーベンレザーサンダル M-1ナガイレーベン
2,798税込3,078
1足
7日以内出荷
ホワイト生地EVAスポンジ底RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SY70M-1) SMCS Series(SY70M-1)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
コレダーライン M-1S タキヤコレダーライン M-1Sタキヤ
9,598税込10,558
1本
6日以内出荷
庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 フック取付面が隠れ目立ちにくい底目地タイプの先付専用ピクチャーレールです
レール長さ(m)3仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用シルバーシリーズコレダーライン
アーチ消しゴム小学生学習用M-1P サクラクレパスアーチ消しゴム小学生学習用M-1Pサクラクレパス
88税込97
1個
3日以内出荷
濃い鉛筆もよく消えて、タッチも軽く消しくずもまとまります。アーチスリーブ入りなので、消しゴムが劇的に折れにくいです。厚みがあるので、小学生でもしっかり持てます。お名前欄付きです。コンパクトタイプの筆箱にも収納できます。すべり止め付きです。
奥行(mm)13製品質量(g)21縦(mm)48横(mm)25素材本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙グリーン購入法適合
電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とするこのバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付けるスペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電するこの場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
GEAR,M-1 ホンダGEAR,M-1ホンダ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ペットボトル M1-354シリーズ 日本メデカルサイエンスペットボトル M1-354シリーズ日本メデカルサイエンス(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン種別300丸透明容量(mL)300口径(Φmm)20高さH(mm)150胴径(Φmm)62アズワン品番61-3518-66
ブッシング 2M×1F SK11ブッシング 2M×1FSK11
319税込351
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8呼び径(A)8×6適合流体空気
ニップル 1M×1MF SK11ニップル 1M×1MFSK11
379税込417
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8適合流体空気
サランラップ 300mm×50m 1ケース 30本入 旭化成サランラップ 300mm×50m 1ケース 30本入旭化成
26,980税込29,678
1箱(30本)
翌々日出荷
仕様●材質:PVDC(ポリ塩化ビニリデン)●幅×長さ:300mm×50m●★耐熱温度:140℃●★耐冷温度:-60℃アズワン品番67-8736-02
マスキングテープ 45m 1XBシリーズ アズワンマスキングテープ 45m 1XBシリーズアズワン
3,490税込3,839
1袋(20巻)ほか
当日出荷
固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14耐熱温度(℃)120
【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,340税込2,574
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~21溝の形M溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
メカファインコートM-1 日本メカケミカルメカファインコートM-1日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(4L)
3日以内出荷
速乾性で透明クリヤーな耐水性、撥水性に優れた光沢被膜を形成
用途金属製品の防蝕電気、電子製品の保護耐薬品、耐腐蝕、耐排気ガス性面木材、プラスチック製品の保護危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
ペットボトル M1-354シリーズ アズワンペットボトル M1-354シリーズアズワン(3件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から翌々日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm アーテック[学校教材・教育玩具]麻ひも〈5m〉1本 Φ4mmアーテック[学校教材・教育玩具]
46税込51
1本
当日出荷
荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m材質:麻。サイズ:Φ4mm×5m。セット内容:本体×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質長さ(m)5太さ(Φmm)4
養液栽培用肥料M-1 ラサ晃栄養液栽培用肥料M-1ラサ晃栄
3,098税込3,408
1袋(1kg)
3日以内出荷
混合微量要素肥料です。 養液栽培で主に使用されます。その他に葉面散布、潅水施肥でもご使用いただけます。 ■使用方法 養液栽培:培養液1t当り本商品を30gを目安に使用してください。 葉面散布:3000~5000倍で使用してください。 潅水施肥:5000~10000倍で使用してください。(10a当り1kg程度)
用途微量要素補給
マスク用ゴムひもmm×10m 1本 アーテック[学校教材・教育玩具]マスク用ゴムひもmm×10m 1本アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
155税込171
1本
当日出荷
マスク製作に欠かせないアイテム耳が痛くなりにくいやわらかいゴムひも使用材質:ポリウレタン。サイズ:3mm×10m。セット内容:1本
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容1本材質ポリウレタン幅(mm)3長さ(m)10包装形態PP袋入りアズワン品番64-5186-54
ファイバースコープカメラ1M1レンズ ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズブロードウォッチ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 ◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
M-1ギヤ (14T) TAKEGAWA(武川)M-1ギヤ (14T)TAKEGAWA(武川)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
歯数14
コレダーライン M-1 ストップ タキヤコレダーライン M-1 ストップタキヤ
319税込351
1個
8日以内出荷
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン材質アルミシルバー寸法H(mm)25.5寸法W(mm)31仕上アルマイト
アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24電力(W)120推力(kN)1最大速度(mm/sec)(上昇)18仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)使用周囲温度(℃)-20~60タイプ高剛性タイプ仕上アルマイト処理種類電動式RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット1M×1FF SK11ニップルソケット1M×1FFSK11
699税込769
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8呼び径(A)6×6適合流体空気
ニップルソケット 1M×1F SK11ニップルソケット 1M×1FSK11
379税込417
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1F SK11ニップルソケット 2M×1FSK11
429税込472
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
クリスタルパック フュージョンM-1 cottaクリスタルパック フュージョンM-1cotta
1,398税込1,538
1枚(50枚)
4日以内出荷
材質OPPサイズM-1寸法(幅W×高さH)(mm)200×280
攪拌容器 M1-555シリーズ アズワン攪拌容器 M1-555シリーズアズワン
1,079税込1,187
1個
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300材質HDPEアズワン品番61-3518-80
M1軽量棚 TRUSCOM1軽量棚TRUSCO
14,980税込16,478
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
ホワイト材質(本体)スチール間口(mm)942耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)700有効間口(mm)8622018年トラスコ掲載ページ8 0045棚板内寸・間口(mm)862均等耐荷重(kg/段)100
...