カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m-10ef」の検索結果

HSS-E-PM 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。表面処理TiNRoHS指令(10物質対応)対応
ファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥33,980~税込¥37,378~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)1
ニッケル ファブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。 この商品はニッケル鍍金です。材質鉄長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)5寸法H(mm)0.95寸法D(mm)4.45表面処理ニッケル寸法B(mm)6最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:4.5取付穴径(Φmm)4.5ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥41,980~税込¥46,178~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5