カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
「m-1122ef」の検索結果

セーバーソーブレード
(133件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷パイプも切断可能用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。販売区分業務用
PFZ500E 専用刃
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷長寿命バイメタルブレードです。用途軟鉄非鉄金属の切断。全長(mm)235刃厚(mm)0.91インチ当たり山数18切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150適合本体PFZ500E材質バイメタル有効長(mm)183切断対象軟鉄非鉄金属