カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,116)
- 農業機械(153)
- 医療(90)
- 自動車純正部品(80)
- 電気材料(63)
- 制御機器(50)
- メカニカル部品(50)
- 切削工具(39)
- バイク純正部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- バイク部品(19)
- 自動車補修部品(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- 機構部品(14)
- オフィス家具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 建築金物(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 家電(4)
- 測定用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(2,105)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- YDM(85)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- MAZDA(マツダ)(34)
- ホンダ(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- 三興製作所[スプロケット](17)
- CKD(14)
- ニッサン(14)
- エスコ(12)
- リケン(12)
- ワルター(11)
- モートーン(11)
- 椿本チエイン(7)
- 富士電機(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- イスカル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m-11b」の検索結果

洗濯バサミ
(44件のレビュー)¥129税込¥1421袋(20個)当日出荷1袋20個入りのお買い得商品です。用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約80(1パック)入数(個)20
プロテクターモール
フソー化成(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から5日以内出荷つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。仕様テープ無し材質ABS樹脂長さ(mm)1000
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ナナフォーム Mタイプ
nana(東洋印刷)¥14,980税込¥16,4781箱(500折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。適合プリンタドットプリンタ
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E
omron(オムロン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色赤耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
ノータムメールバックA4マチ付き
サクラクレパス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。 宛名書きカード用のポケット付きです。 封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。 メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。サイズA4ポケット寸法(mm)(宛名書き)130×230
M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷から4日以内出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷から翌々日出荷電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色です。また、ネームシールを付属しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス製封印付キーハンドル ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製基板25mm
OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷から5日以内出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
ナナフォーム カラーシリーズ
nana(東洋印刷)¥24,980~税込¥27,478~1箱(500折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 ラベルをより美しく、より広範囲な用途にと考えたカラーシリーズです。 各タイプとも、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン、ベージュの5色を取り揃えております。適合プリンタドットプリンタ
SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥75,980税込¥83,5781個翌日出荷から翌々日出荷電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製基板25mm
ナナフォーム 荷札タイプ
nana(東洋印刷)¥22,980~税込¥25,278~1箱(500折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 最も普及しているMタイプから荷札サイズのラベルを選び、安価で手軽にご使用いただける様、荷札印刷をしたタイプです。 各種荷札タイプ(赤印刷、青印刷)をはじめ、荷札として需要の多い「取扱注意」や「こわれもの注意」の文字を印刷したタイプまで各種サイズを取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタドットプリンタ
メラミン 浅型小鉢
千羽鶴印(エンテック)¥789税込¥8681個3日以内出荷メラミン「キャメル」シリーズ。洗浄機対応。材質メラミン色白容量(mL)250タイプ浅型小鉢直径×高さ(mm)Φ112×43TKG品番9-2402-3301TKG品番(2017)6-2192-1101食器の種類和食器
スーパーバイオマット
With(ウィズ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷抗菌、防カビ処理を施しダニ、カビを寄せつけず、また消防法に基づく防炎認定品です。 保温、防音にも優れ、風呂場・トイレに最適。 指圧効果があり、足・背骨の負担を軽減します。 家庭用カッターナイフで簡単に切れ、ご希望の大きさにできます。 家庭用だけでなく、施設・老人病棟のお風呂にも最適。 敷き詰めてご使用下さい。 ※別途サイズお見積り致します。材質ポリエステル補強塩ビ発泡体質量(kg)約3.0幅(cm)100厚さ(cm)0.7奥行き(cm)100
サーフコム用 細穴用ピックアップ E-DT-SM11B
東京精密¥55,980税込¥61,5781本翌日出荷サーフコム用ピックアップです。トラスコ品番171-7505適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状細穴用、5μm、90°質量(g)20ピックアップ細穴用、5μm、90°
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ
エスコ¥2,660税込¥2,9261組(10枚)翌日出荷接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から62日以内出荷汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ
永大産業¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から7日以内出荷化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色ブラック
フェンスAB フリーポールタイプ 柱
TOEX(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷から8日以内出荷フェンスAB フリーポールタイプ用柱です用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TILM11B)
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)6.33最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)9.53使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/8チューブ内径(inch)1/4
RPM11BD
シュナイダーエレクトリック¥899税込¥9891個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
...































![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293188-251027-02.jpg)