カテゴリ

  • 農業機械(153)
  • 電気材料(57)
  • 医療(47)
  • 制御機器(39)
  • 切削工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • メカニカル部品(20)
  • バイク部品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-11b」の検索結果

495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯バサミ モノタロウ

    洗濯バサミ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    129税込142
    1袋(20個)
    当日出荷
    1袋20個入りのお買い得商品です。
    用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約80(1パック)入数(個)20
  • プロテクターモール フソー化成

    プロテクターモール

    フソー化成(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
    仕様テープ無し材質ABS樹脂長さ(mm)1000
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)

    ナナフォーム Mタイプ

    nana(東洋印刷)
    14,980税込16,478
    1箱(500折)
    翌々日出荷
    ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
    適合プリンタドットプリンタ
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
  • 銀テープミュージアム 日本シール

    銀テープミュージアム

    日本シール
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライブの感動をお家で独り占め!。銀テープ保管&鑑賞ケース
    材質本体/ABS樹脂寸法(mm)106×37×30
  • ノータムメールバックA4マチ付き サクラクレパス

    ノータムメールバックA4マチ付き

    サクラクレパス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。 宛名書きカード用のポケット付きです。 封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。 メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
    サイズA4ポケット寸法(mm)(宛名書き)130×230
  • M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    67,980税込74,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色です。また、ネームシールを付属しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス製封印付キーハンドル ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • ナナフォーム カラーシリーズ nana(東洋印刷)

    ナナフォーム カラーシリーズ

    nana(東洋印刷)
    24,980税込27,478
    1箱(500折)
    翌々日出荷
    ドットプリンタ対応のラベルです。 ラベルをより美しく、より広範囲な用途にと考えたカラーシリーズです。 各タイプとも、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン、ベージュの5色を取り揃えております。
    適合プリンタドットプリンタ
  • マグネットボタン 日本紐釦貿易

    マグネットボタン

    日本紐釦貿易
    279税込307
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    75,980税込83,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • ナナフォーム 荷札タイプ nana(東洋印刷)

    ナナフォーム 荷札タイプ

    nana(東洋印刷)
    22,980税込25,278
    1箱(500折)
    翌々日出荷
    ドットプリンタ対応のラベルです。 最も普及しているMタイプから荷札サイズのラベルを選び、安価で手軽にご使用いただける様、荷札印刷をしたタイプです。 各種荷札タイプ(赤印刷、青印刷)をはじめ、荷札として需要の多い「取扱注意」や「こわれもの注意」の文字を印刷したタイプまで各種サイズを取り揃えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタドットプリンタ
  • メラミン 浅型小鉢 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン 浅型小鉢

    千羽鶴印(エンテック)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    メラミン「キャメル」シリーズ。洗浄機対応。
    材質メラミン容量(mL)250タイプ浅型小鉢直径×高さ(mm)Φ112×43TKG品番9-2402-3301TKG品番(2017)6-2192-1101食器の種類和食器
  • スーパーバイオマット With(ウィズ)

    スーパーバイオマット

    With(ウィズ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    抗菌、防カビ処理を施しダニ、カビを寄せつけず、また消防法に基づく防炎認定品です。 保温、防音にも優れ、風呂場・トイレに最適。 指圧効果があり、足・背骨の負担を軽減します。 家庭用カッターナイフで簡単に切れ、ご希望の大きさにできます。 家庭用だけでなく、施設・老人病棟のお風呂にも最適。 敷き詰めてご使用下さい。 ※別途サイズお見積り致します。
    材質ポリエステル補強塩ビ発泡体質量(kg)約3.0幅(cm)100厚さ(cm)0.7奥行き(cm)100
  • JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • インサートノズルPM型 ナベヤ

    インサートノズルPM型

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープラポジティ青 コクヨ

    ステープラポジティ青

    コクヨ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    すぐ使える針装填済みタイプで、使わない時は立てて収納できるステープラー
    繰り返し・詰め替え対応
  • S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車

    MK(丸喜金属本社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様丸型の戸車タイプ丸型
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキスム レバーハンドル  11BM型  丸座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ

    永大産業
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応
    ブラック
  • コマンドスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ

    富士電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT イスカル

    BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT

    イスカル
    5,798税込6,378
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT イスカル

    BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT

    イスカル
    6,898税込7,588
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーカッター用薄板金工刃 Panasonic(パナソニック)

    パワーカッター用薄板金工刃

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷
    仕様薄板金工刃切断対象薄板金工
  • RPM11BD シュナイダーエレクトリック

    RPM11BD

    シュナイダーエレクトリック
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
  • 開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角

    PISCO(ピスコ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角

    PISCO(ピスコ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ パネルマウントタイプ PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ パネルマウントタイプ

    PISCO(ピスコ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ シャンクタイプ PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ シャンクタイプ

    PISCO(ピスコ)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 22Φ 小きのこ形スイッチ マルヤス電業

    22Φ 小きのこ形スイッチ

    マルヤス電業
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    形状小きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(小きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 16ER イスカル

    チップ 16ER

    イスカル
    7,398税込8,138
    1箱(5個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT イスカル

    BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(5個)
    当日出荷
    BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番117-9995RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSTPねじ切りチップ 16IR イスカル

    BSTPねじ切りチップ 16IR

    イスカル
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    翌日出荷
    (材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
    トラスコ品番203-0268種別内径ねじ用(ブリティッシュ標準管用テーパーねじ)仕上刃付き材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525山数11切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.28寸法x(mm)1.1寸法y(mm)1.5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"m-11b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷