カテゴリ
- 農業機械(947)
- ねじ・ボルト・釘(726)
- 切削工具(355)
- バイク部品(341)
- メカニカル部品(329)
- 作業工具(301)
- FA担当者のオススメ新商品(270)
- オフィス家具(234)
- 油圧機器・油圧ホース(230)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
- テープ(179)
- 電気材料(174)
- 制御機器(144)
- 機構部品(133)
- 物流用品(102)
- 清掃用品(98)
- 測定用品(95)
- 空調・照明・電設資材(91)
- 船舶用品・漁業資材(80)
- 作業服(80)
- パソコン/周辺機器(69)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- 建築金物(49)
- 縫製用品(45)
- 店舗什器・備品(43)
- ポンプ・送風機・電熱機器(43)
- 電動工具(41)
- 自動車補修部品(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 事務用品(28)
- 農業・園芸資材(28)
- 溶接用品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- カー用品(26)
- 研磨材(24)
- 塗料(21)
- 介護用品(20)
- 自転車部品(19)
- 整備工具・収納(17)
- 卓上消耗品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 家電(13)
- 梱包用品(11)
- 安全標識(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 医療(11)
- タイヤ・足回り(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 防犯用品(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 学童・教育用品(7)
- 保管用品(6)
- 安全用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 安全保護具(6)
- マスク(6)
- 空圧工具(6)
- ヘルスケア(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 手袋(5)
- 厨房用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(937)
- 大阪魂(598)
- オカムラ(岡村製作所)(215)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
- エスコ(151)
- MAD MAX(マッドマックス)(136)
- ニッセイ(128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(103)
- 岩田製作所(93)
- ケルヒャー(77)
- 三ツ星ベルト(55)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(55)
- サンドビック(46)
- ワルター(36)
- TRUSCO(35)
- ノーブランド(34)
- KTC(32)
- コンドーテック(31)
- NB(日本ベアリング)(31)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m-19」の検索結果

TRYANT(トライアント) マンティス M-19
キタヤマ(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581足5日以内出荷から6日以内出荷32mm厚のソールに、高クッション材を使用!更に4mm厚のインソールのカカト部分に、衝撃吸収材をつけて、疲れにくさを実現しています。 内側を袋縫いという製法にすることで、足を包み込み、フィット力をアップ。 ステンレスではなく強固なアラミド繊維の踏み抜き板により、軽量で柔軟。 踏み抜き防止板入りの安全靴としては、非常に安価。そして安全!替え紐付きなので、色味の違いも楽しめます!用途踏み抜き防止板を必要とする作業現場・運搬・廃棄物処理・アウトドア等形状ローカット製法セメント式材質(ソール)耐油性ゴム材質(甲被)高耐久ポリウレタン標準質量(g/片足)550足幅EEE(3E)材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
PPバンド M-19 19mm×1000 黄
司化成¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様手締め用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
20m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥17,800税込¥19,5801本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場![30m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415413-130509-02.jpg)
30m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥26,800税込¥29,4801本翌日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
サクション ホース 7.5M 19MM
ケルヒャー¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷ため水を自吸するサクションホース。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:3/4インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種HD 7/10 C Food、HDS 1000 BE、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 801 B長さ(m)7.5
イモノ尺シルバー2m 19伸
シンワ測定¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)2085×40×2.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)1275 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 19伸
シンワ測定¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
サクション ホース 7.5M 19MM 85℃
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-19 10m×19mm
Panaracer(パナレーサー)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。用途10m x 19mm寸法(mm×m)19×10
桜幻 カスタムフックリーダー 5M 19-324
がまかつ Gamakatsu¥619税込¥6811袋6日以内出荷鯛ラバフック専用ライン!結節強度、耐摩耗性に優れた特殊高強度PEラインを使用。 しなやかさと適度な復元力のある張りを両立するためにポリエステルラインをブレイディングし、理想的な鯛ラバ用フックリーダーを実現しました。品番19-324対象釣種:タイラバ入数(本)1
桜幻 カスタムフックリーダー 15M 19-346
がまかつ Gamakatsu¥1,698税込¥1,8681袋6日以内出荷鯛ラバフック専用ライン!結節強度、耐摩耗性に優れた特殊高強度PEラインを使用。 しなやかさと適度な復元力のある張りを両立するためにポリエステルラインをブレイディングし、理想的な鯛ラバ用フックリーダーを実現しました。品番19-346対象釣種:タイラバ入数(本)1
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
バイオデリカ サラエルM19 OC
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷「バイオデリカ サラエル」シリーズの蓋です。※本体は別売り。材質OPS寸法(mm)195×195×35質量(g)6.9
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ニュー・エフモール マガリ
マサル工業(30件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
ペイントマーカー プロ用中字
サクラクレパス(25件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
M196 Bluetooth マウス
ロジクール(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定質量(g)76対応OSWindows、macOS接続方式無線接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyセンサー能力:オプティカルトラッキング機能チルト:無使用電池単三乾電池×1本保証期間2年ホイールスクロールホイール:有電池寿命(最大)12ヶ月ボタン数総:3寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
カラーマグネット 19mm 6個入り
(5件のレビュー)¥79税込¥871パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。直径(Φmm)19材質(本体)PP寸法(Φ×mm)18.8×6.3保持枚数約3枚(A4)磁束密度表面/850gs
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
ガードマンⅡR型 平面マガリ
マサル工業(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(2個)当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
後入れ型編組チューブ(形状記憶型)
デンカエレクトロン(36件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
軽食容器 バイオデリカ サラエル M19BA K-トチノキ リスパック
リスパック¥3,198税込¥3,5181袋(50点)5日以内出荷カラフルな軽食容器。すくいやすい底形状で、残さず食べられます。深めの形状であんかけやカレーも安心。どんなメニューにも合う落ち着いた深みのある濃い木目が中身のうま味・たっぷり感を演出します。※蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)195×195×24質量(g)15
...








![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
![30m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415413-130509-02.jpg)