カテゴリ
- 制御機器(5)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m-2010w」の検索結果

TE Connectivity SMDレジスタ, 9.1Ω, 2010 (5025M), 2W, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 9.1Ω テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2010 (5025M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 2W 温度係数 = ±200ppm/℃ シリーズ = 3502 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム ICOM 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 タイピンマイク(IC-4120 IC-4110 WED-NO-001等 対応) PM-0026S-2PIN-L マイク単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-4120、IC-4120BT、IC-4110、IC-4110D、IC-4188D、IC-4100、IC-4100D 等。Wedge Talkie WED-NO-001 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
Bourns チップアレイ抵抗器 15kΩ 素子数:4
BOURNS¥139税込¥1531袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 15kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 0804 (2010M)定格電力 = 0.125W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.031W回路図 = ISOL長さ = 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm寸法 = 2 x 1 x 0.35mmシリーズ = CAY10温度係数 = ±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100mΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 2010定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応