TE Connectivity SMDレジスタ, 9.1Ω, 2010 (5025M), 2W, ±1%
- 仕様
- 抵抗 = 9.1Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = 3502
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
- 長さ(mm)
- 127
- 幅(mm)
- 75
- 高さ(mm)
- 5
- 質量(g)
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

















