カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,085)
- ねじ・ボルト・釘(2,635)
- 制御機器(1,958)
- メカニカル部品(1,609)
- 農業機械(1,375)
- 切削工具(1,082)
- 物流用品(526)
- 機構部品(441)
- 配管・水廻り設備部材(425)
- 自動車純正部品(422)
- 電気材料(389)
- 作業工具(388)
- 空調・照明・電設資材(329)
- 測定用品(290)
- 作業服(272)
- 油圧機器・油圧ホース(269)
- バイク純正部品(231)
- FA担当者のオススメ新商品(222)
- パソコン/周辺機器(220)
- 清掃用品(215)
- 科学研究・開発用品(215)
- 溶接用品(213)
- 電動工具(196)
- 介護用品(192)
- ポンプ・送風機・電熱機器(174)
- 建築金物(162)
- 医療(134)
- バイク部品(130)
- 船舶用品・漁業資材(112)
- トラック純正部品(90)
- 自動車補修部品(85)
- 安全靴・作業靴(68)
- 安全標識(63)
- 梱包用品(62)
- 卓上消耗品(61)
- 家電(56)
- 縫製用品(55)
- 塗料(53)
- テープ(51)
- 整備工具・収納(51)
- オフィス家具(50)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
- 建材・エクステリア(48)
- 事務用品(48)
- 店舗什器・備品(45)
- 研磨材(42)
- 農業・園芸資材(38)
- 保管用品(37)
- 安全用品(35)
- カー用品(33)
- 空圧工具(30)
- 塗装・養生・内装用品(27)
- 学童・教育用品(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 自動車用オイル・ケミカル(25)
- 自転車部品(23)
- トラック用品・パーツ(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 厨房用品(20)
- バッテリー・電装(15)
- 安全保護具(15)
- 測定関連サービス(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 住設機器(11)
- エンジン工具(10)
- 防犯用品(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 救急・衛生(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- ヘルスケア(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 手袋(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 防災用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 接着剤・補修材(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 農具(4)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 名入れカレンダー(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- BIGM(丸山製作所)(1,305)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- EATON(イートン)(159)
- Festo(547)
- HARWIN(157)
- KITO(キトー)(164)
- MAZDA(マツダ)(295)
- Panasonic(パナソニック)(141)
- RS PRO(264)
- SMC(2,299)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(123)
- VISHAY(167)
- YAMAHA(ヤマハ)(178)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(127)
- エスコ(421)
- サンドビック(119)
- ジーベック(143)
- 三木プーリ(828)
- 大阪魂(2,242)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
汎用インクリボン メモレックス MR-M-22 タイプ
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1セット(6本)ほか翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合KEL 6650/6652/6654M/CD80FI種別汎用色黒適合メーカーメモレックス/KEL
M22ネジ式接続カプラ
中部高圧ホース(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属ねじピッチ(mm)1.5外径(Φmm)軸心:14ねじ寸法(mm)22
Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SLコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 22AWGケーブル長 = 0.3mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)15質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
M22-XGPV
EATON(イートン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷長さ(mm)0.25幅(mm)0.25高さ(mm)0.25質量(g)0.0581シリーズM22ボタン色黄保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 M22NP
omron(オムロン)¥739~税込¥813~1個当日出荷から110日以内出荷材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
明治チューインガム グミのわ G&M 22gx12
明治チューインガム¥839税込¥9061セット(22g×12個)3日以内出荷色々遊べる輪っか状のグミです。 グレープ味とマスカット味がひとつになっています。保存環境常温
イモノ尺シルバー2m 22伸
シンワ測定¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)2085×40×2.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)1275 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 22伸
シンワ測定¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRS+M22-A
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1色(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
スタットボルト ネジ M22
TRUSCO¥599~税込¥659~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M222018年トラスコ掲載ページ1 1076
M22-T-D
EATON(イートン)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷長さ(mm)33.02幅(mm)33.02高さ(mm)17.02質量(g)0.0195シリーズM22保護等級IP67、IP69K、NEMA4X、NEMA21サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
黄 100m 22 AWG FlexLite シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥31,980税込¥35,1781巻(100m)7日以内出荷UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●シリーズ:FlexLite●コード番号:208-5586アズワン品番65-7471-96
青 100m 22 AWG FlexLite シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥28,980税込¥31,8781巻(100m)7日以内出荷UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リストアズワン品番65-7420-81
角ザルM-22 ブルー
松井化学工業¥22,980税込¥25,2781セット(100個)9日以内出荷フルーツ、野菜などを入れるザルです。材質ポリプロピレン寸法(mm)長さ226×幅130×深さ50色ブルー質量(g)45
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら