カテゴリ

  • 農業機械(148)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 切削工具(45)
  • 機構部品(43)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 空圧工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-3020」の検索結果

関連キーワード
365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピード SHIMANO(シマノ)RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピードSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。 スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造 多彩な性能で広い適合性 最大リアスプロケット:40T トータルキャパシティ:45T
仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T歯数プーリー:11TブラックシリーズACERA M3020 シリーズスプロケット形状ロー:40-30T適合チェーンHG 8/7/6スピード
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1箱(3個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Y3J898010 RD-M3020 B軸組 SHIMANO(シマノ)Y3J898010 RD-M3020 B軸組SHIMANO(シマノ)
849税込934
1個
8日以内出荷
B軸アッセンブリー RD-M3020
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製モノタロウ(15件のレビュー)
869税込956
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
Y5Z0000D0 RD-M3020 Bテンション アジャストボルト SHIMANO(シマノ)Y5Z0000D0 RD-M3020 Bテンション アジャストボルトSHIMANO(シマノ)
44税込48
1個
9日以内出荷
Bテンション調整ねじ RD-M3020
デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ピクチャーレールセット レール10 ベルクピクチャーレールセット レール10ベルク
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1組
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業ベベルギヤ(マイタギヤ)青木精密工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
デンデンボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂デンデンボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)岩田製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネートミラー 光ポリカーボネートミラー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
材質ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)SMC
419税込461特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C 不二ラテックスソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C不二ラテックス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。
区分中速用キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.5~2
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)14.5定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
デンデンボルト(ステンレス) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)大阪魂
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978特価
1箱(4個)
当日出荷から9日以内出荷
フェルトピンクッション 貝印フェルトピンクッション貝印
479税込527
1個
翌日出荷
針の保管に最適なフエルト製のピンクッションです。
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)大阪魂
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から61日以内出荷
刃長l1(mm)27全長L(mm)60材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
テーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂テーパピン(S45C/生地)(小箱)大阪魂
86,980税込95,678
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類テーパピン表面処理生地
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)大阪魂
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール)(SUS410)(小箱) ヤマヒロ(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール)(SUS410)(小箱)ヤマヒロ
8,398税込9,238
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SUS410寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)7
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)大阪魂
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地