カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,207)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,783)
  • 制御機器(1,218)
  • メカニカル部品(984)
  • パソコン/周辺機器(772)
  • 農業機械(626)
  • 機構部品(548)
  • 自動車純正部品(481)
  • 科学研究・開発用品(408)
  • 切削工具(400)
  • FA担当者のオススメ新商品(343)
  • 油圧機器・油圧ホース(326)
  • 測定用品(253)
  • 電気材料(227)
  • 作業工具(224)
  • 作業服(197)
  • 建築金物(194)
  • バイク純正部品(157)
  • 物流用品(157)
  • 配管・水廻り設備部材(131)
  • 医療(126)
  • 電動工具(124)
  • 空調・電設資材(121)
  • バイク部品(117)
  • 防犯用品(101)
  • 農業・園芸資材(98)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 塗料(76)
  • 店舗什器・備品(72)
  • 家電(67)
  • 卓上消耗品(65)
  • オフィス家具(65)
  • 建材・エクステリア(65)
  • テープ(58)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(57)
  • トラック純正部品(56)
  • 縫製用品(54)
  • 照明(52)
  • 清掃用品(52)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 自動車補修部品(44)
  • 事務用品(43)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(43)
  • 梱包用品(41)
  • 介護用品(41)
  • 安全用品(35)
  • 学童・教育用品(35)
  • 溶接用品(34)
  • 保管用品(31)
  • 日用品(29)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 研磨材(27)
  • 安全標識(26)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 整備工具・収納(22)
  • 厨房用品(18)
  • 防災用品(18)
  • 住設機器(18)
  • 測定関連サービス(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • カー用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 安全保護具(11)
  • 手袋(10)
  • 鈑金・塗装(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • ヘルスケア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農具(4)
  • エンジン工具(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「m-45」の検索結果

15,682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルコンテナーM-45 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ボトルコンテナーM-45岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,500税込3,850
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳ビン45本フタの有無なし材質PP内寸(mm)526×292×160圧縮荷重(N[kgf])15480[1580]
マスM-45YS右150-200 前澤化成工業マスM-45YS右150-200前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150内径(mm)200関連資料(0.06MB)
マスM-45YS左150-200 前澤化成工業マスM-45YS左150-200前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150内径(mm)200関連資料(0.06MB)
エポコートマルチ継手 45°エルボ M 45°Lシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 45°エルボ M 45°Lシリーズ東尾メック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノートジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅日本ノート
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
扱いやすく、気軽に使用できる大きさ幅サイズを450mmにすることで、一般的な4人用テーブルで広げてもはみ出ることなくお子様も椅子に座ってじっくりとお絵描きや工作などを楽しんでいただくことができます。画用紙なので水彩絵の具などの使用も可能です。イベントなどのポスターや垂幕、共同創作などにもお使いいただけます。
幅(mm)450(特販)長さ(m)10(特販)無地坪量(g/m2)135
デュラヘーシブナチュラMCフランジ,M,45mm コンバテックジャパンデュラヘーシブナチュラMCフランジ,M,45mmコンバテックジャパン
16,980税込16,980非課税商品
1箱
4日以内出荷
デュラヘーシブ(R)ナチュラMCフランジはコンバテックモルダブルテクノロジー(TM)により、はさみを使わずに様々な形・サイズのストーマに皮膚保護剤が優しくフィットします。軽度に陥没したストーマに適した凸面構造の、スナップロック式二品系装具。ストーマ周囲の接着面には耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を使用、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
寸法(mm)45【ストーマ】22-33
メジャーカップM 45-30ml 高桑金属メジャーカップM 45-30ml高桑金属
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)42×110
S型敷居レール戸車 M45・MS45 ケージーパルテックS型敷居レール戸車 M45・MS45ケージーパルテック(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)45適合(参考扉重量)45kg寸法(mm)45
2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(テーパ エスコ2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(テーパエスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン寸法(mm)60×35×2mシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45アズワン品番64-2292-38ローラー径(Φmm)27.5~30ローラーピッチ(mm)33.3
2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット エスコ2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラットエスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用フラットローラー材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン寸法(mm)60×35×2mシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45アズワン品番64-2292-37ローラー径(Φmm)30ローラーピッチ(mm)33.3
(23943)シムM 45×56(1.21MM) ホンダ(23943)シムM 45×56(1.21MM)ホンダ
569税込626
1個
4日以内出荷
M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M45メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
759税込835
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
フットスイッチ M45形 オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M45形オジデン(大阪自動電機)(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等動作特性モーメンタリー接点構成1a仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)約280形式機器用ミニ形耐電圧AC1500V/1分間動作力10N(1kgf)付属コード1.25mm2 2芯2.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下内蔵スイッチV形
25mmx6m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) エスコ25mmx6m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
グロメット 90480-14M45 YAMAHA(ヤマハ)グロメット 90480-14M45YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
グロメット 90480-20M45 YAMAHA(ヤマハ)グロメット 90480-20M45YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
3日以内出荷
クランプ 90465-12M45 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 90465-12M45YAMAHA(ヤマハ)
479税込527
1個
3日以内出荷
M45x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM45x1.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
62,100税込68,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-45
M45x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM45x2.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
62,100税込68,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-45B
グランドマークM45 トーエイライトグランドマークM45トーエイライト
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)25直径(Φcm)マーカー:4.5長さ(cm)杭:15
25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) エスコ25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
カラ- (62Y) 90387-06M45 YAMAHA(ヤマハ)カラ- (62Y) 90387-06M45YAMAHA(ヤマハ)
479税込527
1個
3日以内出荷
M45x4.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM45x4.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
62,100税込68,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-45C
トイレットペーパー ロングスター 145m 45個×5箱入 太洋紙業トイレットペーパー ロングスター 145m 45個×5箱入太洋紙業
29,980税込32,978
1ケース(5箱×45個)
6日以内出荷
芯有長尺タイプ流せる包装紙
仕様●紙幅:114mm●長さ:145m●芯有タイプ●1個包装(流せる包装紙)●入数:1ケース(45個×5箱入)アズワン品番65-8101-37
ブッシュ(6G1) 90386-12M45 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュ(6G1) 90386-12M45YAMAHA(ヤマハ)
739税込813
1個
3日以内出荷
カラ-(6F5) 90387-08M45 YAMAHA(ヤマハ)カラ-(6F5) 90387-08M45YAMAHA(ヤマハ)
319税込351
1個
3日以内出荷
ホ-ス (6TC) 90446-14M45 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (6TC) 90446-14M45YAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
3日以内出荷
M33-M45 スクリューエキストラクター エスコM33-M45 スクリューエキストラクターエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584BC-18
クランプ (65J) 90464-19M45 YAMAHA(ヤマハ)クランプ (65J) 90464-19M45YAMAHA(ヤマハ)
199税込219
1個
3日以内出荷
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-10M45 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-10M45YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(75件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M45/8本組 スクリューエキストラクターエスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584BA-3
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(368件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
その他(SS5X5-M45~) SMCその他(SS5X5-M45~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズSX5000
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
...