カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,109)
  • 農業機械(621)
  • パソコン/周辺機器(599)
  • メカニカル部品(589)
  • 機構部品(361)
  • 切削工具(353)
  • 制御機器(331)
  • FA担当者のオススメ新商品(308)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
  • 油圧機器・油圧ホース(193)
  • 物流用品(188)
  • 作業服(185)
  • 空調・照明・電設資材(151)
  • 作業工具(147)
  • 電気材料(143)
  • 配管・水廻り設備部材(138)
  • 測定用品(116)
  • バイク部品(115)
  • 建築金物(109)
  • 電動工具(84)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 防犯用品(79)
  • 店舗什器・備品(66)
  • 家電(62)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • テープ(45)
  • 卓上消耗品(45)
  • 縫製用品(45)
  • 事務用品(43)
  • 自動車補修部品(36)
  • 清掃用品(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 安全用品(31)
  • 溶接用品(30)
  • 塗料(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 研磨材(22)
  • 日用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 介護用品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 梱包用品(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • オフィス家具(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • カー用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 医療(12)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全保護具(8)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 住設機器(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)

「m-45」の検索結果

8,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルコンテナーM-45 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ボトルコンテナーM-45

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
    ボトル収容量牛乳ビン45本フタの有無なし材質PP内寸(mm)526×292×160圧縮荷重(N[kgf])15480[1580]
  • メジャーカップM 45-30ml 高桑金属

    メジャーカップM 45-30ml

    高桑金属
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
    材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)42×110
  • マスM-45YS右150-200 前澤化成工業

    マスM-45YS右150-200

    前澤化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • マスM-45YS左150-200 前澤化成工業

    マスM-45YS左150-200

    前澤化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅 日本ノート

    ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅

    日本ノート
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    扱いやすく、気軽に使用できる大きさ。幅サイズを450mmにすることで、一般的な4人用テーブルで広げてもはみ出ることなくお子様も椅子に座ってじっくりとお絵描きや工作などを楽しんでいただくことができます。画用紙なので水彩絵の具などの使用も可能です。イベントなどのポスターや垂幕、共同創作などにもお使いいただけます。
    幅(mm)450(特販)長さ(m)10(特販)無地坪量(g/m2)135
  • デュラヘーシブナチュラMCフランジ,M,45mm コンバテックジャパン

    デュラヘーシブナチュラMCフランジ,M,45mm

    コンバテックジャパン
    17,980税込17,980非課税商品
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    デュラヘーシブ(R)ナチュラMCフランジはコンバテックモルダブルテクノロジー(TM)により、はさみを使わずに様々な形・サイズのストーマに皮膚保護剤が優しくフィットします。軽度に陥没したストーマに適した凸面構造の、スナップロック式二品系装具。ストーマ周囲の接着面には耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を使用、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
    寸法(mm)45【ストーマ】22-33
  • S型敷居レール戸車 M45・MS45 ケージーパルテック

    S型敷居レール戸車 M45・MS45

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)45適合(参考扉重量)45kg寸法(mm)45
  • フットスイッチ M45形 オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M45形

    オジデン(大阪自動電機)(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等動作特性モーメンタリー接点構成1a仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)約280形式機器用ミニ形耐電圧AC1500V/1分間動作力10N(1kgf)付属コード1.25mm2 2芯2.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下内蔵スイッチV形
  • M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M45メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
    曲り角度45°
  • 25mmx6m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) エスコ

    25mmx6m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • M45x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M45x1.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    62,100税込68,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-45
  • グランドマークM45 トーエイライト

    グランドマークM45

    トーエイライト
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(g)25直径(Φcm)マーカー:4.5長さ(cm)杭:15
  • M45x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M45x2.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    62,100税込68,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-45B
  • 25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) エスコ

    25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • M45x4.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M45x4.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    62,100税込68,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-45C
  • M33-M45 スクリューエキストラクター エスコ

    M33-M45 スクリューエキストラクター

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BC-18
  • ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)

    大阪魂(49件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
  • 六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 小袋入り

    大阪魂(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷から10日以内出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(34件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
  • ホース グリスガン用 モノタロウ

    ホース グリスガン用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
  • M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター エスコ

    M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BA-3
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ

    ブルーシート 高耐候タイプ #3000

    モノタロウ(381件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • 丸型ペール アイリスオーヤマ

    丸型ペール

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
    形状丸型
  • Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    冨士精密(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • 変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)

    セメダイン(41件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
    用途1. 建築物の内外装目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、建物外壁のコーキング 2. 塗装仕上げが必要な目地部のシーリングに適しています。 例:外壁再塗装・内装リフォーム時の目地シーリング 3. カビ対策が必要な建築目地のシーリングに適しています。 例:黒カビが発生しやすい環境での外壁・内装目地、浴室・洗面化粧台・厨房まわりの建築目地シール
  • 再帰反射テープ モノタロウ

    再帰反射テープ

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    投射された光を正確に再帰反射します。
    用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10
  • スクリユーナベ (+) M45X22 BIGM(丸山製作所)

    スクリユーナベ (+) M45X22

    BIGM(丸山製作所)
    80税込88
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スクリユーナベ (+) M45X22図解NoMC48 パワーヘッド部部品_No.93、MC38 パワーヘッド部部品_No.93、MC41 パワーヘッド部部品_No.93、MC34 パワーヘッド部部品_No.93
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • ハチの巣ガード MIKI LOCOS

    ハチの巣ガード

    MIKI LOCOS(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    リアルな見た目の、スズメ蜂の巣で、ハチの巣を作られるのを、抑止します/軽量で、取付簡単! 家の軒下に・タケノコ、キノコとりで入る山に・空き家の樹木周りに
    用途ハチの巣をされる前に設置して、ハチの巣を予防寸法(mm)210×290×210質量(g)37適合害虫ハチ利用場所屋外
  • (+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(18件のレビュー)
    619税込681
    1パック(210個)
    当日出荷
    材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
  • ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット(10件のレビュー)
    529税込582
    1パック(6個)
    当日出荷
    表面処理生地
  • ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング両口メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
  • 丸紐ネックストラップ モノタロウ

    丸紐ネックストラップ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
    用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時にタイプネックストラップ材質ポリエステル質量(g)約10耐荷重(kg)3ストラップ長(mm)約440~480
  • オバケツ(フタ付) 渡辺金属工業

    オバケツ(フタ付)

    渡辺金属工業(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
    材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)形状丸形商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
...
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
"m-45" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷