カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
- ねじ・ボルト・釘(98)
- 機構部品(78)
- 農業機械(70)
- メカニカル部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 制御機器(24)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 建築金物(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車補修部品(9)
- 家電(9)
- 作業工具(8)
- 測定用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- バイク部品(6)
- 物流用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電動工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 介護用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(269)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- 大阪魂(53)
- イマオコーポレーション(36)
- TRUSCO(29)
- SUS(エスユーエス)(23)
- THK(18)
- タカノ(18)
- 水本機械製作所(14)
- コノエ(10)
- 前澤化成工業(9)
- KTC(8)
- 椿本チエイン(8)
- CKD(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- AMPHENOL(6)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(5)
- ハリケーン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-45l」の検索結果

丸紐ネックストラップ
(5件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に材質ポリエステル質量(g)約10タイプネックストラップ耐荷重(kg)3ストラップ長(mm)約440~480
エポコートマルチ継手 45°エルボ M 45°Lシリーズ
東尾メック¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
雨水浸透マス 45°曲がり
東栄管機¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷コンパクトな設計の雨水浸透マスです。用途雨水浸透配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PPサイズ100×150材質(本体)PVC呼び径100-150材質(取手)SUS
雨水マス 45°曲がり
東栄管機¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷コンパクトな設計の雨水マスです。用途雨水配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水浸透マス 45°曲がり内外合流
東栄管機¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷コンパクトな設計の雨水浸透マスです。用途雨水浸透配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PPサイズ100×50×150材質(本体)PVC呼び径100×50-150材質(取手)SUS
雨水マス 45°曲がり内外合流
東栄管機¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷コンパクトな設計の雨水マスです。用途雨水配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC呼び径100×50-150材質(取手)SUS
ステンレス アイボルト(M30×L45)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777
シューター・FCスナイパー
SUNLINE¥1,688税込¥1,8571個6日以内出荷世界基準をモットーに、再度素材から見直し徹底的に鍛え直したスーパーフロロ。各LB毎にラインの特性を100%出し切る専用設計。世界の舞台で通用するバス用フロロカーボンラインの決定版。用途コンセプトは原点回帰!仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
工事用安全ルーフ灯(青)
仙台銘板¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9色青コード長さ(m)約3.7使用電圧(V)12~24本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式常時全灯
アーバス 吊戸棚 高さ645
タカラスタンダード¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。高さ(mm)645奥行(mm)391材質(扉)ホーロー
シューター・マシンガンキャスト
SUNLINE¥1,488税込¥1,6371個6日以内出荷1日何百~何千回のキャストは激しくライン表面へのダメージを与えます。サンラインが誇る最新テクノロジー技術プラズマ処理を施した「P-lon」加工をすることで表面を改質し強靭な表面を持ちフロロと思わすほどの耐久性アップを感じさせます。さらにガイドから出るラインの放出感はまるで無抵抗に感じるほどアップ。スムーズに出て行くラインはわずかなブレも無くなりピンポイントに狙い撃つことができます。号柄別糸質専用設計により細号柄は低伸度を重視。太号柄になるにつれてリール馴みを優先し抜群の使用感を実現。糸つぶれがなく最後まで均一に使用できる平行巻きを採用しました。実用的な75mマーキング入りの150m巻き。(22lb・25lb・30lbは50mマーキング入りの100m巻き)用途新技術P-lon搭載!第3世代に求めたのは超耐久性!仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
アーバス 吊戸棚 フード横用 高さ645
タカラスタンダード¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。高さ(mm)645奥行(mm)391材質(扉)ホーロー
顕微鏡スタンドセット
ミラック光学¥149,800税込¥164,7801セット17日以内出荷顕微鏡とスタンドのセット商品です。用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。総合倍率20X作動距離(mm)85実視野(Φmm)10対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)45寸法MM6
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 M-4.5L
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥15,980税込¥17,5781個31日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプM-L種類軸付タイプ寸法H(mm)8寸法L1(mm)150(0/-F)寸法F(mm)24(スライド量)寸法D(Φmm)8寸法E(mm)44寸法l(mm)7.2寸法L3(mm)77.2寸法d(Φmm)4.5(H7)寸法I(mm)12寸法P(Φmm)2
足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)45種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)14取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)45寸法MM8
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
...