カテゴリ

  • メカニカル部品(208)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 科学研究・開発用品(77)
  • 制御機器(59)
  • 電動工具(50)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 機構部品(19)
  • 切削工具(18)
  • 空圧工具(18)
  • 農業機械(16)
  • 清掃用品(15)
  • 溶接用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-500p」の検索結果

関連キーワード
801件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルミニポール アイリスオーヤマ

    メタルミニポール

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルミニ専用のポールです。
    付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキポール径(Φmm)19
  • プラスチックカッター NTカッター

    プラスチックカッター

    NTカッター(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
    用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りにトラスコ品番439-0725材質(本体)ABS樹脂質量(g)35寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16色(本体)赤アズワン品番64-8251-05適合替刃BM-1P,BM-2P
  • マジック500 青 寺西化学

    マジック500 青

    寺西化学
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    紙・布・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムによく書ける/インキ補充式・ペン先交換式・雨でも描ける水に強いキシレンインク採用
    質量(g)17タイプシングル線幅(mm)1~1.5インク色青寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)139×15×15インク油性染料入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ細繰り返し・詰め替え対応
  • エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワン

    エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ

    アズワン
    ¥202,000税込¥222,200
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
    材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
  • 中型溶接火口 ヤマト産業

    中型溶接火口

    ヤマト産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)40取付ねじM8×1.0
  • プラスチック切断用カッター NTカッター

    プラスチック切断用カッター

    NTカッター
    ¥469税込¥516
    1個
    5日以内出荷
    付属品BM-1P・BM-2P刃各1枚付仕様ブリスターパック入り、対応刃:BM-1P・2P刃厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • M43P500KB40 VISHAY

    M43P500KB40

    VISHAY
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
  • ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ

    ゆりかごセット イケールタイプ

    ナベヤ
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    3日以内出荷
    多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC

    ボルテックスミキサー

    MMK SCIENTIFIC
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能。超低ボディ、安定動作。強力なブラシレスモーター
    付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書消費電力(W)20モーターブラシレスモーター保護等級シェル:IP21振幅(mm)4.5駆動方式タッチ駆動/連続駆動電源アダプタDC12V
  • BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    7日以内出荷
    前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。タイマー機能で1分~8時間の間で任意の時間の連続振動が可能です。前面ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。
    付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:150×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチタイマー1分~8時間速度範囲(m/s)100~3000
  • プラトップチェーン TTUPM-P形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    プラトップチェーン TTUPM-P形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥349税込¥384
    1リンク
    4日以内出荷
    仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)12.7列数1内リンク内幅(mm)19.1トッププレート(mm)50最大許容張力(kN)0.25
  • プラトップチェーン 椿本チエイン

    プラトップチェーン

    椿本チエイン
    ¥319税込¥351
    1リンク
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • (72111)ラジエータグリル スズキ

    (72111)ラジエータグリル

    スズキ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 500本セット 特価品 デンカエレクトロン

    スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 500本セット 特価品

    デンカエレクトロン
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(1m×500本)
    5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)色黒ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 500本セット 特価品 デンカエレクトロン

    スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 500本セット 特価品

    デンカエレクトロン
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(1.5m×500本)
    5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)色黒ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • PFA フィルム 500P 500μm TGK(東京硝子器械)

    PFA フィルム 500P 500μm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥139,000~税込¥152,900~
    1巻
    15日以内出荷
    4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    幅(mm)1250色半透明厚さ(μm)500連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310
  • (18741)ワツシヤ; P M6 500 いすゞ自動車

    (18741)ワツシヤ; P M6 500

    いすゞ自動車
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500Pシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500Pシリーズ(M=5用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム マウス m-Book P500B1 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス m-Book P500B1 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book P500B1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム マウス m-Book P500B1-S2 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス m-Book P500B1-S2 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book P500B1-S2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • マジックインキ No.500 寺西化学

    マジックインキ No.500

    寺西化学(156件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
    用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
  • カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018) 通信興業

    カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018)

    通信興業
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-2P カッド型 500m巻 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)500対数(P)2導体径(mm)0.5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
  • AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)

    AS形軌道輪 (ワッシャ)

    NTN(エヌティーエヌ)(64件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)1
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 5.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE   PRS4P-HD0500 [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz

    5.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0500 [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    Kordz
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)5ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • USB2.0ファイバ・エクステンダ 4P MM 500M BLACK BOX

    USB2.0ファイバ・エクステンダ 4P MM 500M

    BLACK BOX
    ¥519,800税込¥571,780
    1式
    13日以内出荷
    USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
    総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275伝送速度(Mbps)(最大)480質量(kg)0.9電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25接続USB 機器 30 台インターフェースUSB1.1、USB2.0コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~7500バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.8(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズ

    Festo
    ¥207,980税込¥228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8005アズワン品番65-7986-02
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで取り回し快適。
    用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6(バッテリー含む)全長(mm)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付クラッチ数(段)201充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
  • マジックインキ 寺西化学

    マジックインキ

    寺西化学(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個(3本)
    当日出荷
    インク色黒入数3本商品タイプ使い切り本体
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1シリーズ

    Festo
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7971アズワン品番65-7987-73
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ

    Festo
    ¥442,980税込¥487,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-1P4-6-R1 強制パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7943アズワン品番65-8015-69
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4