カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 防災用品(8)
  • 測定用品(8)
  • オフィス家具(5)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-5525」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付

    モノタロウ(90件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
  • インパクトコンベ CUSTOM KOBO

    インパクトコンベ

    CUSTOM KOBO(26件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(カバー)PVC材質(ケース)ABS爪部0点補正移動爪
  • ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBO

    ダブルロックコンベックス

    CUSTOM KOBO(26件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。携帯に便利なストラップ付。0点補正移動爪付。先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。
    種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別片面材質(カバー)PVC材質(ケース)ABS爪部0点補正移動爪
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(450個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
  • ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    6,198税込6,818
    1箱(450個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
  • 丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(350個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(450個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理生地
  • ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルト
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(450個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/スズコバ)(小箱)

    大阪魂
    6,198税込6,818
    1箱(450個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理スズコバ
  • 丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(350個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    8,198税込9,018
    1箱(450個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    7,698税込8,468
    1箱(450個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/黒ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(450個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理黒ニッケル
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    7,198税込7,918
    1箱(450個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
  • プロマグ KOMELON

    プロマグ

    KOMELON
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。
    材質テープ:スチール、本体:ABS樹脂テープ:両面ホワイトテープ幅(mm)25水平保持(m)2.4爪部マグネット爪
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/パーカー)(小箱)

    大阪魂
    7,598税込8,358
    1箱(450個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理パーカー
  • HMシリーズモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    HMシリーズモニターアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーパウダーチョークスティック プリム(Prym)

    ローラーパウダーチョークスティック

    プリム(Prym)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    粉チョークカートリッジ(白)1個付き
    用途洋裁ホワイト
  • DC変換コネクタ 2.5-2.1 GB[制御機器]

    DC変換コネクタ 2.5-2.1

    GB[制御機器]
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    接続内部/ストレートアングルストレートコネクタ1Φ2.5mmDCジャックコネクタ2Φ2.1mmDCプラグ
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
  • 絶縁付タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁付タブ・オン接続子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    当日出荷から34日以内出荷
    端子形状角形種類差込型接続端子
  • ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・マイナス目)

    アイゼン
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。シェルミル用アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Let's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ アドテック

    Let's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ

    アドテック
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    【機器の接続に関して】 本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。 接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。 本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。 接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。 取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。 本製品には PD充電器は付属しておりません。 本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。 接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。 【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。 (1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。 45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。 過電流防止の為に停止します。 (2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。 (3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。 (4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。 必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。 (5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。 1分程度充電開始までお待ちください。
    仕様コード番号:AT102TKブラックケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタアズワン品番67-7463-02適合用途充電用
  • 机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚 サンワサプライ

    机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚

    サンワサプライ
    8,598税込9,458
    1台
    16日以内出荷
    液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
    仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム使用工具手袋六角レンチ(4mm)寸法t(mm)天板:25形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターあり組立人数2
  • 机上ラック eシリーズ 濃い木目×ブラック丸脚 サンワサプライ

    机上ラック eシリーズ 濃い木目×ブラック丸脚

    サンワサプライ
    8,598税込9,458
    1台
    16日以内出荷
    液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
    仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム使用工具手袋六角レンチ(4mm)寸法t(mm)天板:25フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターあり組立人数2
  • 机上ラック eシリーズ 薄い木目×ホワイト丸脚 サンワサプライ

    机上ラック eシリーズ 薄い木目×ホワイト丸脚

    サンワサプライ
    8,598税込9,458
    1台
    16日以内出荷
    液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
    仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム使用工具手袋六角レンチ(4mm)寸法t(mm)天板:25フレーム色シルバー形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターあり組立人数2
  • 机上ラック eシリーズ ブラック×ブラック丸脚 サンワサプライ

    机上ラック eシリーズ ブラック×ブラック丸脚

    サンワサプライ
    8,598税込9,458
    1台
    16日以内出荷
    液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
    仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム使用工具手袋六角レンチ(4mm)寸法t(mm)天板:25フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターあり組立人数2
  • DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrong(ビットストロング)

    DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)

    bitstrong(ビットストロング)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
    用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
  • SCHNAUZER BLACON RG(ブラコン アールジー) WING ACE

    SCHNAUZER BLACON RG(ブラコン アールジー)

    WING ACE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    持ち運び便利なコンパクトボディ つや消し黒色テープで視認性UP! 両面目盛印刷入りで見やすい! 滑りにくいラバーグリップ仕様
    テープ長さ(m)5.5目盛メートルテープ幅(mm)25仕様つや消し、黒色テープ寸法(mm)65×63×42機能先端ツメ部、ロック機能、ブレーキ機能
  • 100W防水ソーラーパネル 富士倉

    100W防水ソーラーパネル

    富士倉
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!
    用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m質量(kg)4出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)方式【パネル】モノクリスタルライン電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45防水IP65
  • ソーラーパネル 120W TogoPower

    ソーラーパネル 120W

    TogoPower
    35,980税込39,578
    1枚
    5日以内出荷
    定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
    仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55質量(kg)4.6タイプ単結晶セル×4pcsポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力(W)120RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)‐20-65
  • TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル TogoPower

    TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル

    TogoPower
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    『TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル』のソーラーパネルは効率的な単結晶セルパネルで作られて、セルが規則正しく並んでいるため電力ロスが少なくて優れた性能が備えます。可視光透過率が高くETFE フイルムで、転換効率は一般的な太陽パネルより30%以上向上させて最大25%に達します。より高い出力電力を提供して充電時間をさらに短縮します。DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されており、ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラー充電器として、QC3.0(USBポート)およびType-Cポート(最大20V 3A)から2台のデバイスを同時充電可能です。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3Aまで、最大60Wの高出力でPD対応のPCデバイスへ急速充電ができます。スマホ、モバイルバッテリー、タブレット、ラップトップ、GPS、デジタルカメラなど様々な設備に急速充電できます。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいで収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
    用途停電時での電力供給に。
  • TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨 TogoPower

    TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨

    TogoPower
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    『TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨』は、最新の単結晶シリコンセルを使用した100Wモデルです。23.5%の高い変換効率で、小型ながら高出力、より安定した太陽光発電が可能です。高品質のETFEフイルムを採用しています。可視光透過率を普通のPETフイルムと対比すると約98%向上させています。高効率パネル2枚式で、2つ折りのコンパクト収納が可能です。USB24W出力とPD45W出力端子を搭載しています。ポータブル電源への充電だけでなく、スマートフォン、タブレット等へのダイレクト充電が可能です。さらに、2台同時に充電可能です。太陽光パネルの表面は、急な雨、霧、粉塵の時にも安心なIP65等級です。コネクタ、ポート部には収納ポケットカバーが装備されています。ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vです。TOGO POWERポータブル電源への充電だけではなく、市販されている多くのポータブル電源に対応可能なDC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されています。
    用途停電時での電力供給に。仕様単結晶セルx2pcsセット内容Advance 100Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクター付きMC4アダプター(3m)、アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラグ付き)、取扱説明書、保証カード、感謝カードポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1)出力DC18V/5.5A・USB-A:QC 3.0 最大24W・USB-C:最大PD 45W定格出力(W)100寸法(cm)(展開時)121.2×54×2.5収納寸法(mm)540×605×40
  • NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル TogoPower

    NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル

    TogoPower
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
    『NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル』には、DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されます。ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいので収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
    用途停電時での電力供給に。仕様単結晶セルセット内容Master 200Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、USB-A(本体に搭載)、USB-C(本体に搭載)、取扱説明書、保証カード、感謝カード寸法(mm)(展開時)2290×605×25ポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1)出力DC18V/11.12A 最大・USB-A(QC3.0):5V3A/9V2.5A/12V2A 最大・USB-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A 最大定格出力(W)200収納寸法(mm)540×605×60
  • ソーラーパネル 200W TogoPower

    ソーラーパネル 200W

    TogoPower
    65,273税込71,800
    1枚
    6日以内出荷
    最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。
    仕様(セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%)付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード寸法(mm)(展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60質量(kg)6.9出力(USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力200W保証期間12ヶ月定格出力電圧(DC V)18V/11.12AMaxRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~65出力ポート3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)