折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W
100W出力なのにA4サイズに畳める。超コンパクト・高耐久ソーラーパネル。オートリトライ対応。
A4サイズに畳める超コンパクト設計。日本製の高機能ETFE素材で頑丈。ポータブル電源&スマホへ直接充電可能。
【仕様】
◇展開サイズ:幅117.8×奥行64.4×高さ0.5cm
◇折りたたみ時サイズ:幅31.5×奥行21.4×高さ8.1cm
◇重量:3.25kg
◇定格出力:100W
◇防塵・防水規格:IP68(
本体パネル部分)
◇セルタイプ:単結晶シリコン
◇出力ポート:DC出力×1、USB-A×1、USB-C×1
◇付属品:本体、MC4 to DC5525ケーブル(約1.5m)、取扱説明書
◇保証期間:お買い上げより24カ月
- 用途
- 充電 バッテリー モバイルバッテリー ポータブル電源 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト
- 内容量
- 1台
その他避難用品 の新着商品
カテゴリ