カテゴリ
- 制御機器(443)
- パソコン/周辺機器(345)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
- 農業機械(290)
- メカニカル部品(144)
- FA担当者のオススメ新商品(94)
- 機構部品(64)
- 切削工具(60)
- バイク純正部品(54)
- 科学研究・開発用品(54)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 電気材料(37)
- 自動車純正部品(37)
- 家電(34)
- 物流用品(31)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 介護用品(29)
- 自動車補修部品(27)
- 測定用品(24)
- オフィス家具(18)
- 作業工具(18)
- バイク部品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 防犯用品(7)
- 学童・教育用品(6)
- 安全用品(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- 保管用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(287)
- SMC(220)
- omron(オムロン)(208)
- ダイヤトレンド(73)
- BUFFALO(バッファロー)(69)
- CKD(63)
- YAMAHA(ヤマハ)(54)
- RS PRO(51)
- StarTech.com(48)
- ATEN(47)
- エスコ(42)
- NORGREN(38)
- Merck(メルクミリポア)(35)
- イマオコーポレーション(33)
- 徳武産業(29)
- オムロンヘルスケア(27)
- 富士電機(21)
- カナレ電気(19)
- SUS(エスユーエス)(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m-5e」の検索結果

ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ
アズワン¥352,000税込¥387,2001個当日出荷各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様トータルロック材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)本体質量(kg)約55収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40サイズ(mm)705×600×800アズワン品番3-1497-03引出し耐荷重(kg)20
カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898~税込¥3,188~1袋(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ種別1個口規格カテゴリー5e適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
セフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズ
アズワン¥304,000税込¥334,4001個当日出荷から10日以内出荷付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用)
ネグロス電工¥799税込¥8791個当日出荷から16日以内出荷リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
TMワイヤクリップ 電気 TM
大洋製器工業¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
中ハンマー 600mm HRC44~50°
オーエッチ工業¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。長さ(mm)【頭】160全長(mm)600質量(kg)2.6口径(Φmm)【頭】36呼称#5焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-41頭質量(kg)2.2
セフティキャビネット セラミックコート GMシリーズ
アズワン¥346,000税込¥380,6001個当日出荷各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!付属品仕切板×8枚、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様トータルロック材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)本体質量(kg)約40収納本数(本)(試薬瓶)18(ガロン瓶)サイズ(mm)705×600×800アズワン品番3-1498-03引出し耐荷重(kg)40
チューブフィッティングEG エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
標準外径用パイテープ スチール製 青色
PiTape¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷から4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。用途一般測定用仕様【接触面径(mm)】12セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド)寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D)測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ)質量(g)223(バッテリー含む)温度範囲(℃)-10~+50周波数5MHz動作時間60時間
チューブフィッティングEG ティー
PISCO(ピスコ)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
非常用圧縮マットレス
アキレス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷クッション性のあるマットレス5枚を圧縮梱包。省スペースで保管出来ます。用途帰宅困難者用、避難所の備蓄寝具として。寸法(幅W×長さL)(cm)約67×177(1枚)
中ハンマー 440mm
オーエッチ工業¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。画像は代表画像を使用しています。長さ(mm)【頭】160全長(mm)440質量(kg)2.5口径(Φmm)【頭】36呼称#5×440焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-40頭質量(kg)2.2
パッキン エプトパッキンEPT
ヤマヒロ¥6,598税込¥7,2581箱(1000個)5日以内出荷厚さ(mm)5.0内径(Φmm)4.0外径(Φmm)14.0ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁支持台 JSDシリーズ
パトライト(PATLITE)¥20,980~税込¥23,078~1袋(50個)当日出荷から51日以内出荷表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)鉄
パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ
CKD¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管
CKD¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷色レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NBK ストップピン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥399税込¥4391個7日以内出荷・ストッパボルト「SSB-A」「SSB-B」、ストッパスクリュー「SAN-B」の受け側として使用してください。・品番の末尾記号により、タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ(端面焼きれ)。 末尾記号E:エコノミータイプ(全体焼入れ)
CAT5e モジュラープラグ
JAPPY¥3,198税込¥3,5181箱(25個)翌々日出荷単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45
Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷Aruba Instant Onスイッチ用トランシーバー 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1830、1930、1960 各シリーズ質量(g)20(0.1 lb)タイプSFP外形寸法(cm)1.3×1.5×7.1(0.5×0.6×2.8 in)データ転送速度1Gb通信距離(m)100ファミリー名HPE Aruba Networking
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
EMEET Daisy Chain Cable 5m E5254
EMEET¥7,598税込¥8,3581台翌日出荷【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:5mケーブル長(m)5
...