カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「m-5ut」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M-5UT SMCM-5UTSMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
ミニチュア管継手 Mシリーズ SMCミニチュア管継手 MシリーズSMC
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-M~)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
4日以内出荷から11日以内出荷
10-M SMC10-MSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
9日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。
付属品USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品ブラック質量(g)270タイプ外付ポータブル電源USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。)使用温度範囲5~35℃対応OS日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。コネクタ形状USB-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。機能書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載使用湿度範囲20~80%※結露なきこと動作環境ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上保証期間1年保証取得規格各種取得規格・法規制:VCCI Class Bディスクローディング方式トレイタイプ保護著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要ですインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×146×14※突起部を含まず設置条件水平のみ(垂直不可)ソフトウェアバージョンデータ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。
インシユレータ BIGM(丸山製作所)インシユレータBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格ザグリナシ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.2MB)図解NoGKB2600L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MB2350L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、BCS263SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2650 エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.5、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.5、GKB2600UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 インシユレータ_No.5、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MB235CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MB2650L エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.5、ADS26AS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 インシユレータ_No.5、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、GKBS2602 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MJS-21 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.5、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.5、GKB2600U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MHT230S-75 エンジン部品 インシユレータ_No.5、MB267MKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、GKB2601L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MBS2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、BHT600 エンジン部品_No.5、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5