カテゴリ
- 保管用品(6)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
「m-6436」の検索結果

バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から12日以内出荷バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
スポンジモップ 交換用ヘッド
ラバーメイド¥5,798税込¥6,3781本当日出荷水拭き用モップです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。スポンジなので水の吸収が早いです。用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。材質PVA2018年トラスコ掲載ページ9 0229
中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1800mm/連結)
金剛工業¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1800mm/単体)
金剛工業¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1000
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781セット翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)1807
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)1806棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら