カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,107)
- 制御機器(408)
- 自動車純正部品(301)
- 農業機械(172)
- 油圧機器・油圧ホース(163)
- バイク純正部品(146)
- メカニカル部品(79)
- バイク部品(71)
- 医療(65)
- 船舶用品・漁業資材(55)
- 作業服(49)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 機構部品(44)
- オフィス家具(40)
- 測定用品(37)
- トラック純正部品(35)
- 切削工具(33)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 科学研究・開発用品(26)
- 自動車補修部品(24)
- 電気材料(21)
- 作業工具(19)
- 卓上消耗品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 防災用品(14)
- 厨房用品(13)
- 縫製用品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 清掃用品(10)
- 安全標識(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 家電(9)
- 保管用品(8)
- 建築金物(8)
- 物流用品(7)
- 介護用品(7)
- 事務用品(7)
- 研磨材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 防犯用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 電動工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 日用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 住設機器(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- エンジン工具(4)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 理美容(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 救急・衛生(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(1,213)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- KOA(162)
- ミツビシ(156)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(152)
- ホンダ(131)
- MAZDA(マツダ)(103)
- 住商モンブラン(45)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- 三菱ふそう(34)
- 大阪魂(33)
- ニッサン(32)
- 岩田製作所(30)
- エスコ(28)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
- DUNLOP(ダンロップ)(18)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- ブランドをもっと見る
「m-73」の検索結果

アイコム 携帯型国際VHF無線機 IC-M73J
ICOM(アイコム)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 最高水準の防水性能 コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。 コンパクト&スリムなデザイン 手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。 バッテリーの持続時間 BP-269 16時間程度付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275バッテリー容量(Ah)2.25防塵防水性能IPX8送信出力5W、3W、1Wインピーダンス(Ω)空中線:50受信感度-13dBμ(12dB SINAD)電波型式F3E
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ガードマンⅡR型 平面マガリ
マサル工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ アクリル製
(32件のレビュー)¥149税込¥1641パック(3個)当日出荷繊維が細かいため、泡立ちがよい製品です。用途食器、調理器具などの台所用品の洗浄に材質アクリル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約150×80×20質量(g)30(3個)適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
メッシュ棚 伸縮式
(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。用途小物の収納に材質メッシュ部:ポリプロピレン、パイプ部:スチール質量(kg)約1.05寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×275耐荷重(kg)伸縮幅730mmのとき:約35kg、伸縮幅1120mmのとき:約25kg
エマルジョン型消泡剤(一般工業用)
信越化学工業(5件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。用途排水処理、一般工業用。適合範囲一般工業用主成分シリコーン主な用途消泡
ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
段差モール
JEFCOM(ジェフコム)(23件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質PVCタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
シルバーキャンピングマット
CAPTAIN STAG(8件のレビュー)¥989税込¥1,0881枚当日出荷パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン色シルバー
メタルラック用硬質クリアシート
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771枚当日出荷メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。材質PVC厚さ(mm)1
インテグラル錠 玄関 三協アルミ
美和ロック¥17,980税込¥19,7781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関メーカー三協アルミビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポリマックスベルト 11M形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
ポリマックスベルト 3M形
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
マルチ AC/DCクランプリーカー
マルチ計測器¥69,980税込¥76,9781台当日出荷1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155最大表示2000カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)100
アジャスターフット TM-73(三価クロメート)
栃木屋(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
...