幅(mm)1600
材質/仕上●門型脚:アルミ押出材塗装仕上 ●配線取出し口:ABS樹脂 ●電源タップ受け、ケーブルトレイ標準装備
質量(kg)33
高さ(mm)720
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
材質(脚)スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1600
材質/仕上●門型脚:アルミ押出材塗装仕上 ●配線取出し口:ABS樹脂 ●電源タップ受け、ケーブルトレイ標準装備
質量(kg)33
高さ(mm)720
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板
色(天板)アッシュドパインL
材質(脚)スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565
質量(g)13000
材質ABS樹脂、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)
待機電力(W)1.5
投入口幅(mm)218
細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)
細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)
連続使用時間10分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚
定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)
コード長さ(mm)約1400
グリーン購入法適合
色ホワイト
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565
細断可能物CD/DVD/プラスチックカード
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)
オフィスソフトなし
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトなし
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ
定格時間(分)約30
運転音(dB)約57
投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機電力(W)0.03
リバース機能あり
最大投入幅A4
コンピューター用紙対応!ワイドな投入口の大容量シュレッダ。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約92
質量(kg)94
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉機構、安全停止スイッチ、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)540/620
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×500×900
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約16/14(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約3×27
投入口幅(mm)410/CP
最大細断枚数約27/25(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)610×500×900
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約27/25(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
関連キーワード