カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AC-02シリーズ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KEMET(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- SRC(1)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- オーケー器材(1)
- マノール(1)
- 日本レヂボン(1)
- 日東工器(9)
- 東芝キヤリア(4)
- 福井金属工芸(1)
- 竹虎(1)
- 陽光物産(1)
エコロジープロダクト

アルミキャリーボックス
(33件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂質量(kg)3.7色シルバー材質(本体)アルミ合金外形寸法(mm)440×295×335内形寸法(mm)410×250×290(240+50)収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)335鍵鍵付外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)有効内寸法・幅(mm)410
マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型)
日東工器¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム
マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型)
日東工器¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から4日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
温度指示計/指示警報計 K3MA-L
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781個当日出荷バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型)
日東工器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型)
日東工器¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から11日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型)
日東工器¥23,980~税込¥26,378~1個翌日出荷から10日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)
日東工器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)
日東工器¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型)
日東工器¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
デジタルパネルメータ LCD
オムロンヘルスケア¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷K3MA-L温度パネルメータ。幅広い入力範囲 - 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能仕様●特性測定:Temperature●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7336-98
エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(25本)ほか当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。材質ナイロンねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等使用ねじ木ネジ/タッピンネジ
シラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」
マノール¥9,398~税込¥10,338~1缶(2kg)ほか当日出荷から8日以内出荷原液塗布型のシラン系の浸透性撥水材(吸水防止材)です。コンクリートやブロック等の吸水性のある材料に塗布することで優れた撥水性(吸水防止性)を発揮します。また、汚れがつきにくくなりますので、防汚性にも期待ができます。水性の為、環境にやさしく、安全性の高いエマルジョンタイプです。浸透性の為、施工後に濡れ色が残りません。優れた撥水効果により、躯体の劣化、汚染、白華を抑制します。【適応下地】:打放しコンクリート、モルタル、セメント二次製品など。→標準塗布量:0.18~0.22kg/m2(壁面)、0.25~0.30kg/m2(平面)。【適応下地】:吸い込みが大きな下地 ALC、ブロック、レンガなど。→標準塗布量:0.25~0.30kg/m2(壁面)用途コンクリート、モルタルの撥水に危険物の類別非危険物
プレミックスモルタル
陽光物産(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(25kg)翌日出荷から3日以内出荷「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
アルミケースAC-02
AC-02シリーズ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。材質アルミニウム
ファイバリア防火区画貫通部材
オーケー器材¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷から翌々日出荷コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
感染防護基本セット
竹虎¥19,980税込¥21,9781セット(40袋)当日出荷から14日以内出荷これ1つでPPE(個人防護具=Personal Protective Equipment)が手軽に実現できます。 必要なアイテムが1袋にまとめてあるので、あらゆる場面でお使いいただけます。 パッケージは大き目のA4サイズ。使用後のPPEを入れ安全に廃棄できます。 クリアファイルにも入る薄さで持ち運びにも便利です。用途「新型コロナウイルス」や「ノロウイルス」対策に、ご家族の感染時に、自宅看護に、いざという時の備えに
セキュリティハンガーセット リーズロック付き
福井金属工芸¥1,998税込¥2,1981個当日出荷額吊金具。盗難、落下防止にセット内容ステンレスワイヤー1.5mm×2m::1本/リーズロック:1個/フック:1個/取り付けネジ皿4×35mm:1個/コンクリート、ALC用取り付けプラグ:1個
エビモンゴ ナイロンプラグC 12X60
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ナイロンプラグのロングセラー。耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)材質ナイロン全長(mm)60呼び径(mm)12下穴径(Φmm)12(コンクリート)/11.5(ALC)ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)12×60適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等最大引き抜き荷重(KN)10.0(コンクリート)/2.5(ALC)適合ねじ径(Φmm)8.0~9.5使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)80入数(本)25
エビモンゴ ナイロンプラグC 8X40
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ナイロンプラグのロングセラー。耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)材質ナイロン全長(mm)40呼び径(mm)8下穴径(Φmm)(コンクリート)8、(ALC)7.5ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)8×40適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等最大引き抜き荷重(KN)4.0(コンクリート)/1.6(ALC)適合ねじ径(Φmm)4.5~6.2使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)55入数(本)100
エビモンゴ ナイロンプラグC 10X50
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ナイロンプラグのロングセラー。耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)材質ナイロン全長(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)(コンクリート)10、(ALC)9.5ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)10×50適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等最大引き抜き荷重(KN)6.5(コンクリート)/2.0(ALC)適合ねじ径(Φmm)6.2~8.0使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)65入数(本)50
エビモンゴ ナイロンプラグC 6X30
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ナイロンプラグのロングセラー。耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)材質ナイロン全長(mm)30呼び径(mm)6下穴径(Φmm)6(コンクリート)/5.5(ALC)ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)6×30適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等最大引き抜き荷重(KN)2.5(コンクリート)/1.2(ALC)適合ねじ径(Φmm)3.5~5.1使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)45入数(本)200
エビモンゴ ナイロンプラグC 5X25
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ナイロンプラグのロングセラー。耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)材質ナイロン全長(mm)25呼び径(mm)5下穴径(Φmm)(コンクリート)5、(ALC)4.5ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)5×25適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等最大引き抜き荷重(KN)1.8(コンクリート)/1.0(ALC)適合ねじ径(Φmm)2.7~4.1使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)35入数(本)300
エビモンゴ ナイロンプラグC 14X70
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ナイロンプラグのロングセラー。耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)材質ナイロン全長(mm)70呼び径(mm)14下穴径(Φmm)14(コンクリート)/13.5(ALC)ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)14×70適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等最大引き抜き荷重(KN)12.2(コンクリート)/3.2(ALC)適合ねじ径(Φmm)9.5~12使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)90入数(本)15
輸入車用アクティブキャビン フィルター
BOSCH(ボッシュ)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
アダプタ5C
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。適合カウンタ:5μmカウンタ(ALC-1705、ALC-1705W、ALC-1705T、ELCシリーズ、FLC-1705-1、FLD-1705、GLP-1705、GLP-1705W、GLD-1705 GML-1705、GML-1705W、MLP-1705 MLP-1705W、MLE-1705、MLE-1705W MLC-1705W、MLD-1705、PL-115L PLL-12LのZ軸、PLL-13LのZ、Zu軸、)<5μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA198
カットRC アルミ用 両面補強
日本レヂボン¥9,998税込¥10,9981箱(10枚)4日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。用途アルミニウムの切断作業に。トラスコ品番852-3720材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400硬度M刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)205穴径(mm)22
アダプタ1C
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。適合カウンタ:1μmカウンタ(MLP-1701、MLP-1701W、MLD-1701、ALC-1701、ALC-1701W、ALC-1701T、GLP-1701、GLP-1701W、GLP-1701T GLD-1701、FLC-1701-1、FLC-1701-2 、FLC-1701-3、GML-1701、GML-1701W 、GML-1701T、FLD-1701、ALL-1701、PL-111L、PL-121L、PL-131L)<1μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L 、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、 PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA181
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら