エビモンゴ ナイロンプラグC 12X60
ナイロンプラグのロングセラー。
耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。
コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。
M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。
- 用途
- コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)
- 内容量
- 1個
注意
※天井への使用は避けてください。※最大引抜荷重は、母材の材質及び状態に大きく影響されます。施工条件を考慮して十分な安全係数をご採用ください。
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ