エビモンゴ ナイロンプラグC 8X40

エビモンゴ ナイロンプラグC 8X40 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ナイロンプラグのロングセラー。
耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。
コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。
M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。

用途
コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)
内容量
1個
注意
※天井への使用は避けてください。
※最大引抜荷重は、母材の材質及び状態に大きく影響されます。施工条件を考慮して十分な安全係数をご採用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06825109MP840C
¥1,950
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする