カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,972)
  • トラック純正部品(668)
  • 農業機械(648)
  • 制御機器(519)
  • パソコン/周辺機器(340)
  • バイク純正部品(271)
  • 切削工具(227)
  • 自動車補修部品(180)
  • メカニカル部品(146)
  • 自動車純正部品(125)
  • 機構部品(94)
  • 清掃用品(89)
  • 電気材料(87)
  • 測定用品(82)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 物流用品(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 空調・電設資材(54)
  • オフィス家具(51)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 作業工具(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • 家電(39)
  • 防犯用品(36)
  • バイク部品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 事務用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 電動工具(17)
  • 医療(15)
  • 防災用品(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • 照明(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 研磨材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 保管用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • カー用品(5)
  • 作業服(5)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)

「m-c-4」の検索結果

関連キーワード
6,350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol MUSBR-2M5C-004BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol MUSBR-2M5C-004BP USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様コードの有無:あり材質シリコーンゴムグレーシリーズMUSBRソケット種別USBタイプ-CRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
丸型ペール アイリスオーヤマ丸型ペールアイリスオーヤマ(17件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から4日以内出荷
収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,990税込5,489
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)(4件のレビュー)
399税込439
1パック(45枚×8パッド)ほか
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
メッキカバースプレー ローバルメッキカバースプレーローバル(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
欠品中
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。トラスコ品番404-7427材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤メッキ調シルバー容量(mL)420質量(g)400乾燥時間(分)30分(23℃)耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90主な用途亜鉛メッキ、鏡危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3危険物の性状非水溶性
ニュー・エフモール コンビ マサル工業ニュー・エフモール コンビマサル工業(7件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)
529税込582
1パック(45枚×4パッド)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ノート形状正方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×75商品構成アソート
ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4SKF(日本エスケイエフ)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8323アズワン品番65-7925-31
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4SKF(日本エスケイエフ)
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKFIt can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machineryThe robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting methodAs part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditionsWhat type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356アズワン品番65-7893-68
ボールベアリング110mm200mm 深溝6222 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm200mm 深溝6222 M/C4SKF(日本エスケイエフ)
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7135アズワン品番65-7851-32
ボールベアリング90mm160mm 深溝6218 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm160mm 深溝6218 M/C4SKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:90mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:30mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7134アズワン品番65-7857-66
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)(1件のレビュー)
399税込439
1パック(45枚×8パッド)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)
499税込549
1パック(45枚×4パッド)
当日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)マイクロクランプEIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4VL0241SKF(日本エスケイエフ)
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8324アズワン品番65-7933-35
モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライモジュラーカバー(先付けタイプ)サンワサプライ(2件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)ほか
当日出荷
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
ブルー
ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241SKF(日本エスケイエフ)
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7133アズワン品番65-7855-79
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
499税込549
1袋(100本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)
399税込439
1パック(10枚×3色)
当日出荷
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。
用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルム形状短冊形商品構成アソート
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ) TIPTOPクランプインバルブ(内締め・ベントタイプ)TIPTOP(19件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途乗用車用
4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ三菱マテリアル
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SMC割筒カップリング 東海精技SMC割筒カップリング東海精技
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
黄銅製メートルコック 右下精器製造黄銅製メートルコック右下精器製造
4,998税込5,498
1個
当日出荷
流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
ミニクランプ SK11ミニクランプSK11
699税込769
1個
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ仕様ストッパー付塗装色
ビニールカルトン(マグネットボード) 日本緑十字社ビニールカルトン(マグネットボード)日本緑十字社(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品ペンポケット、専用用紙、マグネット、ヒモ付材質エンビ
ミニチュア電球用カラーキャップ STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球用カラーキャップSTANLEY(スタンレー電気)(20件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン)マスキング キャップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
42税込46特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴムホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
メッシュカート アイリスオーヤマメッシュカートアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
キッチンやランドリー周りなどの収納スペースの少ない場所で有効活用できるメッシュワゴンです。
ムキチョッパ タジマツール(TJMデザイン)ムキチョッパタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。 ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。 14~200mm2までのケーブルに対応。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式トラスコ品番438-6591種別本体材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂質量(g)163
Drag Specialties GASKET M/C 04-06XL | 77359 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GASKET M/C 04-06XL | 77359DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,498税込7,148
1個
36日以内出荷
溶接用マルチクランプ スーパーツール溶接用マルチクランプスーパーツール
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
マイクロス セイワマイクロスセイワ
799税込879
1枚
当日出荷
0.13デニールの超極細マイクロファイバーを使用したプロ清掃業者愛用の万能クロスです。60cm×30cmの大判タイプ。縫製がしっかりしているので、ほつれや糸屑が出にくいのが特徴です。
用途業務用マイクロファイバー製クロス質量(g)43寸法(横×縦)(mm)600×290繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製メートルコック 右下精器製造ステンレス製メートルコック右下精器製造
3,998税込4,398
1個
当日出荷
流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m) 象印チェンブロック手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)象印チェンブロック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
関連キーワード
...