カテゴリ
- 制御機器(179)
- オフィス家具(85)
- パソコン/周辺機器(67)
- バイク部品(66)
- 清掃用品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- メカニカル部品(45)
- 農業機械(39)
- 自動車補修部品(24)
- 家電(24)
- 作業工具(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 住設機器(18)
- 切削工具(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 機構部品(11)
- 測定用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 電気材料(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 整備工具・収納(7)
- 事務用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 電動工具(6)
- 物流用品(5)
- 洗車・清掃(5)
- 研磨材(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- MICROCHIP(86)
- ケルヒャー(57)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- ダイヤトレンド(30)
- omron(オムロン)(26)
- CKD(23)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- DUNLOP(ダンロップ)(18)
- INAX(LIXIL)(18)
- AIR MASTER(16)
- イメージニクス(16)
- コクヨ(13)
- THK(12)
- IRC(12)
- Ampco(12)
- StarTech.com(11)
- brembo(8)
- シモン(7)
- ブランドをもっと見る
「m-c-p」の検索結果

深溝玉軸受 6300番台 開放形M2C3P6
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マッキー極細
ゼブラ(72件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
油性マーカー ハイマッキー
ゼブラ(45件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
メッシュケース
MagX(マグエックス)(19件のレビュー)¥269税込¥2961枚当日出荷中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。材質本体:PEVA色透明タイプマチ無しタイプ奥行(mm)5
紙パック式 掃除機
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コンパクトなのに強力パワーの掃除機。用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。集塵容量(L)1.3質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(35件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
油性マーカー マッキー極細
ゼブラ(9件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷から6日以内出荷速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。 吊り下げタイプの袋入り。軸径(Φmm)11.9全長(mm)141.8質量(g)8.5タイプツイン線幅(mm)(細)1.0~1.3、(極細)0.5インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字
カラー共用紙
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100枚)当日出荷一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。種別中厚口厚さ(mm)0.09寸法(mm)210×297サイズA4紙質色上質紙坪量(g/m2)76.7印刷方式両面入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ対応インク顔料・染料
カッティングペースト
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥699税込¥7691本(100g)当日出荷少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
エアーメッシュキャップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エアーメッシュ素材で抜群の通気性があり、暑い時期でも快適に作業が可能です。用途軽作業、ガーデニング、屋外スポーツに。トラスコ品番194-8206材質/仕上ポリエステル100%色ブラックサイズフリー質量(g)90機能通気性アズワン品番64-8398-22頭囲(cm)56~60
水出し珈琲ポット
HARIO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷熱湯もOK、ストレーナー(濾し器)付きの、水出しコーヒーポット。水出しだから、熱による酸化を防ぎ、コーヒー豆本来の味を引き出すことができます。低温で抽出した水出しコーヒーは渋みが少なくまろやかな味わいです。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。 【コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れる!】(1)ストレーナーにコーヒー粉を入れ、ポットにセットする。 (2)コーヒー粉全体が湿るように少量ずつ水(軟水がおススメ)を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップ。※お湯ではなく水で抽出してください。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で8時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、ストレーナーを外したらできあがり。 熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 ストレーナーの底が外れて洗いやすい仕様。 使って安心の日本製です。材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル色ブラック質量(g)600容量(L)出来上がり:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×9.4×29.4口径(Φcm)8.8
バフセット 電動ポリシャー用
(57件のレビュー)¥549税込¥6041セット当日出荷電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
M-C ポリキャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型
レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
ローラーチェーン 2列
¥14,980税込¥16,4781本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
メタルコーナープレート
TMEHジャパン¥1,370税込¥1,5071セット当日出荷セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
メインブロック キャップ
PISCO(ピスコ)¥169~税込¥186~1個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
マルチペンチ
VICTOR(花園工具)(15件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付用途把持・圧着・切断刃長(mm)20切断能力(Φmm) 鉄線3.6圧着力1.25~3.5
無地シャンパンピンクギフトボックス
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷しっかりした厚みのシンプルなシャンパンピンクの無地ギフトボックスです。掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフトにもお使いいただける、キレイなシャンパンピンクのギフトボックスです。サイズバリエーションも豊富にご用意しております。材質再生紙色シャンパンピンク
防爆バール
Ampco¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷先端が鋭角になっているため鉄筋鉄骨工事の穴合わせ作業が行えます。 逆側ではタイルはがしなどに適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷から4日以内出荷あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
エアーダスターガン用カップリングソケット
AIR MASTER¥1,298税込¥1,4281個欠品中お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。材質(本体)真鍮・スチール全長(mm)約30質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
爽快メッシュ オフィスチェア
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から5日以内出荷【HMC-992H / HMC-P992H】 背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。座面は通気性の良いメッシュ素材かお手入れ簡単なPVC素材から選択可能。 長さ65cmのハイバック背もたれ。背もたれには通気性の良いメッシュ生地を採用、先端は汚れにくい合皮製。 背中のバンドはランバーサポートとして作用。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。ロッキング機能付き(固定不可)。 座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。くつろぎをサポートするアームレスト付き。 なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)。用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。耐荷重(kg)90(静止)組立状態要組立座面高(cm)42-49.5奥行(mm)570寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×57×104.5-112材質(座面)中材:ウレタンフォーム材質(フレーム)スチール肘掛ありランバーサポートありガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無背もたれの高さハイバック材質座部:合板、フレーム・連結部・脚部:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:ポリエステル/合成皮革、中材:ウレタンフォーム幅(mm)620質量(kg)11高さ(mm)1045-1120種類オフィスチェア荷重(kg)静止90組立時間約40-60分座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×46背タイプハイバックキャスターの有無あり
色鉛筆12色
ワールドクラフト¥579税込¥6371個(12色)当日出荷おえかきやぬりえ、工作に。たっぷり長く使える、シンプルな見た目の12色入りの色鉛筆(日本産)。仕様鉛筆サイズ:176mm、台紙:色相表に記載あり、日本製質量(g)135本体サイズ(mm)W103×H85×D13色数12
マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板
DXアンテナ(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
ダブルマルチクランプ 可動式
ムラテックKDS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
...