カテゴリ

  • バイク純正部品(1,101)
  • 農業機械(273)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
  • 配管・水廻り設備部材(121)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • オフィス家具(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • バイク部品(25)
  • 物流用品(25)
  • 切削工具(23)
  • メカニカル部品(22)
  • 事務用品(22)
  • 制御機器(20)
  • 電気材料(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 測定関連サービス(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 測定用品(8)
  • 手袋(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 厨房用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 溶接用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 研磨材(6)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 建築金物(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-cf」の検索結果

2,153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドエンドミル TEC-H5M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H5M-CF-R

    タンガロイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R

    タンガロイ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E

    タンガロイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R

    タンガロイ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士座金 M6CFシリーズ ミヤコ

    富士座金 M6CFシリーズ

    ミヤコ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    8日以内出荷
    給水管用(13mm、16mm)の、富士山型座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 超硬ソリッドエンドミル ECI-H4M-CF-E イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECI-H4M-CF-E

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番473-6887刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアーファイル モノタロウ
    ブラック
    ブルー
    レッド

    クリアーファイル

    モノタロウ(117件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1冊
    当日出荷
    透明ポケット付きのファイルです。 収納は上から挿し込んでいただけます。 ポケットサイズ218×297mm
    用途書類の整理材質表紙/PP、ポケット/PP厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)サイズA4タテ寸法(縦×横)(mm)307×231
  • マッキー極細 ゼブラ

    マッキー極細

    ゼブラ(73件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
  • グレーチング 歩道用 モノタロウ

    グレーチング 歩道用

    モノタロウ(130件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ

    Igus(イグス)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    20日以内出荷
    UL 300V 可動専用ケーブルです(産業機械の可動部向け)。耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF211シリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF211シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    20日以内出荷
    UL 300V シールド付ツイストペアケーブルです。耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1本
    20日以内出荷
    UL 600V 耐油性に優れた、低摩耗ケーブルで、可動専用ケーブルです。工作機械、自動倉庫など、素早い動きが要求されるアプリケーションに適しています。
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF9シリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF9シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    20日以内出荷
    TPE外被、耐候性、耐油性、耐バイオオイル性で低温でも優れた屈曲性です。工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
  • 超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚 アマノ[手袋]

    超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚

    アマノ[手袋](2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱
    欠品中
    超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
    材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25色オレンジサイズM入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
  • 超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚 アマノ[手袋]

    超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚

    アマノ[手袋](3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱
    欠品中
    超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
    材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25色オレンジサイズL入数(枚)100全長(cm)約24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)約10.5左右区別左右兼用粉有無無エンボス加工全面エンボス
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • ミニチュア・コネクター Watlow

    ミニチュア・コネクター

    Watlow(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
    耐熱温度(℃)200
  • ケース一体型フィルター 環境テクノス

    ケース一体型フィルター

    環境テクノス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
    用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
  • リコブライトハンドパット 理研コランダム

    リコブライトハンドパット

    理研コランダム(5件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
    寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
  • ミラックハンガー( 薄型)キャップ 未来工業

    ミラックハンガー( 薄型)キャップ

    未来工業
    ¥999税込¥1,099
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
    材質樹脂製
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム
    ¥349~税込¥384~
    1組(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁カウンター(リセットツキ)6桁 ライン精機

    電磁カウンター(リセットツキ)6桁

    ライン精機(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
    用途製品生産数のカウント。質量(g)120取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ)使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)接続方式リード線リセット方式押ボタン式最高計数速度10Hz文字色黒字白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)計数方式加算表示文字サイズ4.0×2.4mm表示文字数62018年トラスコ掲載ページ1 1826
  • 精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ Yanagisawa

    精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ

    Yanagisawa
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)
    用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。仕様精密測定機器・測定工具専用タイプメンテナンスオイル筆特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。
  • 超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚 アマノ[手袋]

    超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚

    アマノ[手袋](2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱
    欠品中
    超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
    材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25色オレンジサイズXL入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
  • メジャー付ケーブルフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    メジャー付ケーブルフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
    用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に長さ(m)8テープ幅(mm)25
  • CFカード専用PCカードアダプタ TRANSCEND(トランセンド)

    CFカード専用PCカードアダプタ

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    CFカードをPCカードに変換できます。 50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換 Type I CF規格に準拠 PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース一体型フィルター 環境テクノス

    ケース一体型フィルター

    環境テクノス(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。
    付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個仕様ろ過能力: 塩素除去率98%材質(フィルター) 活性炭寸法(mm)Φ50×125接続口径PT1/4最大流量(L/min)1L/min使用温度(℃)2~40耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル)アズワン品番1-5738-02標準流量(L/min)0.5
  • MCナイロンフラットアイドラー MCF MIYOSHI(小西製作所)

    MCナイロンフラットアイドラー MCF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ローラー寸法D(Φmm)64材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー)寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法h4(mm)12軸穴径(Φmm)20
  • 使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」 アマノ[手袋]

    使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」

    アマノ[手袋]
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。 抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
    材質ニトリルゴム全長(mm)約240色ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
  • クリップ付フラワーピック HEADS(ヘッズ)

    クリップ付フラワーピック

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(20個)
    当日出荷
    ピックの先端にクリップが付いていますので、カードを挟んでご使用いただけます。
    仕様片面デザイン 木クリップ付(クリップ長さ35mm)材質木寸法(幅W×高さH)(mm)6×35(全長400)
  • 普及形ユニットケース 日東工業

    普及形ユニットケース

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB不織布キャップ エフピコ

    SB不織布キャップ

    エフピコ
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100枚)
    当日出荷
    発泡製品と比較して、在庫の省スペースにも繋がります。
    材質不織布
  • SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタル

    SEC-カートリッジユニット

    住友電工ハードメタル
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 冷感スカーフ マジクール キッズ 大作商事

    冷感スカーフ マジクール キッズ

    大作商事(1件のレビュー)
    ¥1,278税込¥1,406
    1本
    翌日出荷
    水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。 多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。 更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。 ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。
    材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%種類ネッククーラー
  • ハンディーFカッター28替刃 未来工業

    ハンディーFカッター28替刃

    未来工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類替刃
  • 超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚 アマノ[手袋]

    超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚

    アマノ[手袋]
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱
    欠品中
    超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
    材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25色オレンジサイズS入数(枚)100規格食品衛生法適合品・HACCP認証取得
  • フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)

    フェンスカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
    呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
  • 使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ アマノ[手袋]

    使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ

    アマノ[手袋]
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。 縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
    材質ニトリルゴム全長(mm)約235色ホワイト入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
  • マグネットキャッチ  MC-FB LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-FB

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。
    用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64色ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9