カテゴリ
- 農業機械(272)
- パソコン/周辺機器(35)
- バイク部品(25)
- 物流用品(23)
- 事務用品(22)
- 切削工具(21)
- 制御機器(17)
- オフィス家具(16)
- メカニカル部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 手袋(8)
- 卓上消耗品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 溶接用品(7)
- 機構部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 建築金物(5)
- 家電(5)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(272)
- INAX(LIXIL)(4)
- KITO(キトー)(20)
- KITZ(キッツ)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(21)
- TRUSCO(9)
- アマノ[手袋](6)
- イスカル(9)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- シヤチハタ(19)
- タンガロイ(6)
- ダイヤトレンド(6)
- マリンテック(5)
- メディアカバーマーケット(9)
- ライン精機(5)
- ルーメン(7)
- 廣杉計器(12)
- 東芝テリー(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m-cf」の検索結果

超硬ソリッドエンドミル ECI-H4M-CF-E
イスカル¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。トラスコ品番473-6887刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応



クリアーファイル
(117件のレビュー)¥159~税込¥175~1冊当日出荷透明ポケット付きのファイルです。 収納は上から挿し込んでいただけます。 ポケットサイズ218×297mm用途書類の整理材質表紙/PP、ポケット/PP厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)サイズA4タテ寸法(縦×横)(mm)307×231
マッキー極細
ゼブラ(73件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット(8本)ほか当日出荷1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
グレーチング 歩道用
(130件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5![超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚 アマノ[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81487116-240802-02.jpg)
超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚
アマノ[手袋](2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱欠品中超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25色オレンジサイズM入数(枚)100エンボス加工全面エンボス![超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚 アマノ[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81487125-240802-02.jpg)
超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚
アマノ[手袋](3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱欠品中超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25色オレンジサイズL入数(枚)100全長(cm)約24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)約10.5左右区別左右兼用粉有無無エンボス加工全面エンボス
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷から14日以内出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
ケース一体型フィルター
環境テクノス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
電磁カウンター(リセットツキ)6桁
ライン精機(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。用途製品生産数のカウント。質量(g)120取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ)使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)接続方式リード線リセット方式押ボタン式最高計数速度10Hz文字色黒字白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)計数方式加算表示文字サイズ4.0×2.4mm表示文字数62018年トラスコ掲載ページ1 1826
精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ
Yanagisawa¥2,598税込¥2,8581本当日出荷スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。仕様精密測定機器・測定工具専用タイプメンテナンスオイル筆特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。![超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚 アマノ[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81487134-240802-02.jpg)
超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚
アマノ[手袋](2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱欠品中超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25色オレンジサイズXL入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
メジャー付ケーブルフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に長さ(m)8テープ幅(mm)25
CFカード専用PCカードアダプタ
TRANSCEND(トランセンド)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷CFカードをPCカードに変換できます。 50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換 Type I CF規格に準拠 PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロンフラットアイドラー MCF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷種類ローラー寸法D(Φmm)64材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー)寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法h4(mm)12軸穴径(Φmm)20![使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」 アマノ[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013260-221216-02.jpg)
使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」
アマノ[手袋]¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。 抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。材質ニトリルゴム全長(mm)約240色ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
クリップ付フラワーピック
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷ピックの先端にクリップが付いていますので、カードを挟んでご使用いただけます。仕様片面デザイン 木クリップ付(クリップ長さ35mm)材質木寸法(幅W×高さH)(mm)6×35(全長400)
普及形ユニットケース
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から翌々日出荷ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)RoHS指令(10物質対応)対応
冷感スカーフ マジクール キッズ
大作商事(1件のレビュー)¥1,278税込¥1,4061本翌日出荷水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。 多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。 更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。 ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%種類ネッククーラー![超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚 アマノ[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81487107-240802-02.jpg)
超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚
アマノ[手袋]¥2,598税込¥2,8581箱欠品中超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25色オレンジサイズS入数(枚)100規格食品衛生法適合品・HACCP認証取得
フェンスカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)![使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ アマノ[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013296-221216-02.jpg)
使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ
アマノ[手袋]¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。 縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。材質ニトリルゴム全長(mm)約235色ホワイト入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
マグネットキャッチ MC-FB
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64色ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9
バランスキッズ フォーク
台和¥499税込¥5491個翌々日出荷メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ種別フォーク幅(mm)23全長(mm)129色白TKG品番9-2424-2401TKG品番(2017)6-2211-2401
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(フレキシブル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。トラスコ品番856-6667材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS全長(mm)500質量(g)130軸長(mm)395吸着力(N)6.9先端径(mm)Φ132018年トラスコ掲載ページ1 1197
メラミンお子様食器「マイメロディ」 フォーク
TKG¥369税込¥4061個翌々日出荷メラミンお子様食器「マイメロディ」シリーズ。洗浄器対応。種別フォーク材質メラミン樹脂全長(mm)129TKG品番9-2423-1301TKG品番(2017)6-2210-1401食器の種類子供用食器
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。用途複合加工機・MC加工全般トラスコ品番206-8643質量(kg)17.5色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH8.7(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-44危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16色乳白色タイプエマルション容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
USB変換コネクタ microUSB(メス) ーUSB A(メス) 変換コネクタ ※OTG非対応
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷microUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 microUSBケーブルとUSB Aケーブルの延長中継等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。色ブラック質量(g)8端子形状USB・A(メス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送メス形状USB・A/microUSB
ダブルマルチクランプ 固定式
ムラテックKDS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
...









![超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚 アマノ[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81487116-240802-02.jpg)
![超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚 アマノ[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81487125-240802-02.jpg)






![超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚 アマノ[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81487134-240802-02.jpg)



![使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」 アマノ[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013260-221216-02.jpg)





![超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚 アマノ[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81487107-240802-02.jpg)


![使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ アマノ[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013296-221216-02.jpg)