77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質樹脂製
1セット(20個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。
仕様ろ過能力: 塩素除去率98% 付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個 材質(フィルター) 活性炭 寸法(mm)Φ50×125 接続口径PT1/4 最大流量(L/min)1L/min 使用温度(℃)2~40 耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル) アズワン品番1-5738-02 標準流量(L/min)0.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

広角平面タイプで出幅は約10mm。 穴あけ不要でフェンスにはさみ込むタイプですタイプ。 道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。 有効視野がワイド。
用途駐車場(ガレージ・車庫)等の出入口や通路などに 型式角型 材質(鏡面)アクリル製 材質(枠)アルミ 材質(ビス取付部)ステンレス製 材質(ナット)ステンレス製 材質(裏板)アルミ焼付塗装
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄 種類替刃
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄 種類ケース付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
ブラック 質量(g)6 端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送、充電(給電) オス形状microUSB メス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
ブラック 質量(g)6 端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送、充電(給電) オス形状microUSB メス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄 種類本体のみ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ルーメンHDMI-Type-C変換アダプタ
エコ商品
最大4K(3840×2160/60Hz)の解像度で映画や仕事で高品質の画面を楽しむのに役立ちます。 ソフトウェア・ドライバ、または複雑なインストールを必要とせず、接続するだけで手軽に利用できます。 Laptop・PC・desktop・Nintendo Switch・Xbox one・PS4/5 Pro・video gameなどのHDMIポート搭載のデバイスに最適です。 スマートグラス・ARグラス・モニター(JAPANNEXT、ViewSonic、DELL、MSI、LG、BENQ)などのType-C搭載のディスプレイに最適です。
仕様HDCP:2.2対応、Thunderbolt:3互換 付属品電源用USB A - USB microBケーブル 電源USBバスパワー 解像度最大3840×2160/60Hz 入力端子HDMI A(オス) 出力端子USB Type-C(メス/DP Alt-Mode) RoHS指令(10物質対応)対応 音声ステレオ対応 オス形状HDMI(Type-A)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
45日以内出荷

1台
279,800 税込307,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
45日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
45日以内出荷

1台
279,800 税込307,780
45日以内出荷

1台
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLCタイプのCFカードで、CF6.0規格に準拠しています。寸法は42.7 x 36.4 x 3.3mm。耐衝撃1500G@0.5ms、耐振動20G @7~2K Hz, 3 axesに対応し、動作温度は0℃ ~ 70℃、保存温度は-55℃ ~ +95℃(結露無き事)です。
動作温度(℃)0~70 NandタイプMLC
1台
7,298 税込8,028
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM18 Fuel 真空ポンプ 5CFM
1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上
仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18 付属品本体、5/16アダプタ標準添付 電圧(V)18 サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ) 本体質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264 連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 ) 風量5CFM(142L/m) 到達真空度25ミクロン オイルタンク容量(mL)550 ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ! エコベース搭載の環境対応ボディ 整備質量で330kgの軽量設計 軽トラックに横積みできるコンパクトボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 種類軽量 容量(L)エコベース:51 燃料軽油 乾燥質量(kg)314 燃料タンク容量(L)26 エンジン型式クボタD902-K3A コンプレッサー油量(L)8 空気槽容量(m3)0.017 サービスコック20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
61日以内出荷

吐出空気量が2.2m3(80cfm)にパワーアップ! 高性能アフタクーラ搭載 吸気切換ダクトで冬季や寒冷地でも冷えすぎによる凍結を防止します。 エコベース搭載の環境対応ボディ 独自の構造により、アフタクーラドレン排水不要
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)358 燃料タンク容量(L)26 エンジン型式クボタD902-K3A コンプレッサー油量(L)8 空気槽容量(m3)0.017 サービスコック20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
2,498,000 税込2,747,800
91日以内出荷

回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様リブあり 付属品取り付けネジ×4 寸法(mm)60×60×10 回転数(min-1[r.p.m])4000 コネクタ形状3pin+ペリフェラル4pin リブあり 最大静圧(mmH2O)2.54 寿命50000時間(25℃) 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))30 ケーブル長(mm)600+100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.1(0.46m3/min)
1個
899 税込989
欠品中

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し 付属品取り付け用ネジ 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応 寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h 保証期間2年 ケーブル長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

関連キーワード