カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • エンジン工具(10)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-db-60a」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンボール アイリスオーヤマ

    ダンボール

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(20枚)
    当日出荷から翌日出荷
    収納物に合わせたサイズの段ボールです。
    タイプシングルフルート
  • 有圧換気扇 スイデン

    有圧換気扇

    スイデン(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
  • AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    67,900税込74,690
    1台
    翌日出荷
    カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
  • エンジン溶接機 新ダイワ

    エンジン溶接機

    新ダイワ
    409,800税込450,780
    1台
    翌日出荷
    エコ機能付発電機兼用溶接機
    仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)96周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用率(%)50使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
  • エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1台
    翌日出荷
    正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
    仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) 明治機械製作所

    エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式圧力スイッチ式
  • (DB1M-)RUBBER NO.3,ENG MAZDA(マツダ)

    (DB1M-)RUBBER NO.3,ENG

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ やまびこジャパン

    エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ

    やまびこジャパン
    649,800税込714,780
    1個
    翌々日出荷
    デジタルディスプレイで溶接電流設定値と溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!3.5kVAインバータ発電付。
    仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/7m):60〔音響パワーレベルLWA88〕●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):730×545×647●本体乾燥質量(kg):96●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/スローダウン装置/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-22
  • インバータガスエンジン発電機 新ダイワ

    インバータガスエンジン発電機

    新ダイワ
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
    トラスコ品番206-0014長さ(mm)400幅(mm)330高さ(mm)390使用温度範囲(℃)10~40周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100燃料LPG(ブタンガス)方式インバーター定格電流(A)9騒音値(dB)88(LwA音響パワーレベル)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM082力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60(Laeq音圧レベル)
  • インバータガスエンジン発電機 新ダイワ

    インバータガスエンジン発電機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
    仕様●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(端子)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合トラスコ品番206-0015長さ(mm)400幅(mm)330高さ(mm)390使用温度範囲(℃)-10~40周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)交流:単相100、直流:12コンセント形状単相100V用×2、12Vバッテリー充電用(端子)×1定格電流(A)交流:9、直流:8.3使用燃料LPG(プロパンガス)名称GM082外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60(無負荷定格運転)コンセント15A×2個(合計9Aまで)音響パワーレベル(dB)89(LwA)
  • シューズクリーナー やまびこジャパン

    シューズクリーナー

    やまびこジャパン
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
    付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60消費電力(W)【コンプレッサー】614定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100タンク容量(L)【コンプレッサー】20定格電流(A)【コンプレッサー】5.7定格出力(W)【コンプレッサー】770外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794乾燥質量(kg)57水タンク容量(L)1.2騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127
  • シューズクリーナー やまびこジャパン

    シューズクリーナー

    やまびこジャパン
    329,800税込362,780
    1セット
    翌々日出荷
    現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
    付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237容量(L)コンプレッサーエアタンク:20消費電力(W)コンプレッサー:614定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78定格電圧(V)コンプレッサー:単相100定格電流(A)コンプレッサー:5.7定格出力(W)コンプレッサー:770乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11水タンク容量(L)1.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
  • エンジン溶接機 新ダイワ

    エンジン溶接機

    新ダイワ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
    仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25定格出力電流(A)DC170使用率(%)50使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
  • 小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨー

    小型ガソリンエンジン溶接・発電機

    デンヨー(1件のレビュー)
    539,800税込593,780
    1台
    3日以内出荷
    コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
    周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付定格使用率(%)(直流溶接電源)50
  • ドライヤ無パッケージコンプレッサ 明治機械製作所

    ドライヤ無パッケージコンプレッサ

    明治機械製作所
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    3日以内出荷
    防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサです。 制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75~3.7kW)、制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(D(A)PKM)、使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5~15kW) 高効率2段圧縮機搭載(3.7~15kW) 中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7~11kW) 低振動で優れた静音設計。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。 クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
    周波数(Hz)発電:50/60定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)使用燃料軽油機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き燃料タンク容量(L)37適合溶接棒(mm)2~6連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722定格使用率(%)溶接:100電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
  • 小型ガソリンエンジン溶接・発電機 ヤンマー

    小型ガソリンエンジン溶接・発電機

    ヤンマー
    509,800税込560,780
    1台
    4日以内出荷
    自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減 設定した時間(1~30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。 無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。 永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。 溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。 交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。 インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。 電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。 無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。 国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
    仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型定格電圧(V)溶接電源:25.6、交流電源:100定格電流(A)溶接電源:140定格出力(kW)溶接電源:3.58燃料消費量(L/h)1.59溶接電流(A)30~155騒音値(dB)84(音響パワーレベルLWA)全長×全幅W×全高(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87 [整備質量95]燃料タンク容量(L)10バッテリーエンジン:YTX9-BS×1(12V-8Ah/10HR)適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2エンジンタイプ空冷4サイクルOHVエンジン形式ヤマハ MZ300始動方式エンジン:セル式リコイル付排気量(L)エンジン:0.296定格使用率(%)溶接電源:50定格出力(kVA)交流電源:3.0エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続5.8/3600騒音値(dB(A)/7m)60(平均値)エンジン使用燃料無鉛ガソリン
  • 送風型除電装置ウィンスタット シシド静電気

    送風型除電装置ウィンスタット

    シシド静電気
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,790税込1,969
    1個
    5日以内出荷
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,890税込2,079
    1個
    5日以内出荷
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,790税込1,969
    1個
    5日以内出荷
    仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-68
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,790税込1,969
    1個
    5日以内出荷
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,990税込2,189
    1個
    5日以内出荷
    仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,690税込1,859
    1個
    5日以内出荷
    超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・ 低騒音を実現(特許出願中)。密封軸受け構造により、長寿命達成。軽量(約1.3g)。
    仕様●定格電圧:DC3.3V●サイズ:16mm×16mm×4mm●使用電圧範囲:3.2~3.5V●定格電流:0.02A●最大風量:0.012m3/min●音圧レベル:3dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-61
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
    用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
  • 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

    新ダイワ
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    5日以内出荷
    大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別大型燃料タンク極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示励磁方式自励式(ブラシレス)力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次
  • 防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー ANABAS

    防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー

    ANABAS
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
    付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します質量(g)750消費電力(W)最大10(待機時0.4)電源5V-2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)充電時間(時間)約5防水性Ip54相当BluetoothVer.5.5スピーカーサイズ(mm)Φ55
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。
    用途E3000シリーズ用付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1質量(g)440精度(μm)1以内(スピンドル)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPaRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
  • 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ

    SDG株式会社
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
    用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    8日以内出荷
    三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
    仕様●標準2t車横積み可能●「可搬型発電設備」の認定品種別超低騒音型全長(mm)1420質量(kg)(整備)605タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)75.4規格eco全幅(mm)650電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式100/200級】100(50Hz)/110(60Hz)・200/220(60Hz)全高(mm)1030寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)/34.1×2/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7乾燥質量(kg)535燃料タンク容量(L)62バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/60潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3
  • コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチューブ

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS410RCL-K RC装置部品_No.36、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.36、MB320AU ブレード刃組立部品_No.36、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.36、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.36、MSA415R4CS-1(10) カバークミタテ部品_No.36、MS615R4CF-RV(13) フレーム部品_No.36、MSA513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.36、MB228L エンジン リコイルスタータ部品_No.36、MS410RCL-M カバー部品_No.36、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.36、MB279SL 付属品部品_No.36、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.36、MS615R4CF(11.5) カバークミタテ部品_No.36、DB-S260-2C 背負枠部品_No.36、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.36、MB235SPL 付属品部品_No.36、MSA613R2T-2K フゾクヒン部品_No.36など
  • チヨウセイカナグA BIGM(丸山製作所)

    チヨウセイカナグA

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA413R3-K-A(8.5) ハリマーク部品_No.75、MSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.75、GKB2401EU エンジン リコイルスタータ部品_No.75、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MB227MKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.75、DB-S320-2C 背負枠部品_No.75、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MSA513R3-2M-A カバークミタテ部品_No.75、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.75、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.75、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75など
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式

    SDG株式会社
    199,800税込219,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式

    SDG株式会社
    199,800税込219,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式

    SDG株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式

    SDG株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルエアパックス 明治機械製作所

    デュアルエアパックス

    明治機械製作所
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    30日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザー加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般向上・室内のあらゆるエア源空気取出口(B)Rc1×1使用油CO-100