カテゴリ

  • 自動車純正部品(512)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(452)
  • トラック純正部品(326)
  • バイク純正部品(237)
  • 制御機器(185)
  • 農業機械(165)
  • メカニカル部品(109)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 機構部品(68)
  • 切削工具(66)
  • 自動車補修部品(25)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 作業工具(19)
  • 電気材料(18)
  • 物流用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 家電(12)
  • バイク部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-e20」の検索結果

2,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチアイボルト ナニワ(NANIWA)

    マルチアイボルト

    ナニワ(NANIWA)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
    用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
  • Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク

    Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ

    フジトク
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業

    ハイパワー(昇圧専用トランス)

    日動工業(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    仕様屋内用タイプ昇圧専用電流(A)20出力電圧(V)115・125入力電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×170×169電気容量(kVA)2.0保護機能サーキットブレーカ(25A)
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
    仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
  • ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所

    ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール

    オンダ製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • お会計票 HEIKO

    お会計票

    HEIKO
    1,398税込1,538
    1パック(5冊)
    当日出荷から3日以内出荷
  • SMD スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング)

    SMD スライドブッシュ(開放形)

    NB(日本ベアリング)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング)

    SME スライドブッシュ(開放形)

    NB(日本ベアリング)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • エンド(RMモール用) 未来工業

    エンド(RMモール用)

    未来工業
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    RMモールの端末保護に使用します。
    材質樹脂製ミルキーホワイト
  • 100V専用昇圧トランス 日動工業

    100V専用昇圧トランス

    日動工業
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。電圧は使うほど、電線を延ばすほど、電圧降下します。電圧を昇圧させれば工具の能力を100%発揮できます。
    仕様屋内用・連続定格寸法(mm)200×233×157質量(kg)8.8タイプ単巻トランス出力電圧(V)115/125容量(kVA)2入力電圧(V)AC100電線長さ(m)1.8入力プラグポッキンプラグ電線仕様-芯数VCT2.0mm2×3芯保護機能サーキットブレーカー(20A)出力コンセント115V(15%)×2、125V(25%)×2
  • (ME20)グロープラグ ミツビシ

    (ME20)グロープラグ

    ミツビシ
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
  • 真空発生器 ニューストロング販売

    真空発生器

    ニューストロング販売
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用します。 吸着プレートと組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 真空チャック加工において手元操作が可能です。
    用途吸着プレート(別売)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適。仕様ON・OFF・ブロー切替えタイプ空気消費量(L/min)46寸法(縦×横×高さ)(mm)150×320×161.5エア流量(L/min)24
  • フレフレミー 0.5 パイロット

    フレフレミー 0.5

    パイロット
    179税込197
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    学生のマストアイテム シャープペンシルを、 もっとおしゃれに、自分らしく。 フレフレ機構搭載! 振るだけで芯が出るので、持ち替える手間がない! ガイドパイプスライド式 芯の減りとともにパイプがスライドするから長く筆記するときに便利!
    用途紙への筆記方式フレフレ式芯径(mm)0.5芯色商品タイプ本体
  • 低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付 イノアック

    低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付

    イノアック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ME20)TUBE,F/INJ ミツビシ

    (ME20)TUBE,F/INJ

    ミツビシ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー イノアック

    低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー

    イノアック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • おうちのようびボード クツワ

    おうちのようびボード

    クツワ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    余裕を持って準備できる。1週間がスムーズにすすむ。
    付属品四角マグネット33コ(無地3コ)・矢印マグネット4コ・項目シール2枚(45種類)・フック、紐材質本体:木・スチール、フック:スチール、磁石:フェライト磁石・紙、シール:紙質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×322×15
  • (ME203)GLOW PLUG 三菱ふそう

    (ME203)GLOW PLUG

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
  • (ME202)リレーグロプラグ 三菱ふそう

    (ME202)リレーグロプラグ

    三菱ふそう
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • みてみてできたよボード クツワ

    みてみてできたよボード

    クツワ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    自分で準備ができる。忘れ物がなくなる。
    付属品星型マグネット24コ(無地4コ)・簡易ボードスタンド、目隠しシール材質本体:木・スチール、磁石:フェライト磁石・EVA・紙、ボードスタンド:紙、シール:紙質量(g)266寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×335×15
  • プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径16mm 浦谷商事

    プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径16mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)20.8文字種別プラスチック識別マーク
  • プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径20mm 浦谷商事

    プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径20mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)37.4文字種別プラスチック識別マーク
  • プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径10mm 浦谷商事

    プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径10mm

    浦谷商事
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    文字種別プラスチック識別マーク
  • 【リビルト】 ターボ ノーブランド

    【リビルト】 ターボ

    ノーブランド(20件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
  • スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用) 室本鉄工

    スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用)

    室本鉄工
    37,980税込41,778
    1丁
    6日以内出荷
    ・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。
    用途医療機器用形状オープンフレーム
  • フレフレミー 0.3 パイロット

    フレフレミー 0.3

    パイロット
    179税込197
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    学生のマストアイテム シャープペンシルを、 もっとおしゃれに、自分らしく。 フレフレ機構搭載! 振るだけで芯が出るので、持ち替える手間がない! ガイドパイプスライド式 芯の減りとともにパイプがスライドするから長く筆記するときに便利!
    用途紙への筆記方式フレフレ式芯径(mm)0.3芯色商品タイプ本体
  • 低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付 イノアック

    低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付

    イノアック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    真鍮 〈軸付エンドブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ真鍮Φ0.15寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】 シリンダーヘッド ノーブランド

    【リビルト】 シリンダーヘッド

    ノーブランド
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
  • 【リビルト】 セルモーター(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(ミツビシ)

    ノーブランド
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
  • 100mm はさみ(精密/ステンレス製) エスコ

    100mm はさみ(精密/ステンレス製)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA540ME-20全長(mm)100
  • M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    M4規格、自由な角度で固定
    用途斜め梁等に付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    20.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810ME-20
  • 高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器

    高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ

    安立計器
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
    使用温度範囲(℃)-50~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度2秒
  • 単相 単巻 携帯用トランス スワロー電機

    単相 単巻 携帯用トランス

    スワロー電機
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷から43日以内出荷
    用途昇圧用、現場工事用コンセント個数4入力電圧(V)100入力100V絶縁種別B電線仕様-芯数3プラグ15A
...