カテゴリ
- 制御機器(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- パソコン/周辺機器(24)
- メカニカル部品(14)
- 農業機械(14)
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(7)
- 自転車部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- 機構部品(4)
- 家電(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- オフィス家具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(51)
- 三菱(13)
- omron(オムロン)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- NSK(日本精工)(6)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- EBM PAPST(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- 新日本無線(5)
- Vesrah(4)
- ATEN(4)
- ELPA(3)
- オーム電機(3)
- 嵯峨電機工業(3)
- SONY(ソニー)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 山洋電気(3)
- ワゴジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-fa」の検索結果

モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1タイプ光沢タイプ
USB3.1Gen2変換アダプタ
アイネックス(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メスパワーデリバリー非対応
M12 FAコネクタケーブル
行田電線(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
めっき工房補充用セット商品
マルイ鍍金工業¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から8日以内出荷金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。危険物の類別非危険物
エコメディアファイル スリム
桜井(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(5冊)当日出荷CD・DVDがハードケースごと収納できます。 薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。 建設CALS/ECのデータ収納に適しています。 6穴仕様で製本用途にも適しています。 白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。 背枕も1包に5本添付 297mm×210mm×厚さ7mm ※ハトメなし 古紙パルプ配合率70%再生紙を使用 グリーン購入法適合商品 エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品サイズA4穴数6穴古紙配合率(%)70サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)素材再生紙表面仕上げエンボス仕上げグリーン購入法適合
マガジンファイル用ワイヤ
LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)¥259税込¥2851袋(5枚)当日出荷マガジンファイル用ワイヤ仕様とじ具/4穴リングとじ具、リング内径:39mm、見出し部/背紙差替式、(ポケット)マットタイプPPポケット長さ(mm)310アズワン品番64-8263-06
変換アダプター メモリーカード マイクロSD → SD 変換
エレコム¥839税込¥9231個当日出荷microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。用途microSDをSDに変換するアダプター。付属品ケース×1、マニュアル×1その他対応メディア:microSD質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×2.1×32(SDメモリーカードと同サイズ)インターフェース【デバイス側】microSD/【パソコン側】SD保証期間1年間
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体
ACE(エース)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター
マサル工業¥309税込¥3401個当日出荷から3日以内出荷●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)18寸法H(mm)41寸法W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0変換アダプタ Aオス - Cメス
アイネックス¥339税込¥3731個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。色シルバーコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB2.0対応![アメリカンツールバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35376083-201027-02.jpg)
アメリカンツールバッグ3
TANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷大きさがちょうど良いベーシックタイプ。 車載工具や他専用工具の積載に便利。 小型タイプで取付場所を選びません。 バッグ下部に4つの水抜き穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。 オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×270×100
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から6日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(ガラリ付)
M8 FAコネクタケーブル
行田電線¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
150Mラミフィルム
オーム電機¥859~税込¥945~1セット(20個)当日出荷から翌々日出荷大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。コシとツヤ、強さに優れています。材質PP、EVAフィルム厚さ(μm)150
スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用<平行ねじ>)
日東工器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。用途低圧用・軽量・小型空気配管用トラスコ品番113-2997サイズG1/4(PF1/4)材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)27使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ(平行ねじ)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式
電動プチ耕運機
みのる産業¥235,980~税込¥259,578~1台4日以内出荷イチゴなどの交設栽培用のスクリュー式耕転機です。電動タイプでハウス内で排気ガスの放出がなく静かに作業できます。スクリュー式耕運爪は培土を水平方向に撹拌するため、培土の持ち上げが少ないです。ハンドルが前後左右についており、2人作業のほか1人作業にも対応しています。耕紜深さは車輪の高さを変えることで5~11cmの間で調節可能です。サイズ(mm)全長670×全幅430(格納時)・810(作業時)×全高540耕深(mm)50~110
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット
ACE(エース)(1件のレビュー)¥729税込¥8021袋当日出荷ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ
名東化工機¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から7日以内出荷接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
ラミネートフィルム150ミクロン
オーム電機¥2,898~税込¥3,188~1セット(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。 コシとツヤ、強さに優れています。 フィルム厚さは150ミクロンです。
MFA-01 マスクフィットアドバイザー
山本光学¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド色本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー質量(g)258(本体・電池含む)種類マスクフィットアドバイザー<MFA>測定項目圧力(絶対圧)温度(℃)操作温度:0~40、保管温度:室温寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(閉)/168×120×26※突起部除く、センサープロープ/15×14×65測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、呼吸登録13秒、密着度判定13秒電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70電池寿命約3か月
ストロングライトLED
嵯峨電機工業¥35,980税込¥39,5781本当日出荷消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として付属品取付用ホルダー(2個)全長(mm)680電源(V)100消費電力(W)7全光束(Lm)965入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×684色温度(K)5000特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MFA-SP センサープローブ
山本光学¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷複数使用時や消耗・破損した際の MFA専用の交換センサープローブ センサープローブは、交換用や予備パーツとしてご利用いただけるよう、スペアをご用意しています。 使用頻度の高い現場や、使用用途別のご利用など、目的に合わせてご活用ください適合MFA-01材質AES、ポリアミド質量(g)2.9種類マスクフィットアドバイザー<MFA>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×14×65
ビデオ切替器
ATEN¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷オーバーヒートによって、製品の性能が著しく低下したり、操作中に故障したりするのを防ぐために、本製品を搭載することで、冷却システムを常に安定して動作させることができます。さらに従来品より静音化を強化しました。VM-FAN446はホットプラグ対応なので、システムをシャットダウンすることなく、入れ替えが簡単にでき、資産である機器を保護することができます。用途VM-FAN554は、モジュール式マトリックススイッチャー「VM1600A」用のファンモジュールです。仕様【ビデオマトリックスファンモジュール】VM-FAN554、【エアフロー】55.2cfmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~60互換品番ビデオマトリックススイッチャーVM1600A動作電圧(V)DC10.2~12
ビデオ切替器
ATEN¥59,980税込¥65,9781個欠品中VM3200にはオーバーヒートによって、製品の性能が著しく低下したり、操作中に故障したりするのを防ぐために、本製品を搭載することで、冷却システムを常に安定して動作させることができます。VM-FAN556はホットプラグ対応なので、システムをシャットダウンすることなく、入れ替えが簡単にでき、資産である機器を保護することができます。用途VM-FAN556は、モジュール式マトリックススイッチャー「VM3200」用のファンモジュールです。仕様【ビデオマトリックスファンモジュール】VM-FAN554、【エアフロー】55.2cfmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~60互換品番ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM3200動作電圧(V)DC10.8~13.8
レンズふきクロス
Hug Ozawa¥589税込¥6481枚3日以内出荷JRの駅名標シリーズ(JR各社に承諾済)。レンズ面、液晶面の汚れ除去用クロス。洗って繰り返し使用可能。メガネレンズ、カメラレンズ、スマホなどに使用可能。厚みのあるマイクロファイバー生地で快適に使用可能素材マイクロファイバー(ポリエステル、ナイロン)





















![アメリカンツールバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35376083-201027-02.jpg)