カテゴリ
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(4)
- 農業機械(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m-n13s1」の検索結果

トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥679税込¥7471個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥619税込¥6811個当日出荷J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)125/250接点仕様銀操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
BRAKING SZ11FID
BRAKING¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。トップライダーにも信頼される安定した制動性能と操作性。カスタムや性能向上、補修用途にも対応するディスクローター適合車種ADDRESS V125 (05-07) [UZ125K5/K6/K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (05-07) [UZ125GK5/GK6/GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7/ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3/SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (91-96) [AG100M/N/S/T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01-04) [AG100K1-K4_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (88-90) [AD50T/TK/TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let'sⅡ S (97-98) [AZ50SV/SW_CA1KB] フロント用Let'sⅡ S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (93-95) [AJ50SP/SR/S-S_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL/M_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (93-98) [AJ50ZZP/R/S/T/W_CA1HC] フロント用
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-250Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-150Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S10
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
ハンドルkit
ハリケーン¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
エルボホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷規格ヤマホH-SSPIDASS部品名称エルボホンタイ図解NoSSA-F616M-DL ノズル部品_No.51、SSA-N550 ノズル部品_No.20、SSA-Z500MA-1 ノズル部品_No.13、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.10、SSA-Z550 ノズル部品_No.28、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ノズル部品_No.35、SSA-α603 ノズル部品_No.28、SSA-Z500-2 ノズル部品_No.28、SSA-Z600VT-1 ノズル部品_No.11、SSA-Z500DX ノズル部品_No.28、SM-122A 薬液配管(2)部品_No.16、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.16、SSA-S602DXM ノズル部品_No.51、SSA-α600 ノズル(後)部品_No.20、SSA-α1003-1 ノズル部品_No.32、SSA-α600 ノズル(前)部品_No.20、SSA-S550 ノズル部品_No.19、SSA-α604 ノズル部品_No.28、SSA-α601 ノズル(前)部品_No.20、SSA-F615 V ノズル部品_No.35など
8.5PF ニップル
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021個8日以内出荷備考G1/42017年2月~部品名称8.5PF ニツプル図解NoGS51TR-50 ホンタイ部品 8.5PF ニツプル_No.32A、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.14、SSA-N550 オプション(1)部品_No.24、SSA-M500DX 付属品部品_No.17、SSW-400CM-2 オプション部品_No.13、SSA-S500 希望付属品部品_No.47、SSA-Z601S-1 オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.16、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.24、SSA-N500 オプション(1)部品_No.24、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、MS029MR-1 本体、モータ部品 8.5PF ニツプル_No.31、KBM-3015D-2 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ オプション ジェットポンプ,ジェットポンプ延長配管部品_No.13など
モンキーR/RT(87-88)/マグナ50/NS-1等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種モンキーR/RT(87-88) /Z50JRH/JRJ-2 AB22、MBX50(82-84) /C/SWE AC03/08、NS50F(87-90) /FH/FJ/FJ-2/FK/FK-2/FL AC08、NSR50(87-92) /AC10 H/J/K/L/N、NSR50(87-97) /H/J/K/L/N/P/R/S/V/X AC10、NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、NSR80(87-92) /J/K/L/N HC06 、NSR80(87-99) /J-2/K/L/N/P/R/S/V/X HC06、XR100モタード(05-06) /、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13左右区別右適合排気量(cc)50
リニヤゲージセンサ GS-4713A
小野測器¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷仕様●測定範囲:13mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2 N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約325 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164429アズワン品番67-4835-88
ロッカスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ロッカスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中防水ラージブッシング形トグルスイッチ(Mシリーズ)高信頼のダブル防水構造/スタイリッシュなデザイン/確かな操作感/IP68/パネルシール機構/防塵構造/簡単取付け/用途建機、工作機械、輸送機器、食品機械、厨房機器、医療機器など使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子操作部形状防水ラージブッシングRoHS指令(10物質対応)対応