カテゴリ
- 制御機器(6)
- バイク部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m-yellow-1」の検索結果

安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
ウォータープルーフシューズカバー
RIDEZ(ライズ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷繰り返して使える!自分の好きな靴に履くだけ! 繰り返し使える。シリコン素材の防水レインシューズカバー。 カラー展開は黒(ブラック)、赤(レッド)、黄色(イエロー)、緑色(グリーン)白(ホワイト)。 シリコン素材で伸びる防水シューズカバー。 お好きな靴に履くだけ。 バイク・自転車・キャンプなどの突然の雨にも対応できるように携帯用に小さく折り畳みできるレインシューズカバー。 環境に優しいシリコン素材。 伸縮性が抜群に良くて脱ぎ履きも簡単です。 滑り止め加工&防水。 靴底には波状の凸凹があり、地面との摩擦がアップします。 滑りやすい路面でも大活躍です。 持ち運びも簡単 軽量で小さく折りたためるので、持ち歩いていれば急な雨にも即対応出来ます。 バイクや自転車、キャンプやアウトドアなど、靴が汚れたくない時に、すぐに使える。 防水カバーなので、水たまりにうっかり入ってしまっても、水が入り込みにくい設計となっています。材質シリコン素材で伸縮性あり。特性滑り止め加工&防水
ボディパッド イエロー MT-NY019Y
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NY019Y。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD YAMAHA YZF-R1/M 15-17 YELLOW。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-17。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-17。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA YZF-R1/M (15-17)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色イエロー備考YAMAHA YZF-R1/M (15-17)タイプFront Body Pad
ボディパッド イエロー/ブラック/ホワイトMT-RY019Y
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RY019Y。販売備考:キャンセル不可商品です。REAR BODY PAD YAMAHA YZF-R1/M 15-17 YELLOW/BLACK/WHITE。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-17。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-17。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:イエロー/ブラック/ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA YZF-R1/M (15-17)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色イエロー/ブラック/ホワイト備考YAMAHA YZF-R1/M (15-17)タイプRear Body Pad
PS/2-USB VGA LCD KVMドロワー(デイジーチェーンポート搭載、16:9ワイド画面対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレールスイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2Bインターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1Aコネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合)ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタンパネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2グリーンマーク認定
コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴
高階救命器具¥3,798税込¥4,1781着6日以内出荷日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。 船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。質量(g)約300適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1浮力(kg)5以上(浮力基準)/24時間生地ポリエステル300D
リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥319,800税込¥351,7801ケース(4セット)6日以内出荷スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
ダイモ ラベルプリンタ用 テープ
ダイモ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Yellowカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter World 製品 = あり
近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mm。Inductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)。Styles Available。Flush and Non-Flush (shielded and non-shielded)。Short and long body。PNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)。2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)。How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surface。When metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitude。This, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensed。Inductive proximity sensors are suitable for use most industries。Inductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m Applications。Railway, Mobile equipment, Lifts and escalators, Hoisting。Material handling, conveying, logistics。Material working, machine tools, Packaging。Food and beverage, Pharmaceutical, Robotics。XS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)。XS7 Sensor。General Purpose。Flat form (block) 40 x 40 x 15。Size 15 mm。Fixed body, Flush mountable。Plastic (PBT), PBT Front。Discrete signal, 3-wire。Output 1 NO, DC circuit, PNP。4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)。[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dc。Front detection。1 LED, yellow output。Depth 15 mm。Height 40 mm。Width 40 mm。IP67 double insulation conforming to IEC 60529。CE marked。Certificates。UL, CSA, C-Tick, Ecolab.仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
Brady ラベルプリンタ用 テープ
BRADY¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様テープ幅 = 6.35 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = Yellowシリーズ = B-595 Vinylカラー印刷 = Blackテープ長さ = 6.4 mラベル数量 = 1