78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵SSD P3シリーズM.2 2280 Read3500MB/s Write3000MB/s。
種別内蔵SSD(Solid State Drive) 保証期間制限付5年保証
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)約8 動作温度0℃~70℃ 保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイスPCIeGen3×4 各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔200万時間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【フォームファクター】M.2 2280。【インターフェース】PCIe Gen4×4。【シーケンシャルリード】4400MB/s。【シーケンシャルライト】3800MB/s。【ヒートシンク】有。【製品保証】3年
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 。3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm)片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ) 質量(g)8(0.28オンス) タイプM.2 2280 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4 動作温度0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F) 保証期間5 年間の限定保証 フラッシュ3D NAND フラッシュ 動作電圧3.3V±5% OSMicrosoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe)
エコ商品
WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD 温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)5.7 互換性・M.2 2280ポートが必要です・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI フォームファクタM.2 2280
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN580(NVMe)
エコ商品
シリーズ:WD Blue インターフェース:PCIe Gen4 x4 フォームファクタ:M.2 2280
温度範囲(℃)動作時:0 to 85、非動作時:-40 to 85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38(3.15×0.87×0.09インチ) インターフェースPCIe Gen4 x4 コネクタM.2 RoHS指令(10物質対応)対応 フォームファクタM.2 2280
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key
エコ商品
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年) 寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14") 質量(g)9(0.32oz) 規格M.2 2280 インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間5年 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔2000000時間
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100
エコ商品
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8 インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe 保証期間5年 互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM 対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間5年 動作温度範囲(℃)0~70 動作電圧(V)3.3±5% フラッシュ3D NANDフラッシュ インターフェースNVMe PCIe Gen3×4 寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58 質量(g)8 規格M.2 2280 MTBF平均故障間隔(h)2000000
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q
エコ商品
トランセンドのPCIe®SSD110Qは、3D QLC NANDを採用した大容量ストレージとPCIe Gen3 x4インターフェースによる最大2,000MB/sの読出し、最大1,500MB/sの書込みを提供するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。
寸法(mm)両面実装80×22×3.58 質量(g)8 規格M.2 2280 インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュQLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA)
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCIe 4.0に対応 次世代Platinum P41 NVMe SSD。超光速な通信速度 The Platinum P41が誇りとするシーケンシャル読込み/書込みはそれぞれ最大7000MB/秒、最大6500MB/秒という驚きの速度を実現しました。業界トップクラスの効率性 The Platinum P41が提供するのは驚くほどの高電力効率。それに加えて業界トップレベルのパフォーマンスがあれば、あなたのPCは優れたスピードを保ったまま稼働を続けることができます。業界トップクラスの176層NAND メモリーチップの製造において世界をリードするSKハイニックスはセル層間の高さの減少、層別の変動タイミングの制御、そして超精密整列補正などの革新的技術を成長させ続けたことで、業界トップクラス176層NANDフラッシュメモリーをPlatinum P41へと搭載可能にしました。プラチナ級の耐久性 より優れた性能に加えより長持ちするThe Platinum P41が誇る耐久性。1000時間の厳格なテストを経たのち耐性750-TBW(最大総書き込みバイト数)という卓越した数値を達成しています
容量(TB)1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

内蔵SSD P3PlusシリーズM.2 2280 1TB Read5、000MB/s Write3、600MB/s 220TBW。
容量(TB)1 種別内蔵SSD(Solid State Drive) 保証期間制限付5年保証 容量(GB)1000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(M.2 SATA)
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) m.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 インターフェースSATA III 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)530
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280
エコ商品
トランセンドのPCIe SSD 255Sは、快適なコンピューティング体験を求める動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等にとって理想的なソリューションです。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、安定した超高速パフォーマンスを実現します。
種類グラフェンヒートシンク 規格M.2 2280 インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280
エコ商品
トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
種類グラフェンヒートシンク 規格M.2 2280 インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
欠品中

SSD M.2 PCIe AD-SSDM2PG4 シリーズは、3D NAND フラッシュを採用した換装型 SSD M.2 PCIe(2280)です。従来の2D NANDよりも高い信頼性をもとに、読み込み・書き込み速度も高いパフォーマンスを発揮、読み込みは毎秒7000MBの速度で、PCの高速化を実現いたします。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSD M.2 PCIe AD-SSDM2PG3シリーズは、3D NAND フラッシュを採用した換装型 SSD M.2 PCIe(2280)です。従来の2D NANDよりも高い信頼性をもとに、読み込み・書き込み速度も高いパフォーマンスを発揮、読み込みは毎秒3000MBの速度で、PCの高速化を実現いたします。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターフェースPCIe Gen.4×4対応 M.2カードフォーマット(NGFF)に準拠 DDR4 DRAMをキャッシュメモリに採用
付属品取扱説明書(保証書) キャッシュメモリーDDR4 1GB 最大データ転送速度(I/F、理論値)PCI Express 4.0(×4) プロトコルNVMe1.3 読取速度(MB/s)7000 フォームファクタM.2-2280
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(M.2)
エコ商品
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280 質量(g)6.4 温度範囲(℃)-55~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 商品番号WDS200T3B0B インターフェースSATA 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 互換性Windows 11, Windows 10 耐久性(TBW)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAMSUNG(サムスン)NVMe M.2 SSD 980 1TB
NVMe (PCIe3.0x4)インターフェースを採用した980でPCの可能性を最大限に引き出しましょう。コンパクトなM.2 2280フォームファクターでありながら片面実装を実現しているため、余計な配線なしでデスクトップやラップトップに接続できるので換装にも最適です。980は、DRAMレス設計によりコスト削減を実現しつつ、HMBテクノロジーと最適化されたコントローラ、ファームウェアを組み合わせることで、一般的なSATA SSDの5.6倍以上高速な最大速度最大転送速度3500MB/sを実現しています。また、安定したパフォーマンスを実現するため、コントローラにニッケル被覆を施し放熱性を高め、基板裏面にはヒートスプレッダーラベルを採用し、NANDチップの効果的な熱制御を実現しています。
仕様●搭載デバイス:NANDフラッシュ:Samsung V-NAND 3bit MLC (TLC)、コントローラ:Samsung自社製コントローラ、キャッシュメモリ:-●耐振動性:非動作時:20~2000Hz、20G●MTBF(平均故障間隔):150万時間●ソフトウェア:管理ソフトウェア:Samsung Magicianソフトウェア (日本語対応) ※ダウンロード対応、データ移行ソフトウェア:Samsung Data Migrationソフトウェア (日本語対応) ※ダウンロード対応 容量1TB(1000GB) 外形寸法(mm)80.15×22.15×2.38(L×W×H) 消費電力待機時:45mW、動作時読み出し:4.5W(平均)、動作時書き込み:4.6W(平均)、L1.2モード時:5mW インターフェースPCIe(R)Gen 3.0×4、NVMe(TM)1.4 使用周囲温度(℃)動作時:0~70、非動作時:-40~85 耐衝撃性非動作時:1500G、0.5ms期間、3軸 フォームファクタM.2(Type2280) 使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

【フォームファクター】M.2 2280。【容量】1TB。【インターフェース】PCIe Gen5。【ヒートシンク】無。【製品保証】5年
1台
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Crucial P310 1TB PCIe Gen4 2280 NVMe M.2 SSD with heatsink(Japan)。
容量(TB)2
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

M.2 NVMe PCIe Gen4x4 SSD。最新プラットフォームAMD X570をサポート 卓越したパフォーマンス - 最大5,000 MB/s[1]という読み取り速度。システム全体のスピードとパフォーマンスを強化 3つの放熱要素 - グラフェンと銅の融合により、卓越した放熱性能を実現。0.2 mmという非常に薄い特許取得済みの冷却モジュールにより、装着時の干渉を回避 複数の保護、スマートな管理テクノロジー - SSDの状態を効果的に監視し、その性能を最大限に強化 製品保証 - 5年間の製品保証。無料テクニカルサポートサービス付き 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4 x4 with NVMe 1.3 容量(TB)1 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)1800 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/4400 MB/s、IOPS:Read/Write: 750K/750K IOPS Max 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)1700000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷

Verbatim バーベイタム 内蔵SSD M.2 SATA 2280 Vi560シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途M.2 SATA SSD搭載ノートPCのリプレースに。 寸法(mm)80×22×2.3 質量(g)6.5 接続方式M.2 SATA インターフェースSATA 3.0 動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事 保証期間2年 保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, UKCA 読込速度520(MB/S)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号 寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09") 質量(g)8 (0.28 oz) 規格M.2 2280 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧3.3V±5% 動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCIe Gen4 x4の速さを体感 特許を取得した2つのヒートシンクを採用 高い冷却効果!!フレキシブルな取り付け 最新のNVMe 1.4標準に対応 台湾の実用新案 (特許番号: M541645) 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4 容量(TB)1 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)700 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 7000/5500 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 650K/700K 質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き) 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)3000000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷

【フォームファクター】M.2 2280。【インターフェース】PCIe Gen5。【ヒートシンク】有。【製品保証】5年
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCIe Gen4x4インターフェース。超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Green SN350(NVMe)
コンピューターのパフォーマンスを強化 WD GreenTM SN350 NVMeTM SSDは日常的に使用する旧型のコンピューターをよみがえらせます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【容量】1TB 。【ファームファクター】M.2-2280 。 【I/F】PCIe Gen4 。 【Read】7300MB/s 。 【Write】 6300MB/s 。 【保証年数】5年
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

【ファームファクター】M.2 2280 。 【I/F】NVMe (PCIe Gen 4 x4)。 【保証年数】5年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超光速な通信速度 The Platinum P41が誇りとするシーケンシャル読込み/書込みはそれぞれ最大7000MB/秒、最大4700MB/秒という驚きの速度を実現しました。業界トップクラスの効率性 The Platinum P41が提供するのは驚くほどの高電力効率。それに加えて業界トップレベルのパフォーマンスがあれば、あなたのPCは優れたスピードを保ったまま稼働を続けることができます。業界トップクラスの176層NAND メモリーチップの製造において世界をリードするSKハイニックスはセル層間の高さの減少、層別の変動タイミングの制御、そして超精密整列補正などの革新的技術を成長させ続けたことで、業界トップクラス176層NANDフラッシュメモリーをPlatinum P41へと搭載可能にしました。プラチナ級の耐久性 より優れた性能に加えより長持ちするThe Platinum P41が誇る耐久性。1000時間の厳格なテストを経たのち耐性500-TBW(最大総書き込みバイト数)という卓越した数値を達成しています。
容量(GB)500
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen4x4
エコ商品
最大 5,000MB/秒の読み取り速度と最大 4,800MB/秒の書き込み速度を備えたPCIe Gen 4x4 インターフェース。NVMe 1.4 と Host Memory Buffer (HMB) に対応し、高パフォーマンスと低遅延を実現。3D NAND テクノロジーによって、コンパクトなデザインに高密度ストレージ を実現。最大 4TBまでの容量ラインナップ。低密度パリティ検査(Low Density Parity Check : LDPC) コーディングに対応し、テータ送信の精度とデータアクセスの信頼性を確保。SLC Caching 対応でシーケンシャル読み取り/書き込みとランダム読み取り/書き込みパフォーマンスを改善。障害発生時にデータを保護するRAID。データ転送の整合性を強化するための組み込みE2Eデータ保護。コンパクトな筐体 M.2 2280 (80mm) の為、デバイスに簡単に装着可能
寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)8 動作環境PCIe対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC:Windows 8.1, Windows 10または Windows 11 保証期間5年保証 耐衝撃性1500G/0.5ms インターフェイスPCIe Gen 4x4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)1500000(est)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ファームファクター】M.2-2280。【I/F】PCI Express Gen4x4。【Read】6000MB/s。【Write】6000MB/s。【保証年数】5年
1台
17,480 税込19,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ファームファクター】M.2 2280 。 【I/F】NVMe (PCIe Gen 4 x4)。 【保証年数】5年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いM.2 2280フォームファクタ使用・ウェアレベリング機能、エラー訂正LPDC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード