PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適
長さ(mm)100
幅(mm)70
高さ(mm)7
質量(g)37
インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)
外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)
主な機能S.M.A.R.T.
ドライブサイズ224223000000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70
質量(g)36
長さ(cm)10
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)-40~ 85
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード
M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート
U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス
ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
PCIe旧バージョンとの下位互換性あり
用途U.2(SFF-8639)スロットの空きを使用してM.2 NVMe SSDをコンピュータ/サーバーに追加。システム速度を上げ、内部データストレージを増強。コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適
幅(mm)70
色レッド
質量(g)36
長さ(cm)10
湿度(%RH)15- 90
保存温度(℃)-25~+70
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)+5~+50
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。
高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。
M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。
各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。
2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ)
SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。
フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー
対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10
対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280
コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。
お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。
従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。
10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書
対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux
質量(g)75
電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A
接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps
対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1
インターフェースGigabitLAN
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー
備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
型番SST-ECM20
インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数2
1台
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
2台の M.2 NGFF SSDを単一の2.5インチSATAベイに取り付け、パワフルなRAIDアレイを構築
RAID 0、RAID 1、スパニングまたはJBODをサポート
M.2をSATAに変換し、あらゆるコンピュータにM.2 SSD機能を追加
2.5インチアプリケーションのM.2 (NGFF) SSDをケースに入れて保護
TRIMに対応し、M.2 SSDの安定したパフォーマンスを実現
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応
2.5インチSATAケース
一般的なSATA M.2 SSD (2230、2242、2260、2280)をサポートする広い互換性
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
用途ミラーSSD(RAID 1)を追加し、システムのデータ冗長性を改善。RAIDアレイ(RAID 0/BIG)としてSSDを追加し、システムのストレージ容量を増量。使用していないM.2ドライブ2台を通常の2.5インチSATA ソリッドステート ドライブとして使用。通常のSATAコンピュータを使用し、M.2 (NGFF)ドライブからデータを抽出/バックアップ。2.5インチSATAアプリケーションでM.2ドライブを使用
色ブラック&シルバー
長さ(mm)99
幅(mm)70
高さ(mm)8
質量(g)55
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-10~85
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
SATA接続SSD/HDDとNVMe接続M.2SSDに対応するクローン機能を備えたUSB変換スタンドです。SSDやHDDを交換したいとき、この製品をお使いいただければ、ボタン一つでOSの環境をそのまま、次のSSDでも引き継ぐ事が出来ます。パソコンを経由しなくてもボタンのみの簡単操作でクローンを作成できます。パソコンなどで使用しているSATA接続SSD/HDDから、より高速なNVMe接続M.2SSDへのクローンが可能です。NVMe接続SSDからSATA接続SSD/HDDへのクローンも可能で、製品側面に設置されている切替ボタンで選択可能となっています。属のUSBケーブルでパソコンやTV、ゲーム機(PS5など)に接続すれば、簡単にUSBストレージとして使用できます。USB3.2 Gen2接続に対応する環境では、従来のUSB3.0より高速な転送に対応します。動画や高解像度撮影データやゲームなどの大容量データを高速転送が可能です。
質量(g)272
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×109
対応【ドライブ】NVMe(PCIe)接続M.2SSD、SATA接続SSD/HDD
端子【ドライブ】NVMeM-key/B&M-key、SATA
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
単一の2.5インチドライブベイに2台のM.2 SSDドライブを装着。複数のRAIDモードに対応:RAID 0、1、スパニング、JBOD。2.5インチサイズSATAケース対応オープンフレーム型スチール製設置ブラケット。7mm以上の2.5インチSATAベイをサポート。注意:本製品またはM.2の購入前にSATAタイプであるかどうか、メーカーの仕様書/サポートなど通じてご確認ください。また、JBODを使用する場合(RAIDを使用しない場合)、SATAポート/コントローラがポートマルチプライヤをサポートしているかどうかをご確認ください。
用途2.5インチSATA用途でM.2ドライブのスピードを活用。RAID機能でシステムのデータ冗長性またはストレージ容量を増強。標準SATAインターフェイスを使用してM.2 (NGFF) ドライブのデータを復旧・バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースから M.2(NGFF)ドライブにアクセス
幅(mm)70
色レッド
長さ(cm)10
保存温度(℃)-25~+70
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)+5~+50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。
7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1
色ブラック
適合規格SATA Revision 3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7
材質(ケース)プラスチック
対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280
コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)
データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的
仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー
付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド
長さ(mm)80
幅(mm)22
色グリーン
高さ(mm)11
質量(g)8
保存温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
・1基の3.5”ドライブベイを、2基のM.2 SATA SSDおよび1基のNVMe SSD装着用に変換。・42mm, 60mm, 80mm, 110mmといった各種ドライブ長さに対応。・最大30.5mmのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。・ハードディスクドライブを最大3基のM.2 SSDと交換することで、システムパフォーマンスを改善。・SSDの着脱に便利な、加工済み取り付け穴。・ドライバのインストール不要
仕様●HDD capacity support:SATA M.2×2PCIe NVMe M.2×1●SATAケーブル数:2 pcs●SATAケーブル長:500mm±10mm●モジュールキー:SATAベースBキー x 2、PCIe x4 NVMeベースMキーx 1
材質1.0mm塗装スチール
色シルバー
質量(g)実質量:235.4±10
型番SST-SDP12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×146
適合場所3.5"内側ドライブベイ
対応3.5
インターフェース7ピンSATAコネクタ x 2、36-ピンSFF-8643コネクタ x 1 (U.2)
コネクタ電源:SATA 15ピンx 1
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】HDDアクセス:青く点滅
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現。幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応。簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり。標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強。ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセス。M.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用
色レッド
質量(g)47
幅(cm)12.1
長さ(cm)17.9
湿度(%RH)15~90
保存温度(℃)-25~ 70
高さ(cm)18.4
動作温度(℃)5 ~ 50
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高速なM.2 NVM Express (NVMe) SSDカードをPCI Expressスロット搭載パソコンで使用できます。一般的なPCI Expressカードと異なり、M.2 NVMe SSDを基板上面に取り付けられます。大型グラフィックカードを搭載しているために、空きPCI Expressスロットが最下段のみの環境に好適です。ヒートシンクがM.2 SSDを冷却します。熱伝導パッドがM.2 SSDとヒートシンクに密着し、M.2 SSDの熱を伝達します。PCI Expressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
仕様(システム条件)X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 10/11
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー
対応PCI Express 4.0/(M.2カードタイプ)2230/2242/2260/2280
コネクタ(M.2)Key M
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
本製品は高速転送が可能NVMe SSDをデスクトップパソコンのマザーボード上のPCI Express×4スロットに増設するためのボードです。M-KeyとB&M-Keyの両方に対応しております。また2230/2242/2260/2280の異なる長さのSSDも装着可能です。本製品はNVMe SSDの転送がボトルネックにならないように、バス帯域幅に余裕があるPCI Express×4形状に設計しました。マザーボード上ではPCIE ×4、×8、×16にそれぞれ接続が可能です。本製品はNVMe SSDが動作時に発生する熱をより早く排熱するように、汎用性のあるヒートシンクを付属しております。専用の熱伝導シートとヒートシンクを取り付けることで、動作時の熱の上昇を抑えることが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピー。M.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能。コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現。互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要。用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
用途NVMe SSDに保存された重要なデータをバックアップし、ドライブの故障やデータ損失が発生した場合に効率的なリカバリーの実行。構成されたNVMeドライブの正確なコピーを作成することで、同一のシステム構成の展開を合理化。既存のドライブコンテンツを新しいドライブにコピーすることで、M.2 NVMe SSDをアップグレードまたは交換することで、時間のかかるデータ転送や再インストールを排除
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C(Gen 2×2、20 Gbps)●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●ファン:あり●冷却ファン:1 - 60 mm●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280、22110●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●コピー速度:90GBpm●ホットスワップ対応:なし●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:M
付属品1 USB- -USB-ケーブル、1 USB-A - USB-変換ケーブル、ユニバーサル電源アダプター(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、クイックスタートガイド
材質プラスチック
長さ(mm)77
幅(mm)77
色ブラック
高さ(mm)44
質量(g)129
消費電力(W)0.1
出力電圧(V)12/DC
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~55
入力電流(A)0.6
ケーブル長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5~55
使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
【HDDサイズ】M.2 SATA SSD。【形状】内蔵。【変換元】M.2 SATA SSD。【変換先】2.5型SATA-SSD
1台
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。
高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。
ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。
熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。
PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。
2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。
フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー
対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10
対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
SATA M.2 SSDをUSB-C対応ホストの高速外付けストレージとして活用(USB-Cケーブル付属)
USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)に対応
Thunderbolt 3 USB-C ポート互換
最適な放熱を行う通気孔付きのアルミ筐体
一般的なM.2 SATA SSD(30mm、42mm、60mm、80mm)に対応し、幅広い互換性を提供
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5, 3, 6Gbps)に対応
用途M.2 SATA SSD を使用し、モバイル用途のUSB-C対応コンピュータで高速データアクセスを実現。M.2 SATA SSDをUSB 3.1 Gen 2外付けドライブとして再利用。高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ファイルを高速で転送
色ブラック&シルバー
長さ(mm)99
幅(mm)42
質量(g)61
湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)
保存温度(℃)-10 ~ 65
高さ(cm)1.3
動作温度(℃)0 ~ 40
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
PC/サーバーにエンタープライズ級のU.2 PCIe NVMe SSDを追加し、システム性能を拡張
Mini-SAS HD SFF-8643コネクタがついたU.2 PCIe NVMe SSD(x1)をサポートするアダプタ
M.2 PCIe x4 ホストインターフェイス
現在のPCIe規格に対応。旧バージョンとの下位互換性もあり
ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
長さ(mm)63
色レッド
質量(g)8
湿度(%RH)15 ~ 90
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~ 55
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1
その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。
材質アルミニウム、ニッケル
寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)
質量(kg)0.5
色黒
ファン6007mm x1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
作業効率の向上:PCIeスロットを搭載するパソコンに、最大3枚のM.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を増設できるプラットフォームとして使用できるM.2 NVMEカード。一般的なM.2 SATA SSDおよび高性能M.2 PCIeドライブに対応。優れたパフォーマンス:PCIe 3.0 x4(40Gbps)に対応し、2枚のM.2 SATAドライブと1枚のNVMe M.2ドライブを同時に装着できる3ポートPCIe M.2アダプターカード。標準およびロープロファイルブラケット付属。電源およびアクティビティLEDインジケータ内蔵。優れた互換性:M.2 SATA(B-Key)およびM.2 NVMe(M-Key)ドライブに対応するPCIe M.2アダプタカード。対応ドライブサイズ:2280、2260、2242および223。PCIe x4およびx8、x16のスロットに対応。安心のデータ回復:ノートパソコンが故障してもM.2ドライブが機能している場合、デスクトップ/ワークステーションに本カードを接続し、データ回復が可能。パススルーSATAポートは、データ転送やドライブ回復の際に追加ドライブに接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大。ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復。オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化。コンピュータ自作、アップグレードの際に必須ハードウエアコンポーネントとしてアダプタカードを実装
幅(mm)20
質量(g)65
長さ(cm)12
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
保存温度(℃)-25~70
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター。裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプター。M.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能。本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできます。ケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載。USB10Gbps接続対応の高速データ転送。
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。
質量(g)約45
電流(A)ACアダプター:3.0
電圧(V)ACアダプター:DC12V
温度(℃)5~35
対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac
保証期間6ヶ月
USBケーブル長(cm)専用:約30
色(本体)黒
インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15
湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大3秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 透明度の高いガラス製天板に分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー
サイズ43.5×43.5×15mm
質量(g)約45g
対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降
対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key
保証期間1年間
環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット
SSD対応:NVMe M.2 SSD(Type-2230)
搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Key/B&M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 透明度の高いガラス製天板に分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル
サイズ127×38.5×14.5mm
質量(g)約100g
対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降
対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key
保証期間6ヶ月
環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット
SSD対応:NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280)
搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポート
色ブラック
セット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)
質量(g)約275(付属品含まず)
電源DC出力 12V / 3.0A
温度(℃)10~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)
冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)
ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)
湿度(%)20~80
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大5秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Key/B&M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー、スペーサー
サイズ127×38.5×14.5mm
質量(g)約95g
対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降
対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key
保証期間1年間
環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット
SSD対応:NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280)
搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード
エコ商品
・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属。・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果。・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応。・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー
厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75
質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110
型番SST-ECM24-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4
コネクタ4-1 Pin 5V ARGB
熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5
動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー
質量(g)実質量:57
備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。
型番SST-ECM21-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応。・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー
質量(g)実質量:11.5
型番SST-ECM25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×6×100
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
M.2 SSDとSSD/HDDが一緒に使える。2台同時にデータ転送が可能。最大10Gbpsの高速データ転送。ACアダプター付属で安定した動作。工具不要で簡単に使える。システムの互換性あり。安心の1年保証
仕様対応ドライブ:M.2 NVMe SSD(M-Key)2230、2242、2260、2280※本製品は、M.2 PCle(NVMe)対応SSD専用です。2.5インチ SATA SSD / HDD、3.5インチ SATA HDD
付属品ACアダプター(12V/2A) × 1、取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)約 35
対応OSWindows 11/10(OS標準ドライバにて動作)macOS 10.15以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 79× 36.5× 13.8(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-C:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※UASP対応
保証期間1年間
ケーブル長(mm)USB:約193
データ転送速度M.2 NVMe:最大10Gbps(理論値)、SATA:最大6Gbps(理論値)※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。※USB2.0環境では、480Mbps(理論値)以下のスピードとなります。
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
最新規格インターフェースUSB4を搭載したポータブルSSDケースです。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域を最大限に引き出すことができます。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、8Kや4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域をフルに利用して、最大3800MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 2280 SSDをヒートシンク形状のアルミ製本体とすき間無く設置するシリコン製熱伝導シートが熱を効率良く逃がします。 四隅のメタルボールが上下してケースと蓋を固定します。ネジレスで開閉が可能でだれでも簡単に組み立てすることができます。 最大40Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB4ケーブルが付属しています。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 ケーブル長は規格最長の80cmとなっております。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応ドライブ:PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Type-2280)、PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (Type-2280)●対応環境:USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン●最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2X2):20Gbps(規格値)●最大転送速度(USB4 Gen3X2):40Gbps(規格値)
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シート
色ブラック
質量(g)約104
電源USBバスパワー
対応OSWindows11/10、macOS 10.9以降
寸法(縦×横×高さ)(mm)縦105×40×16(突起部含まず)
端子USB4 Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
省スペースに据え置きできる専用スタンドが付いた外付けSSDケースです。 パソコン、テレビ、ゲーム機近くの所定の位置にスタンディング設置することで、持ち運び後にいつもの場所に戻すという使い方ができます。 本体は次世代規格NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出す仕様となっております。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 縦置き専用スタンドは、本体同様のガンメタルカラーオールアルミ素材を採用しています。 本体との接続にはType-Cコネクタを用いたクロス構造となっておりキレイに正面にスタンドしつつ、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)に対応した速度を落とさず高速なデータ転送をすることができます。 縦置き専用スタンド正面には本体の青色LEDを利用したアクセスランプでアクセス状況を確認でき、背面にはUSB-Cポートを設けることで、パソコン側にバランス良くケーブル接続できる仕様です。 底面には滑り止めゴム脚を採用しておりますので机天板の材質を選ばずに設置できます。 一般的な縦置き型外付けストレージと比較すると体積、重量共に約1/10(10分の1)の小型化設計となっており、省スペースの設置に適しポケットサイズで持ち運びも容易です。 高速化の他にもディスクレス、FANレス構造であることから動作音は「無音」となります。 スタンドから外せば外出時にも持ち歩きやすい小型ポータブルSSDとして使用できます。 高速なNVME SSDを外部電源要らずのバスパワーで使用できるようになり、大きなデータも快適に持ち運ぶことができます。 据え置き使用でもポータブル使用でも最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域をフルに利用して、最大1000MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Keyタイプ)をセット可能となります。 オールアルミの本体となっておりM.2 SSDをセットした場合の熱問題を解決しました。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質のType-C to CケーブルとType-A to Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な100cmとなっております。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにパソコンとUSB接続後にすぐ使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 本体と専用スタンド共に表面にアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応SSD:NVMe M.2 SSD (Type-2280/2260/2242/2230)●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key●対応環境:USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1(USB3.0)接続端子搭載パソコン
付属品専用スタンド、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル
色ブラック
質量(g)本体 約60、縦置き専用スタンド 約36
対応OSWindows 11/10/8.1/7、Mac OS 10.9以降
寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:105×35×11、スタンド:36×36×25、本体装着時:36×36×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルSSDです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 品質、パフォーマンス共に世界評価が高いCrucialブランドのM.2 SSDが搭載されています。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル
サイズ127×38.5×14.5mm
質量(g)約100g
対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降
インターフェースUSB3.2 Gen2 Type-C
保証期間1年間
環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット
搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
多数のデバイスの同時使用が可能。1つのケーブルで多機能をサポートします。少ないノートパソコンのUSB/TypeCポートの有効活用に最適です。※SSD非搭載時でもご使用頂けます。| ツールレスで簡単に取付。SSDを取り付ける際の工具は不要。SSD搭載モデルユーザーは今後もっと大きな容量へという付け替えも可能。SSD非搭載モデルにも取付に必要な部品は同梱されているので簡単なDIY感覚で取付が行えます。| 幅広いM.2 SSDに対応可能。本製品はNVMe(M-Key)とSATA(B-Key)に対応しており、さらに2230、2242、2260、2280のそれぞれのサイズに対応が可能です。| USB3.1 GEN2による高速転送。TypeC接続でUSB3.1 Gen2の高速転送に対応しております。USB3.0の倍の速度(理論値)を発揮し、大きなファイルでもスムーズにパソコンからSSDに保存または読み出しが可能。| TypeC/USB A接続を両方対応。USB変換アダプターは紛失防止のストラップスタイルになっています。| 金属プレートと熱伝導シート。高速転送するSSDは熱を発生させるため『熱伝導シート』『排熱効果を高める金属プレート』をご用意。| 金属ボディと排熱構造。SSDの熱を効率的に排出できるように、背面に排出構造の穴を設けており、またボディ全体が金属素材でできており、熱の排出を助ける設計になっております。| コンパクトかつ軽量。多機能ながら、わずか113×50×16mmのコンパクトボディとしています。金属ボディで丈夫なので安心して持ち運べます。
付属品Type C - Type Cケーブル(ケーブル長:約240mm)・TypeC - USB A変換アダプタ・M.2固定パーツ(シリコン)・M.2 伝導シート・金属プレート
材質合金/PC
寸法(mm)113×50×16
質量(g)114
対応OS[Windows]10 /11[Mac OS]10.4~
対応メディアカード:SD / SDHC / SDXC・MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSBTypeC3.1 Gen2
SSD搭載可能:M-Key (NVMe)・B-Key (SATA)/2230 / 2242 / 2260 / 2280
USBUSB2.0×2ポート
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・ 2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応。・ドライバのインストール不要
仕様モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー
材質ヒートシンク:アルミニウム
厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1.5
質量(g)実質量:34.15、ブルーパッド:6、グレーパッド:2、ヒートシンク:17
型番SST-ECM26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×10.2×130、ブルーパッド:20×1.5×70、グレーパッド:20×0.75×70、ヒートシンク:22×4.65×100
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4
熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5
動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
1台
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
高性能データストレージ機能:このThunderbolt 3ドックには、ファイルの保存/バックアップ用のPCIe NVMe M.2 SSDベイ、SD/SDHC/SDXC 4.0 UHS-IIカードスロット、外付けドライブを接続するためのUSB-C 3.1 Gen 2 10Gbpsポートを搭載。コンテンツ制作者向けの設計:Thunderbolt 3 Dockは、DisplayPort経由のデュアルモニター4K 60Hzまたはシングル5K 60Hz、TB3/USB-Cポート、SD、1x USB-C & 2x USB-Aハブ、ギガビットイーサネット、オーディオを搭載。85W USB PD:MacBook Pro 13/15/16、HP EliteBook、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどのノートPCへの電源供給と充電が可能。柔軟性の高いTHUNDERBOLT 3 ポート:本製品が内蔵するThunderbolt 3ポートは15Wに対応し、2台目のディスプレイ、TB3周辺機器のデイジーチェーン、USB-Cアクセサリーの接続など、3つのモードで動作。簡単な使いやすさ:USB-A & USB-C BC 1.2 急速充電、オーディオジャックなどのポートを製品フロント面に配置。ドライバの自動的インストール。Intel搭載のMacBook Pro/Airの拡張デュアルディスプレイに対応。50cm TB3ホストケーブル同梱。Intelプロセッサ搭載MacBook Pro/Airでディスプレイ拡張をサポート、Apple M1チップではシングルディスプレイ対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途グラフィックを多用する非圧縮イメージ/動画を処理。ドックに搭載のPCIe M.2(NVMeまたはAHCI)SSDケースでデータストレージを増強。ドックを介してMacBook Pro/ノートPCからカメラや電話のSDカードにアクセス。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
有線LAN:1000BASE/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●最大消費電力:42W●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175 mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100T プロセッサー(2.20 GHz- 最大4.10GHz/ インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)
メモリー容量8
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)
使用CPUCore i3
スピーカー内蔵スピーカー
OSWin11Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBType-C SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate port×1(前面1チャージングポート)、Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、Type-A SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトなし
関連キーワード
1
2
次へ