「m&m 家具」の検索結果

663件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物を傷つけにくい
用途木製品の組み立てや金型の取り付けに 材質(柄部)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD17 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ゴムハンマー
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用 材質(ヘッド)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 主な用途組立作業 頭部長(mm)80
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適。 種類ゴムハンマー 材質(頭)シリコン 材質(柄部) 主な用途組立作業/金型作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びやすく、使いやすい木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 天然木の艶出し・汚れ防止に最適です。
用途無垢のフローリング、柱、家具、工芸品に 成分植物油脂、ロウ(ライスワックス)、レモンオイル 主な用途 標準使用量5g/m2(オイル塗装材)、10g/m2(無塗装白木) 希釈剤不要 乾燥時間(時間)24以上 危険物の類別非危険物 特性艶出し
1箱(90g×12缶)
24,980 税込27,478
10日以内出荷

保管庫ハイタイプ(H1300mm以上)壁固定用の金具です。
タイプ壁固定
1セット
2,998 税込3,298
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

通気性に優れたメッシュ張りの背にクッション付きランバーサポートを備えた事務イスM01チェア。クッション付きランバーサポートは25mmの範囲でお好みの位置に動かせ、長時間座っていても疲れにくいチェアです。ガス圧座上下、背と座が同時に動くシンクロロッキング機能を搭載。オプションで専用肘(FA-NX65)やヘッドレスト(HB-NX65ME)を取り付けることができます。
材質背(張地/芯材)=メッシュ(ポリエステル)/樹脂成型品、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/合板、クッション=ウレタンフォーム、脚部=樹脂成型品、キャスター=ナイロン双輪キャスター 幅(mm)623 質量(kg)11 高さ(mm)935~1030 奥行(mm)595 キャスターあり 肘掛なし 機能ガス圧座上下、ランバーサポート、シンクロロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×465 関連資料取扱・組立説明書(6.71MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,898 税込8,688
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

会議テーブル リネロ2 幕板 プラス(家具) 動画あり
すっきり軽やかな印象の「Linello(リネロ)2」フォールディングテーブル専用オプションの幕板。 パネルはパンチングが施されたクールで美しいブラックカラー。 スチール製なので市販のマグネット式OAタップやハブの装着ができ、スマートな配線処理が可能です。
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保管庫 L6(エルロク)用配線ベースです。 配線機能を持つパーソナルロッカーを設置の際に必要です。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
用途パーソナルロッカー用 材質鋼板、焼付塗装 シルバー アジャスター調整範囲(mm)0~25
1台
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通気性に優れたメッシュ張りの背にクッション付きランバーサポートを備えた事務イスM01チェア。クッション付きランバーサポートは25mmの範囲でお好みの位置に動かせ、長時間座っていても疲れにくいチェアです。ガス圧座上下、背と座が同時に動くシンクロロッキング機能を搭載。オプションで専用肘(FA-NX65)やヘッドレスト(HB-NX65ME)を取り付けることができます。
材質背(張地/芯材)=メッシュ(ポリエステル)/樹脂成型品、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/合板、クッション=ウレタンフォーム、脚部=樹脂成型品、キャスター=ナイロン双輪キャスター 幅(mm)623 質量(kg)11 高さ(mm)935~1030 奥行(mm)595 キャスターあり 肘掛なし 機能ガス圧座上下、ランバーサポート、シンクロロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×465 関連資料取扱・組立説明書(6.71MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質張材:ビニールシート・脚部:Φ25丸パイプ クロームメッキ 高さ(mm)440 キャスターなし 背もたれなし 外径(Φmm)320 座高(mm)440 高さ調節なし スタッキング
1個(10脚)
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅180cmのテーブル単品です。シンプルなデザインで様々なインテリアにマッチします。天板にはオークの突板を使用しているので、天然素材のぬくもりと高級感を感じることが出来ます。3色からお選びいただけます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のテーブル、机、ダイニングテーブル、デスクとして。 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)900
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅180cmのテーブルとダイニングチェア6脚の7点セットです。シンプルなデザインで様々なインテリアにマッチします。テーブルは天板にオークの突板を使用しているので、天然素材のぬくもりと高級感を感じることが出来ます。チェアは背もたれのゆるやかなカーブが体にフィットし、長時間座っても疲れにくい設計になっています。PVCの座面は程よい硬さで快適に座ることが出来ます。3色からお選びいただけます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:180×90×70、チェア:41.5×50×80(SH43)
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


表面直接印刷でシート剥がれもなく丈夫で長持ちします。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。強力粘着剤付きなので簡単に貼ることができます。家具・建具・テーブルの装飾にもお使いいただけます。
材質ABS樹脂 幅(mm)21 厚さ(mm)0.3 ホワイト 長さ(m)2 アズワン品番65-2126-78 危険物の類別非危険物
1個
230 税込253
翌日出荷

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
1式
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
1式
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W694×H3×D900mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト) アズワン品番65-6459-58
1式
9,598 税込10,558
7日以内出荷

ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。
仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色 アズワン品番65-6458-51
1式
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。
仕様●外形サイズ:W100×H3×D100mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白色 アズワン品番65-6458-52
1式
7,498 税込8,248
7日以内出荷


ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W569×H3×D800mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト) アズワン品番65-6442-43
1式
8,998 税込9,898
7日以内出荷

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)123 取扱説明書(8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応! 長さ(mm)150 幅(mm)50 高さ(mm)50 適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭 適合バッテリーLi-ion 付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット 質量(g)200 対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動) 入力(最大)5V/1A 連続使用時間(分)約80 充電時間(分)約100 充電方式Type-C 電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷