カテゴリ

  • 制御機器(1,844)
  • 照明(10)
  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「m型vタイプ」の検索結果

関連キーワード
1,896件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック点滅灯 センサーあり 青色マリンテック
4,198税込4,618
1式
予約販売
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0 レノボ・ジャパン(Lenovo)TP T14sGen6 IAL Ultra 5 225U/W11Pro/14.0レノボ・ジャパン(Lenovo)
349,800税込384,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッドRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
発電と蓄電 ナリカ発電と蓄電ナリカ
15,300税込16,830
1セット
11日以内出荷
「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター)開放電圧(V)1.75(光電池)
スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)TRUSCO
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。※200Vタイプは電源コードは付属していません。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。環境にやさしいオゾン層破壊係数0の冷媒(100V:HFC系冷媒R410A・200V:HFC系冷媒R407C)を使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5825電源(V)単相100タンク容量(L)4口数1首振なし電源コード(m)2.3冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)0.92/1.17標準消費電力料金(円/h)28.5/36.3(50/60Hz)排熱ダクト有無
Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 0 → 30 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 0 → 30 mTELEMECANIQUE SENSORS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)10保護等級IP67ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = M8<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz誘導型センサ XS5-12 → 24 V dc - CYLINDRICAL M8電源電圧(V)12→24 DC本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 25.3kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 25.3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃, 264V誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m検出距離(mm)22電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 251kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 251kHzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)15電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 252kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 252kHzTELEMECANIQUE SENSORS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導デジタルスイッチング出力タイプ 2線式接続タイプ 1/2"20 UNF長さ 61.9mm実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃, 264V誘導型センサXS1 M30 L74 mm 黄銅 Sn22 mm 24 240 ac/dc 1/2インチ検出距離(mm)10電源電圧(V)20→264 AC/DC、24→210 DC、24→240 ACねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 252kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 252kHzTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)8電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)4電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 mRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = .1 msシリーズ = PSS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 mRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = .1 ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cm RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 10 cm出力タイプ = PNP NO電気的接続 = 20 cm PVCケーブル+M8 3ピンコネクタ最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 mRS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≦0.5 ms実装タイプ = ねじナット℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 mRS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≦0.5 msシリーズ = PSS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 mRS PRO
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.4 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.4 mRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.4 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = PC、ABS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.4 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.4 mRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.4 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 mRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = PC、ABS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 mRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 mRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Min = -25℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 1 mRS PRO
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 2 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 20Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 20HzRS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20 → 250 V ac長さ = 62mm実装タイプ = 埋込型材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = なし℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 埋込型 1.2kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 埋込型 1.2kHzRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチールmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M5 埋込型 2kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M5 埋込型 2kHzRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチールmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 20Hz RS PRORS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 20HzRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = PBTmm最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = なし℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 25 mm ねじの呼び M30 非水洗式 20Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 25 mm ねじの呼び M30 非水洗式 20HzRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 25 mmデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 非水洗式材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
電気チェーンブロック 2t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 2t DA DAシリーズ象印チェンブロック
329,800税込362,780
1台
9日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 2.8t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 2.8t DA DAシリーズ象印チェンブロック
389,800税込428,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 2.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 2.5t DA DAシリーズ象印チェンブロック
349,800税込384,780
1台
9日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 1t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1t DA DAシリーズ象印チェンブロック
239,800税込263,780
1台
9日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 1.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1.5t DA DAシリーズ象印チェンブロック
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 0.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t DA DAシリーズ象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ 象印チェンブロック単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ象印チェンブロック
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):2.5●巻上速度(m/min)50Hz:1~10●巻上速度(m/min)60Hz:1~10●フック間最小距離(mm):675●時間定格(min):25●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●モータ出力(kW):0.6●電圧(V):100●無段速形●JIS規格品(JIS B 8815)●ダイレクトハンドタイプ●操作電圧:100V●材質/仕上:ロードチェーン:特殊合金鋼●コード番号:851-5755アズワン品番67-9179-22
LEDコネクトライン200V 片面発光10m 日動工業LEDコネクトライン200V 片面発光10m日動工業
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)
LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業LEDコネクトライン200V 片面発光50m日動工業
84,980税込93,478
1本
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)397スイッチなし定格電圧(V)200定格電流(A)2.33定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)LED50m入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)75000連結可能台数:2台(100mまで)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら