カテゴリ
- 作業工具(28)
- 制御機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Hartmann(1)
- RS PRO(4)
- SK11(1)
- エスコ(3)
- カッパ印(1)
- カネシカ(1)
- カネミツ[コテ](3)
- ミルウォーキーツール(2)
- 五百蔵製作所(1)
- 宮谷製作所(6)
- 山ウ(1)
- 東京西勘(2)
- 潤工社(2)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(4)
- 金長(5)
エコロジープロダクト
「m鏝」の検索結果

道路面引鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
中首内丸面引鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。用途面引き作業。幅(mm)150全長(mm)150質量(g)240タイプ内丸奥行(mm)55
片袖面引鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。材質柄:木幅(mm)150寸法(mm)9(カド径)高さ(mm)75質量(g)220奥行(mm)50寸法・規格(mm)150
マンボ ステン内丸面引鏝
五百蔵製作所(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から4日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
職人仕上 押さえ職人
カネシカ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。 板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。用途出隅の押さえに使用する左官鏝。全長(mm)80質量(g)100羽根幅(mm)50
本焼牛乳ビン型内丸面引き鏝
宮谷製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!材質鉄、木柄寸法(mm)R54全長(mm)150質量(g)290
ステンレス目地鏝
カッパ印¥429~税込¥472~1丁翌々日出荷から4日以内出荷レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。錆びにくいステンレス製です。用途レンガやブロック積みの目地への塗材つめ・ならし作業。材質ステンレス
ソフトコーキングヘラセット
SK11(49件のレビュー)¥879税込¥9671セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
M12 コードレスハンダゴテ
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12連続使用時間(分)60LEDありアズワン品番65-0279-61加熱時間20~30
本焼道路面引鏝30m/m羽根
宮谷製作所¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から14日以内出荷開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな羽根タイプです。用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:60全長(mm)150羽根幅(mm)30
ミニ2ブロック鏝(M)
宮谷製作所¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!用途レンガ積などのモルタル作業に材質鉄、木柄全長(mm)280丈(mm)162先幅(mm)18元幅(mm)80
ステン先丸鏝0.3MM
金長¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。先丸型なので仕上げ時に波後が残りにくく使いやすいです。用途壁の仕上塗り用。板厚(mm)0.3材質(柄部)木
本焼道路面引鏝45°切り10m/m羽根
宮谷製作所¥2,798~税込¥3,078~1本5日以内出荷開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。狭い角や隅の壁面にあたらないように製造した角なし面引です!用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:30全長(mm)150羽根幅(mm)10
セラミックヒーターはんだこて
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用工具セット(57点)
エスコ¥42,000税込¥46,2001セット翌日出荷ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg![[35個組] 機械修理用工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795404-260619-02.jpg)
[35個組] 機械修理用工具セット
エスコ¥52,800税込¥58,0801セット(1セット)翌日出荷用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー![[34個組] 機械修理用工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795420-260619-02.jpg)
[34個組] 機械修理用工具セット
エスコ¥57,800税込¥63,5801セット(1セット)翌日出荷セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.2 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%)
潤工社¥729税込¥8021パック3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。寸法(mm)0.26色白長さ(m)10 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%)
潤工社¥729税込¥8021パック3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。寸法(mm)0.26色赤長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
本焼 土間鏝
山ウ¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷0.7m/m厚の本焼のカシメ式土間鏝です。モルタルがよくしまる土間鏝になっています。厚板リベット止め。特殊鋲使用で強度UP。用途土間施工作業に。板厚(mm)0.7
M12 SI交換用コテ先(ポイント)
ミルウォーキーツール¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷M12TMコードレスハンダゴテ専用コテ先(ポイントタイプ) 銅製コアにニッケルと鉄のメッキコーティング
Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ
Hartmann¥889~税込¥978~1個7日以内出荷アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ機械的寿命10000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP




![M型面引鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60362164-170428-02.jpg)








![面木面引鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60362076-170428-02.jpg)





















![[35個組] 機械修理用工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795404-260619-02.jpg)
![[34個組] 機械修理用工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795420-260619-02.jpg)





![ウッディライト カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359723-170428-02.jpg)