カテゴリ

  • 切削工具(68)
  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-2204」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(M2204)ワッシャ、A/T オイル ポンプ 三菱ふそう(M2204)ワッシャ、A/T オイル ポンプ三菱ふそう
769税込846
1個
5日以内出荷
エアーマイクログラインダー モノタロウエアーマイクログラインダーモノタロウ(43件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3取扱説明書(2.1MB)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(30個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600W TEKNOS人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600WTEKNOS
5,298税込5,828
1台
当日出荷
・温風による循環暖房効果・テクノイオン搭載で消臭除菌効果・セラミックなので足元に近づけても安全・1200W/600Wの2段切替・人感センサーで電気代節約・切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー・転倒OFFスイッチ・チャイルドロック
用途補助暖房として質量(kg)2.4ブラック消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0取扱説明書(1.25MB) (1.3MB)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業)溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30取付ネジ径M10
エアーマイクログラインダーセット モノタロウエアーマイクログラインダーセットモノタロウ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3取扱説明書(2.8MB)
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
E-サート タップ ツガミE-サート タップツガミ
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ スチール用 NRTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)50シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2.5刃長l1(mm)20
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
E-サート P型挿入工具 ツガミE-サート P型挿入工具ツガミ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
169税込186
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00(2列)廣杉計器
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ BLM(ストリームジェットバー用) タンガロイスリーブ BLM(ストリームジェットバー用)タンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
E-サート タップ  2本組セット ツガミE-サート タップ 2本組セットツガミ
8,998税込9,898
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ(JIS2級)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00Bボトムポスト付(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00Bボトムポスト付(2列)廣杉計器
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
E-サート タップ 3本組セット ツガミE-サート タップ 3本組セットツガミ
13,980税込15,378
1セット(3本)
3日以内出荷から5日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
標準インサート(E-サート)並目 ツガミ標準インサート(E-サート)並目ツガミ
11,980税込13,178
1袋(50個)
5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178特価
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
門扉用受側・裏(両錠用) KFM22040B TOEX(LIXIL)門扉用受側・裏(両錠用) KFM22040BTOEX(LIXIL)
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
セット内容1~9型/ねじ付/オータムブラウン色用オータムブラウン適合シリーズシャンテーヌ
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形60°R1.6 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)